絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
187件中 161187
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブックアップ 書見台 本を、姿勢を、集中力をUP! SONIC(ソニック)[文具]ブックアップ 書見台 本を、姿勢を、集中力をUP!SONIC(ソニック)[文具]
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
書見台で、本・姿勢・集中力をUP!6段階の角度調節で、正しい姿勢をサポート本を開いたまま固定できるページストッパー付タブレットも使いやすい!コード穴&ペンホルダー付たたんで収納コンパクト
材質本体:ABS寸法(mm)商品:230×210×18、コード穴:20×17.6、ペンホルダー:150×12 深さ1ホワイト
<ARCHISS>LIFT UP SWIVEL-STAND BY ME ノート・タブレットPC用 360度回転式スタンド シルバー アーキサイト<ARCHISS>LIFT UP SWIVEL-STAND BY ME ノート・タブレットPC用 360度回転式スタンド シルバーアーキサイト
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
ノートパソコンをデスクに置くと、画面をのぞき込む姿勢になり、首や肩の痛みの原因になります。「LIFT UP SWIVEL-STAND BY ME」は、ノートパソコンの画面を最大約22cm持ち上げることができ、目線が上がることで自然と背筋が伸び姿勢が良くなります。これにより、首や肩への負担が減り、快適な作業へつながります。土台部分が360°回転するため、ノートパソコンの向きを自由に変えることができます。会議や共同作業で複数人と画面を共有したい時も、パソコンを移動させる必要がなくスムーズに行えます。この回転機能はクリック式で、カチカチと音が鳴り、狙った角度に止めやすく回りすぎる心配がありません。ノートパソコンを持ち上げることで空間が生まれ、スタンドの下に資料やキーボードなどが置けるので、作業環境を自由にカスタマイズ可能です。また、外部モニターとつなげて2画面で使う際も、ノートパソコンの高さをモニターの高さに合わせやすく、視線移動が減り作業効率の向上につながります。2つの丈夫な可動軸により、お好みの角度に自由に調節できます。ノートパソコンはもちろん、タブレットを立てかけて使用する際にも最適な角度で設置可能です。※ヒンジは、安定性を保つためあえて固めに設定されています。高さを調節する際は、両手でゆっくりと、指を挟まないようご注意ください。約6cm~22cmの位置まで高さ調節が可能です。ご自身の体格や作業スタイル、使用するデスクの高さに合わせて、最適な高さに微調節できるため、より快適な環境を作り出すことができます。耐久性に優れた3mm厚の極厚アルミ素材を採用しています。これにより、高い安定性と、パソコンの熱対策にも役立つ優れた放熱性を実現しました。耐荷重6kgの頑丈なヒンジは、重いノートパソコンでもしっかりと支え、安定してご使用いただけます。
ふきん掛け マグネット 2枚掛け キッチン タオルハンガー 壁面 冷蔵庫側面 エレコムふきん掛け マグネット 2枚掛け キッチン タオルハンガー 壁面 冷蔵庫側面エレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
乾きやすくて衛生的!濡れた布巾を掛けてすっきり収納できる、”side(サイド)”シリーズの布巾ハンガーです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで取り付け可能。2枚掛けはもちろん、1枚を2本のバーに掛けたり、大きめの布巾を広げて掛けたりと、シーンに合わせて3通りの使い分けが可能です。
用途忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。 濡れた布巾を掛けてすっきり収納できる、布巾ハンガーです。置き場に悩みがちなゴム手袋の収納にもぴったり。 壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。 2つのバーを使って掛けることで風通しがよくなり、濡れた布巾を早く乾かせます。 前後のバーはつながっているため、幅の広い布巾も折りたたまずに広げて乾かせます。 布巾は、前後で最大2枚掛けられます。 シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。 メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。 ※浴室などの高温多湿の場所や直接水がかかる場所では使用しないでください。 ※火災の原因となるため、コンロの近くで使用しないでください。 ※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質スチール、マグネット、シリコン質量(kg)約0.33ホワイト耐荷重(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約254×約81×約61
コンパクトスマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100W Vodaviewコンパクトスマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100WVodaview
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
コンパクトマルチHub対応 スマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100W
用途スマホからの HDMI出力 スマホとの USBデータ接続 スマホへの充電収納時寸法(mm)130×75×55RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USBType-Aポート:5Gbps、Type-Cポート:PD100W
アルミ合金ノートPCスタンド エツミアルミ合金ノートPCスタンドエツミ
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
肩や腰の負担を軽減。パソコンに角度を付けることで目線がUPし、正しい姿勢を保つことができるので、長時間のPC作業やオンライン会議も楽にこなせます。PCは15.6インチまで対応。無段階の角度と高さの調整が可能。
付属品L型レンチ、六角レンチ、滑り止めゴム寸法(mm)(約)台座部横幅200×奥行き210、PC台部横幅260×高さ225質量(g)約600適合サイズ15.6インチまで角度調節角度、高さの段階調整可能
360度回転式PCスタンド エツミ360度回転式PCスタンドエツミ
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
360°回転するPCスタンド。ミーティング等、複数人で共有してPCを使用する際などに便利です。また、角度をつけて使用することで目線が上がり、正しい姿勢を保つことができるので、長時間の作業による肩や腰の負担を軽減できます。2つのインジを搭載しており、無段階で角度と高さを調節することができます。ヒンジの固さは付属のL型レンチで調節可能です。15.6inchまで対応。折りたたみ式 ・優れた放熱機能。
付属品L型レンチ、六角レンチ、滑り止めゴム適合サイズ15.6インチまで角度調節角度・高さ、無段階調整、360°回転可能
hoco HD9 ポータブルノートPCスタンド hocohoco HD9 ポータブルノートPCスタンドhoco
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
コンパクトに折り畳んで持ち運べる、hoco. HD9ポータブルノートPCスタンドです。アルミ素材を使用し、わずか150gの軽さを実現。独自の可変機構で6段階の角度調節が可能です。収納時はスティック形状に折り畳むことができ、カバンの中でも場所を取らずに持ち運べます。最大15.6インチまでのノートPCに対応し、展開時は大きなX型スタンドに変身。しっかりとしたサポート力で、快適な作業環境を提供します。ノートPCをスタンドで浮かせることで、底面の空気の流れを確保。放熱性が向上し、パフォーマンスを維持します。シリコンラバーで接触面をガード。滑り止め効果があり、安定したホールドでデスク上でも安心して使用できます。仕事や学びの場で、あなたのノートパソコンをより快適にサポートします。
仕様保証:初期不良のみ材質アルミニウム、ABS、シリコンメタルグレーサイズ15.6インチ質量(g)150寸法(縦×横×奥行)(mm)(折畳時)154×23×22 /(展開時)230×125×192入数(個)1
拡張ブラケット サニーサイドアップ拡張ブラケットサニーサイドアップ
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
SSUPD社のPCケース「Meshroom」シリーズの向けの拡張ブラケットキットです。 背面にある電源スイッチを前面に持ってくることが出来る上、前面I/OポートUSB 3.0 Type-AポートやAudioポートを増やすことが可能です。 Meshroomシリーズのユーザービリティを大きく改善する画期的なオプションです。
長さ(mm)フロントラジエーター制限:最大332まで幅(mm)フロントラジエーター制限:最大144まで厚さ(mm)フロントラジエーター制限:最大88まで(ファン込み)サイズL362×W167×H40mm質量(g)576gスイッチフロント:電源スイッチ / リセットボタン範囲(mm)ラジエーターサポート:240/280対応●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ55までの時):GPUの厚さ41mmまで●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ60までの時):GPUの厚さ36mmまで●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ65までの時):GPUの厚さ31mmまで保証期間1年間I/Oポートフロント:USB3.0×2 / USB2.0×2 / USB 3.1 Gen.2 Type-C / Mic / Audio
13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド 1年保証(MOT-SPSTD12) MOTTERU13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド 1年保証(MOT-SPSTD12)MOTTERU
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
台座を360度回転可能折りたたんでコンパクトにiPad ProやNintendo Switchにも対応スタンドに載せたまま充電もイヤホンも使用可能シリコンパッドで端末を固定・保護
材質アルミニウム、シリコンブラック本体質量(g)約277寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約132×162×45、展開時:約132×132×170対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch
M.2 SSDディスプレイ台 NBROS JAPANM.2 SSDディスプレイ台NBROS JAPAN
1,900税込2,090
1個
5日以内出荷
PCパーツを愛する方々に向けたM.2 SSDのための専用ディスプレイ台です。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても使えます。 2280規格(縦22mm×横80mm)に対応しています。 ヒートシンク付モデルにも対応しています。 底面には滑り止めゴム足付属で、安定した設置が可能です。 質実剛健の造りで、剛性の高いスチールを採用し、末永く使えます。
仕様処理:黒色塗装付属品取付ネジ一式、ゴム足、取扱説明書材質質量(g)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約85×約100×約95
CPUディスプレイ台 NBROS JAPANCPUディスプレイ台NBROS JAPAN
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
PCパーツを愛する方々に向けたCPUのための専用ディスプレイ台です。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても使えます。 CPU設置面には厚みのある吸着パッドを貼ることで安定した設置が可能です。 底面には滑り止めゴム足付属で、安定した設置が可能です。 質実剛健の造りで、剛性の高いスチールを採用し、末永く使えます。
仕様処理:黒色塗装付属品吸着パッド、ゴム足、取扱説明書材質質量(g)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約65×約65×約50
ホールディング・ノートPC スタンド H型 bitstrongホールディング・ノートPC スタンド H型bitstrong
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
健康的な姿勢維持のために、是非お使い下さいシェアオフィスやカフェ等へ小型軽量なので持ち運びが楽です省スペースで作業出来ますノートパソコン以外でタブレットにも対応しています対応ノートパソコンサイズは8インチから17インチまで対応しますノートパソコンの高さを5段階に調整可能です。左右の開き角度は、無段階に調整可能です滑り止めのシリコンパッドを、脚部分に装備しています机上より浮かせますので放熱効果も抜群です素材はアルミ合金製で軽量で頑丈です開閉はワンタッチです折り畳みなので持ち運びに便利で、専用収納ポーチが付属しています設置傾斜したフレームの後方スペースに、ポータブルHD やモバイル機器等が置けます背面に空間が作られているため、排気口が塞がれないため、PCの過熱を防ぐことができます
付属品収納ポーチ・保証書付き・取扱説明書対象パソコン8~17インチ・ノートパソコン材質アルミ合金・シリコンラバー寸法(mm)折り畳み時:279×43×25質量(g)168耐荷重約3.0kg高さ調節5段階(68~148mm)関連資料(1.9MB)取扱説明書(0.9MB)
ホールディング・ノートPC スタンド X型 bitstrongホールディング・ノートPC スタンド X型bitstrong
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
健康的な姿勢維持のために、是非お使い下さいシェアオフィスやカフェ等へ小型軽量なので持ち運びが楽です省スペースで作業出来ますノートパソコン以外でタブレットにも対応しています対応ノートパソコンサイズは8インチから17インチまで対応しますノートパソコンの高さを5段階に調整可能です。左右の開き角度は、無段階に調整可能です滑り止めのシリコンパッドを、脚部分に装備しています机上より浮かせますので放熱効果も抜群です素材はアルミ合金製で軽量で頑丈です開閉はワンタッチです折り畳みなので持ち運びに便利で、専用収納ポーチが付属しています設置傾斜したフレームの後方スペースに、ポータブルHD やモバイル機器等が置けます背面に空間が作られているため、排気口が塞がれないため、PCの過熱を防ぐことができます
付属品収納ポーチ・保証書付き・取扱説明書対象パソコン8~17インチ・ノートパソコン材質アルミ合金・シリコンラバー寸法(mm)折り畳み時:298×33×25質量(g)140耐荷重約3.0kg高さ調節5段階(68~148mm)関連資料(1.18MB)取扱説明書(0.81MB)
ブック&タブレットスタンド パープル デビカブック&タブレットスタンド パープルデビカ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質【本体】ABS、【アームピン】PCパープル質量(g)277(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×18×210
ブック&タブレットスタンド アイボリーN デビカブック&タブレットスタンド アイボリーNデビカ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質本体:ABS アームピン:PCアイボリーN質量(g)277(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×18×210
ノートパソコンスタンド PacollonノートパソコンスタンドPacollon
3,479税込3,827
1個
5日以内出荷
卓上でノートPCを自由に移動させる台車です。電源トランス(変圧器)がパソコン下に隠れ、見た目がスッキリです。 底面のボールにより軽い力でノートパソコンを移動できます。 ボールは奥側にのみ装着されており、手前のつまみを軽く浮かせるだけで移動し、置くだけで固定できます。 指先だけで楽に移動できるので、机の上を効率的に利用できます。 商談や会議でパソコン画面をくるっと回転して見せたり、座る位置を変えずに座卓の目の前の空間を有効利用など、チョッとした日ごろの作業を効率化できます。
付属品高さ調整用ゴム脚×2材質ABS、ボール大 POM樹脂球、ボール小 アクリル樹脂寸法(mm)292×304×38、(収納時)292×155×38質量(g)180
hoco PH52 アルミラップトップスタンド hocohoco PH52 アルミラップトップスタンドhoco
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
向きを自由に設定できる、スタイリッシュなアルミ製ラップトップスタンド アームは台座部分で360°回転し、2か所のヒンジで自由な向きに調節することができます。 キーボードやマウスと合わせることで、より機能的なスタイルにグレードアップできます。 また、使用しない時は折り畳んでスリムに収納できます。 大型の台座でタブレットを安定させることができます。 また。台座の底面と天板には、振動や傷を防止する滑り止めクッションを配置。 タブレットをしっかりと固定して作業が捗ります。 天板部分には放熱用のスリットがあり、冷却も考慮されています。
材質アルミ、シリコン寸法(mm)約250×215×66質量(g)約 1215適合サイズ9.7~15.6インチのノートPC及びタブレット
VelocityOne シミュレーション周辺機器用ユニバーサルスタンド TURTLEBEACH(タートルビーチ)VelocityOne シミュレーション周辺機器用ユニバーサルスタンドTURTLEBEACH(タートルビーチ)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
高さ、長さ、角度、傾きを無段階に調整可能。 頑丈なスチール製構造 VelocityOne & サードパーティ製シミュレーション周辺機器に対応 収納に便利な折りたたみ式 リバーシブルデザイン 調整可能なラバーフィート
マウスディスプレイ台 NBROS JAPANマウスディスプレイ台NBROS JAPAN
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
マウス専用ディスプレイ台マウスをかっこよくディスプレイしたい方々にオススメ手作業で塗装したホワイトモデル空間に馴染む艶やかな造形美シンプルデザイン什器用ディスプレイとしても便利
材質表面処理白色塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×150質量(g)約300付属品組立説明書、組立ネジ一式、ケーブルバンド、ゴム足幅(mm)85ホワイト
UV滅菌機能付きPCスタンド TRUSCOUV滅菌機能付きPCスタンドTRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キーボードを下に入れ、ボタンを押すと10分間UVライトで滅菌します。 UVライトは10分で自動的にオフになります。 製品が斜めになると、自動で検知してUVライトがオフになります。 USBポートが付いていて、充電が可能です。(DC5V/1A) 引き出しが付いていて小物を収納することが可能です。 くぼみにスマートフォンを立てかけることができます。 モダンでスマートなデザインです。 樹脂製なので非常に軽量です。 取付工事などは必要ありません。
用途デスクボードとして。 不特定多数の人間が使用するPCに。 病院、図書館、オフィスなど。 キーボードの滅菌に。トラスコ品番206-4286幅(mm)551材質/仕上ABS樹脂質量(kg)4ホワイト/グレー高さ(mm)135奥行(mm)345アズワン品番64-8728-74最大積載量(kg/台)30
ファンタスティックアーム mini uniq(ユニーク)ファンタスティックアーム miniuniq(ユニーク)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
折りたたみ式スマホ向け小型スタンド。 足を開いてスタンドにしたり、壁に取り付けたりできる2WAYタイプです。 脚を開いてデスクに設置するスタンドスタイル、メールやチャットの確認がすぐにできます。 壁面などに付属ブラケットを取り付けて壁にかける壁掛けスタイル、 髪の毛を乾かしながら動画をみたり、キッチンでレシピを見たりできます。 本体とアーム部分は360度回転が可能。自分が使いやすい角度に細かい調整や、 タテ・ヨコ置きがスムーズに変更できます。 スプリングクランプヘッドでしっかりスマホを固定します。
付属品マニュアル、ブラケット長さ(mm)スタンド:73質量(g)75角度(°)ホルダー:縦最大120、横360、スタンド角度:最大84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時:33×90×100対応機種4~6.5inch(60mm~90mm)のスマートフォンアーム長さ(mm)48保証期間1年耐荷重(g)250ホルダー寸法(mm)取付長さ:60~90
ファンタスティックアーム Type-A uniq(ユニーク)ファンタスティックアーム Type-Auniq(ユニーク)
3,698税込4,068
1個
11日以内出荷
デスクや壁などにも取り付けられる吸盤タイプ。 強力ゲル素材と強固な回転ロック式! しっかりとアームを固定して設置することができます。 また吸盤は、水で洗えば粘着力が復活します。 省スペースの有効活用に。 壁に貼り付け設置することで空間を利用したデスク環境を構築できます。
付属品六角レンチ1本、マニュアル材質本体:アルミ合金、プラステック、ホルダー:プラスチック寸法(mm)245×101×120ブラック質量(g)393タイプ吸盤タイプ角度(°)根本:150、ホルダーとアーム:縦最大120、横360対応機種122mm~216mmまでのスマートフォン及びタブレット(4~12.9インチまで)アーム長さ(mm)155.2保証期間1年台座寸法(mm)長さ/横/高さ:101×101×26ホルダー寸法(mm)取付長さ:122~216、横幅最大値:77
ブックスタンド M ナチュラル レイメイ藤井ブックスタンド M ナチュラルレイメイ藤井
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
読書スタンド「楽機」 西川読書スタンド「楽機」西川
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
ベッドで寝ながらにして腕の疲れを感じずに長時間読書が楽しめる優れものです。付属のアタッチメントを使用すれば、新聞も読めます。アタッチメント装着により、片手で簡単にページめくりが可能になります!どんな角度でもアームは自由自在! クランプ(写真:スタンドをベッドに固定している金具部分 )の最大つかみ幅・・・60mm。透明板の上に載せる書物の耐荷重・・・約500g。新書や単行本などのサイズに適しています。
材質アクリル・スチール寸法(cm)クランプ(支え部分)/最大つかみ幅4.5、透明板(本を載せる部分)/幅32×高さ18(全体21、透明板固定部分3)
モニターアーム用ノートPCトレイ(シルバー) グリーンハウスモニターアーム用ノートPCトレイ(シルバー)グリーンハウス
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
好みのモニターアームに取付可能なノートPCトレイ。
RS PRO PCホルダ RS PRORS PRO PCホルダRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS PRO 5
仕様タイプ = ミニPCホルダRoHS指令(10物質対応)対応
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
ノートPCを立てて設置できるノートPCスタンドです。6段階の角度調整が可能です。ノートPCスタンドでノートPCの角度を調整することで、画面の高さも調整できます。外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができます。見やすい位置でノートPCでのDVDやTVの鑑賞ができます。底面が360°回転し、回転台として使用できます。折りたたみ式で、使用しないときはフラットになります。薄くて軽量なため、保管場所を選ばず、持ち運びにも最適です。収納ケースは、外付けのマウス使用時にはマウスパッドとして使用できます。
仕様個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:3.5kg 中心荷重:3.5kg 天板サイズ_D:240mm 天板サイズ_t:12.5mm 天板サイズ_W:306mm 天板部均等耐荷重:3.5kg付属品収納ケース使用方法1.ノートPCスタンドのプレートを広げます。2.ノートPC受けを倒します。3.プレートを起こし、ストッパーを固定してください。(*ノートPC受けがプレートの穴から出てきます。)4.プレート裏面のストッパーを底面に引っ掛けて固定します。(*ストッパーは大・小2つあります。それぞれ3段階の角度調整が可能です。)材質本体/アルミニウム、ABS樹脂シルバーフレーム色シルバー適合サイズW320×D260角度調整範囲20°~45°色(天板)シルバー

PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

ノートPCスタンド