CPUスタンド :「CPUスタンド」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PP樹脂 寸法(mm)W96~320×D280~400×H120 質量(kg)0.5 アズワン品番64-0848-56 総耐荷重(kg)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライCPUスタンド
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅調節は90~205mmの範囲で無段階調節できます。 メンテナンスに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。 本体の傷防止のクッション材付きです。
用途机下への設置に最適です。 材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キャスター/ナイロン 寸法(mm)W160~275×D227×H260 質量(kg)2 アズワン品番64-0848-57 総耐荷重(kg)20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライCPUスタンド
パソコン本体設置用キャスター付CPUスタンド。
総耐荷重(kg)50 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライCPUスタンド
幅調節は150~250mmの範囲で無段階調節できます。機器に合わせて幅調整ができます。無段階調整なのでしっかりと機器をホールドすることができます。移動させるのに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。重たい本体を楽に移動させることができます。メンテナンスや清掃の際に簡単に動かすことができます。本体の傷防止のクッション材付きです。クッション材は任意の位置に取付けが可能なので、機器の突起などに干渉しません。机下への設置に最適です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品クッションパッド(EVA) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)3.87 ライトグレー 使用工具プラスドライバー、スパナ、手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×440×203 組立時間20分 総耐荷重(kg)30 アジャスターなし 組立人数1
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

サーバーをデスクの下に収納するスタンドです。固定ベルトが付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×90 付属品固定ベルト(2本) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)4.5 アズワン品番64-0878-28 総耐荷重(kg)50
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

サンワサプライCPUスタンド
省スペース型パソコンをサイドフレーム内側に取り付けることができます。(左右取り付け可能)
用途省スペース型CPUをサイドフレームに取り付け 間口(mm)95~130 奥行(mm)320 高さ(mm)439 仕様省スペースCPU用 付属品固定ベルト×2 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95~130×320×439 アズワン品番64-0878-50 総耐荷重(kg)20
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

サンワサプライCPUスタンド
木製板にキャスターを取り付けたシンプルなデザインで、さまざまな環境に馴染むCPUスタンドです。車輪付きで移動がスムーズ。PC本体や周辺機器の配置替えや掃除も簡単です。W210×D400mmの天板サイズに収まる機器を載せることができ、多用途に活用できます。パソコン本体だけでなく、プリンターや外付けHDDなどの機器も置いて整理できます。シンプルな構造で使いやすく、オフィスや自宅の作業環境を快適に整えます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様出荷形態:組立出荷、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし 材質木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート キャスターあり フレーム色ブラック キャスター径(Φmm)40
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷

サンワサプライCPUスタンド
幅は200~260mmまで調整可能で、さまざまなサイズのPCに対応できます。スチール製の頑丈な構造で、最大50kgまでの重量に耐えられます。キャスター付きで移動がスムーズ。清掃やレイアウト変更時にも便利です。大型のゲーミングPCにも対応し、高性能なマシンもしっかり支えます。安定感のある設計で、デスク下やオフィス環境でも安心して使用できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、必要工具:スパナ,手袋、マンセル値:該当なし、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターあり フレーム色ブラック キャスター径(Φmm)40 組立時間20分 有効寸法(奥行)(mm)500+100程度 組立人数1 有効内寸法・幅(mm)198~258
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

サンワサプライCPUボックス
CPUを1~2台設置することができます。棚板1枚とケーブルフックが2個付属し、ヘッドセットや周辺機器を収納することができます。ケーブル配線時は取っ手を軽く持ち上げて、後部のキャスターで前後に移動することができます。(手前はアジャスター、後部は前後に動くキャスター付き)*W300mmと幅が狭いため転倒防止の配慮からこのような仕様にしています。
用途デスクトップパソコンを1~2台収納するCPUボックス。 間口(mm)300 奥行(mm)542 高さ(mm)580 付属品ケーブルフック(2個)、床固定金具 材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×542×580 アズワン品番64-0868-98 総耐荷重(kg)50
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

『PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります