絞り込み
ブランド
  • GRIPPS
  • SK11(4)
  • トリニティ(4)
  • トップ工業(2)
  • E-Value(1)
  • プロスター(1)
  • マキタ(1)
  • 栃木屋(1)
  • DBLTACT(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • ニックス(KNICKS)(1)
  • Explorer Cases(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止用手首アンカーストラップ GRIPPS落下防止用手首アンカーストラップGRIPPS
2,798税込3,078
1本(1本)
翌日出荷
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に質量(g)35耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
落下防止用ツールストラップ (手首用) GRIPPS落下防止用ツールストラップ (手首用)GRIPPS
2,798税込3,078
1本(1本)
翌日出荷
スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。
用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に質量(g)75耐荷重(N)24.5166ストラップ長さ(cm)最大25材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
ツールベルト用ハンマーコネクターセット GRIPPSツールベルト用ハンマーコネクターセットGRIPPS
3,098税込3,408
1本(1本)
翌日出荷
ハンマーに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ハンマーにツールベルトを追加して必要なコネクターを作ります。グリップスの自己融着テープとツールキャッチ、グリップシュリンクが付属しています。ハンマーに取り付け後、落下防止ロープH01073と本品とを結びつけることができます。
最大荷重(kg)2.5
落下防止用ショルダーツールストラップ GRIPPS落下防止用ショルダーツールストラップGRIPPS
5,398税込5,938
1本(1本)
翌日出荷
ストラップの両端に各1本ずつカラビナが付属しており、グリップスのLockjaw Riggersバッグシリーズといった小型ツールの持ち運びに特化したカバンに最適です。摩擦に強いロープです。高寿命で軽量です。ダブルロックカラビナ付属しています。
用途GRIPPSのツールバッグとの使用に質量(g)115耐荷重(N)49.0333ストラップ長さ(cm)最大170材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)5
落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム) GRIPPS落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム)GRIPPS
6,998税込7,698
1本(1本)
翌日出荷
重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大36kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用耐荷重(N)353.039材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)32

腰袋/工具差し/携帯ケース』には他にこんなカテゴリがあります

ショルダーベルト