絞り込み
ブランド
- GRIPPS
- SK11(4)
- トリニティ(4)
- トップ工業(2)
- アークランドサカモト(1)
- E-Value(1)
- プロスター(1)
- マキタ(1)
- 栃木屋(1)
- DBLTACT(1)
- 摂津金属工業(1)
- ニックス(KNICKS)(1)
- Explorer Cases(1)

落下防止用手首アンカーストラップ
GRIPPS¥2,798税込¥3,0781本(1本)当日出荷腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。用途ツールの落下防止に質量(g)35耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
落下防止用ツールストラップ (手首用)
GRIPPS¥2,798税込¥3,0781本(1本)当日出荷スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に質量(g)75耐荷重(N)24.5166ストラップ長さ(cm)最大25材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
ツールベルト用ハンマーコネクターセット
GRIPPS¥3,098税込¥3,4081本(1本)翌日出荷ハンマーに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ハンマーにツールベルトを追加して必要なコネクターを作ります。グリップスの自己融着テープとツールキャッチ、グリップシュリンクが付属しています。ハンマーに取り付け後、落下防止ロープH01073と本品とを結びつけることができます。最大荷重(kg)2.5
落下防止用ショルダーツールストラップ
GRIPPS¥5,398税込¥5,9381本(1本)翌日出荷ストラップの両端に各1本ずつカラビナが付属しており、グリップスのLockjaw Riggersバッグシリーズといった小型ツールの持ち運びに特化したカバンに最適です。摩擦に強いロープです。高寿命で軽量です。ダブルロックカラビナ付属しています。用途GRIPPSのツールバッグとの使用に質量(g)115耐荷重(N)49.0333ストラップ長さ(cm)最大170材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)5
落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム)
GRIPPS¥6,998税込¥7,6981本(1本)翌日出荷重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大36kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用耐荷重(N)353.039材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)32