絞り込み
ブランド
  • GRIPPS
  • モノタロウ(16)
  • SK11(320)
  • ニックス(KNICKS)(228)
  • コヅチ(215)
  • エスコ(203)
  • JEFCOM(ジェフコム)(140)
  • ふくろ倶楽部(129)
  • TRUSCO(122)
  • DBLTACT(122)
  • タジマツール(TJMデザイン)(92)
  • KH(基陽)(85)
  • マルキン印(80)
  • TAKAGI(高儀)(70)
  • プロスター(69)
  • ベストツール(63)
  • 侍BLACK(53)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(52)
  • KUNY'S(52)
  • KAKUI(45)
  • 土牛(41)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 落下防止用手首アンカーストラップ GRIPPS

    落下防止用手首アンカーストラップ

    GRIPPS
    2,798税込3,078
    1本(1本)
    当日出荷
    腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
    用途ツールの落下防止に質量(g)35耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
  • 落下防止用ツールストラップ (手首用) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (手首用)

    GRIPPS
    2,798税込3,078
    1本(1本)
    当日出荷
    スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。
    用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に質量(g)75耐荷重(N)24.5166ストラップ長さ(cm)最大25材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
  • 落下防止用ショルダーツールストラップ GRIPPS

    落下防止用ショルダーツールストラップ

    GRIPPS
    5,398税込5,938
    1本(1本)
    翌日出荷
    ストラップの両端に各1本ずつカラビナが付属しており、グリップスのLockjaw Riggersバッグシリーズといった小型ツールの持ち運びに特化したカバンに最適です。摩擦に強いロープです。高寿命で軽量です。ダブルロックカラビナ付属しています。
    用途GRIPPSのツールバッグとの使用に質量(g)115耐荷重(N)49.0333ストラップ長さ(cm)最大170材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)5
  • ツールベルト用ハンマーコネクターセット GRIPPS

    ツールベルト用ハンマーコネクターセット

    GRIPPS
    3,098税込3,408
    1本(1本)
    翌日出荷
    ハンマーに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ハンマーにツールベルトを追加して必要なコネクターを作ります。グリップスの自己融着テープとツールキャッチ、グリップシュリンクが付属しています。ハンマーに取り付け後、落下防止ロープH01073と本品とを結びつけることができます。
    最大荷重(kg)2.5
  • 落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム)

    GRIPPS
    6,998税込7,698
    1本(1本)
    翌日出荷
    重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大36kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
    用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用耐荷重(N)353.039材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)32
  • ツールベルト用足場レンチ/水準器コネクターセット GRIPPS

    ツールベルト用足場レンチ/水準器コネクターセット

    GRIPPS
    2,898税込3,188
    1本(1本)
    翌日出荷
    水平器などに落下防止ストラップを取り付けるコネクターのセットです。水平器の小穴に通してコネクタを作ります。スイベル機構で高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
    最大荷重(kg)0.7
  • ツールベルト用ラチェット/レンチコネクターセット GRIPPS

    ツールベルト用ラチェット/レンチコネクターセット

    GRIPPS
    2,798税込3,078
    1個(1個)
    翌日出荷
    ラチェット、スパナなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズを含むツールベルトに、お持ちのラチェットやレンチ等をつなげることにより、コネクタを生み出すことが可能です。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズで使用できます。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
    長さ(m)【ストラップ】最大1.3最大荷重(kg)1
  • ツールベルト用ニッパーコネクターセット GRIPPS

    ツールベルト用ニッパーコネクターセット

    GRIPPS
    4,598税込5,058
    1本(1本)
    翌日出荷
    ニッパーなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ニッパーにツールベルトをつなげてコネクタを生み出すことが可能です。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
    長さ(m)【ストラップ】最大1.3最大荷重(kg)1
  • ツールベルト用巻尺コネクターセット GRIPPS

    ツールベルト用巻尺コネクターセット

    GRIPPS
    8,398税込9,238
    1本(1本)
    翌日出荷
    メジャーケースと落下防止ストラップのセットです。メジャーを素早く、簡単に取り外し、格納することができますスイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
    用途メジャーの落下防止に最大荷重(kg)0.7
  • ボルト落下防止用バッグ (ベルトループ付き) GRIPPS

    ボルト落下防止用バッグ (ベルトループ付き)

    GRIPPS
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    翌日出荷
    自動でバッグの口が閉まる仕組みのため、ナットやボルト、細かい部品類をしっかりと密閉した状態に保ちます。キャンバス素材で油をはじくので掃除がしやすくなっています。耐荷重ベルクロストラップを介してベルト、ハーネス、は手すりに簡単に取り付けられます。メッシュ構造のウィンドウがあり、ポーチ内部を明るく照らします
    用途ボルトやパーツの収納、運搬に幅(cm)24長さ(cm)9高さ(cm)30耐荷重(N)49.0333最大荷重(kg)5
  • ボルト落下防止用ポーチ GRIPPS

    ボルト落下防止用ポーチ

    GRIPPS
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    翌日出荷
    自動でバッグの口が閉まる仕組みのため、ナットやボルト、細かい部品類をしっかりと密閉した状態に保ちます。キャンバス素材で油をはじくので掃除がしやすくなっています。耐荷重ベルクロストラップを介してベルト、ハーネス、は手すりに簡単に取り付けられます。
    用途ボルトやパーツの収納、運搬に幅(cm)22長さ(cm)9高さ(cm)26耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)5、2.5(D-ring)
  • ボルト落下防止用ハンドカバー GRIPPS

    ボルト落下防止用ハンドカバー

    GRIPPS
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    翌日出荷
    作業者の手を保護し、カバー内部よりナットやボルトを取り付けたり外したりできます。丈夫なナイロン製です。2つの耐荷重ストラップコネクターがあります。ベルクロで手首に固定できます。
    用途手の周辺を保護しながらボルトの取り付け、取り外しに幅(cm)11長さ(cm)13高さ(cm)25耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
腰袋/工具差し/携帯ケース