絞り込み
ブランド
- セイコーインスツル
- グラフテック(GRAPHTEC)(67)
- Cricut(57)
- Canon(11)
- ウェルコムデザイン(10)
- シルエットジャパン(7)
- ユニオンケミカー(6)
- 沖データ(OKI)(5)
- COLOP(5)
- brother(ブラザー)(2)
- seca (セカ)(2)
- 三菱製紙(2)
- CRECOTE(2)
- ゼネラルサプライ(2)
- BENTSAI(2)
- セイコー(SEIKO)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- 桜井(1)
- Zebra Technologies(1)
- ブランドをもっと見る
プリント方式
- その他(9)
商品タイプ
- プリンター(8)
色(本体)
- ブラック(6)
- ホワイト(6)
特価
「原稿サイズ」から絞り込む

モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品
セイコーインスツル¥7,398税込¥8,1381個当日出荷DPU-Sシリーズ用ACアダプタです。仕様低負荷(10%)時の効率:0.78303適合機種DPU-S245、DPU-S445質量(g)約318外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×53×37(ケーブル部を除く)定格出力DC9.0 V、4.0 A、36.0 W動作温度0~ 40℃効率平均有効:0.88303アズワン品番67-9284-07入力電圧AC100~240 V、50/60 Hz
前面・上面排紙2WAY POSプリンタ USB接続モデル RP-F10シリーズ
セイコーインスツル¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。質量(g)約840文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大83(用紙)用紙ロール紙バッファメモリ4KB(入力)耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)最大速度(mm/sec)250動作温度範囲(℃)5~45商品タイププリンター紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)
タフ&スタイリッシュ 4インチモバイルプリンタ MP-A40シリーズ
セイコーインスツル¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷屋外使用では不可欠な耐衝撃性と防塵・防滴性能を備え、屋外の現場や工場といった過酷な環境でも安心してご使用いただけます。セット内容ベルトクリップ、パーテーションプレート ドライバ質量(g)約760※5文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字規格FCC、CE、VCCI電源専用ACアダプタ、Li-lon充電池方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大58(用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×152×71用紙サーマルロール紙、サーマルラベルロール紙バッファメモリ4KB(入力)耐用寿命耐摩耗性(km):50※3防塵・防滴IP54※2バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128、PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0コマンドESC/POSTM準拠、CPCL準拠、マークアップ言語切断方法ティアバー最大速度(mm/sec)105動作温度範囲(℃)-20~50商品タイププリンター紙幅(mm)80/100/105/112落下耐久(m)2.0(複数回落下)印字幅(mm)104文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)ドット構成832(dots/line)
3インチモバイルプリンタ MP-B30シリーズ
セイコーインスツル¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷クラストップレベルのパフォーマンスとコンパクトサイズを両立セット内容ACアダプタ、バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ質量(g)約395文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字規格FCC、CE、VCCI電源Li-lon充電池方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大51(用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×126×58 以下用紙サーマルロール紙バッファメモリ4KB(入力)耐用寿命耐摩耗性(km)50防塵・防滴IP54バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128 PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 DatabarコマンドESC/POSTM準拠切断方法ティアバー最大速度(mm/sec)127動作温度範囲(℃)-20~55商品タイププリンター紙幅(mm)80落下耐久(m)1.8印字幅(mm)72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)ドット構成576(dots/line)
ハイスピードPOSプリンタ Ethernet接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル同梱 RP-Eシリーズ
セイコーインスツル¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。質量(g)約1300内径(Φmm)12(用紙)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大83(用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)バッファメモリ16KB(入力)耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrixコマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)最大速度(mm/sec)350動作温度範囲(℃)5~45商品タイププリンター紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)
ハイスピードPOSプリンタ Ethernet接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル別売 RP-Eシリーズ
セイコーインスツル¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。質量(g)約1300内径(Φmm)12(用紙)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大83(用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)バッファメモリ16KB(入力)耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrixコマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)最大速度(mm/sec)350動作温度範囲(℃)5~45商品タイププリンター紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)
ハイスピードPOSプリンタ USB接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル同梱 RP-Eシリーズ
セイコーインスツル¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。質量(g)約1300内径(Φmm)12(用紙)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大83(用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)バッファメモリ16KB(入力)耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrixコマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)最大速度(mm/sec)350動作温度範囲(℃)5~45商品タイププリンター紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)
ハイスピードPOSプリンタ USB接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル別売 RP-Eシリーズ
セイコーインスツル¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。質量(g)約1300内径(Φmm)12(用紙)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大83(用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)バッファメモリ16KB(入力)耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrixコマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)最大速度(mm/sec)350動作温度範囲(℃)5~45商品タイププリンター紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)
前面・上面排紙2WAY POSプリンタ Ethernet接続モデル RP-F10シリーズ
セイコーインスツル¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。質量(g)約840文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字規格FCC、CE、VCCI電源専用ACアダプタ、外部電源:24V±10%方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大83(用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127.0×127.0×127.0用紙ロール紙バッファメモリ4KB(入力)耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)最大速度(mm/sec)250動作温度範囲(℃)5~45商品タイププリンター紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)
セイコーインスツル製モバイルプリンタ DPU-S245 Bluetooth対応
セイコーインスツル¥43,980税込¥48,3781箱5日以内出荷質量(g)約280種類バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE128,PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、文字:拡張グラフィックス文字セット、カタカナ文字セット、コードページ1252文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字形式コマンド:ESC/P(TM)準拠規格FCC、CE、VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池スピードタイプmax:100(mm/sec)外径(Φmm)用紙:(max)38桁数印字:24、12、32、16(初期設定時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83 × 130 × 45入力バッファ:4Kバイト構成文字:24 × 12、24 × 24、16 × 8、16 × 16(H×W dots)用紙ロール紙、ラベルロール紙通信方式USB、シリアル印字方式感熱ラインドット方式耐用寿命耐摩耗性(km):50文字寸法(mm)3.0 × 1.5、3.0 × 3.0、2.0 × 1.0、2.0 × 2.0((H×W)切断方法ティアバー動作温度範囲(℃)-10~50紙幅(mm)58対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows(R) CE SDK、Android(TM) SDK、iOS SDK印字幅(mm)48ドット密度8(dots/mm)ドット構成384(dots/line)
『プリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- インクジェットプリンター
- レーザープリンター
- ドットインパクトプリンター
- プリンターアクセサリー
- ハンディプリンター/その他