防犯カメラ関連商品 :「無線」の検索結果
特価
本日6月19日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。
最大4監視カメラを同時に確認できます
1台のカメラを一画面で見ることができます
モーションセンサー搭載
1画面・4画面・PIP(2~3画面)
順次切替表示(スイッチング)機能搭載
モーションセンサー付き
入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)
画素数35万画像(有効表示)
入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4電源入力:2.1ΦDCJ
出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1
リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り
表示【OSD】時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)
音声なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×125×32
電源DC12V 約394mA
質量(g)約394
保証期間1年
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
HD-SDI/EX-SDIカメラ用5Cケーブル
最高級5Cケーブル使用の映像ケーブル コネクターは付いていません
HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応
規格【ケーブル】HFBT
寸法(Φmm)7
対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。
最大4監視カメラを同時に確認できます
1台のカメラを一画面で見ることができます
モーションセンサー搭載
1画面・4画面・PIP(2~3画面)
順次切替表示(スイッチング)機能搭載
モーションセンサー付き
用途CVBS映像 4分割器専用リモコン
仕様動画方式:30FPS
質量(g)約394
電源DC12V 約394mA
表示OSD:時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)
有効画素数35万画像
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×32×125
入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)
動作温度0℃~40℃
入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4、電源入力:2.1ΦDCJ
出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1
回路ループ回路:なし
リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り
音声なし
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
カモフラージュタイプのコンデンサーマイク
検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計
商談の記録・現場の状況把握に最適
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク
出力【音声】RCAJ端子
入力【電源】Φ2.1DCジャック
電源DC12V 110mA
寸法(Φ×mm)Φ105×49.5
質量(g)約120
保証期間1年
付属品電源アダプター
仕様天井取付型検知機型集音マイク
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
無線式カメラ用延長ケーブル
ケーブル長 5M
SMAP(RE)ーSMAJ(RE)コネクター
ケーブル長(m)5
コネクタSMAP(RE)ーSMAJ(RE)
付属品壁用取付金具
対応機種イーグルシリーズ用カメラ各種・WTW-EGR332SEAW等・WTW-TR23
1本
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
ノイズキャンセラー搭載の集音マイク
周囲の雑音を抑えるワンランク上の集音マイク
小型ボックスタイプの集音マイク
商談の記録・現場の状況把握に最適
マイクを2個搭載しています。
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク
出力【音声】RCAJ端子
入力【電源】Φ2.1DCジャック
電源DC12V 110mA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.5×27.4×14.3(マイク本体部)
質量(g)約30
保証期間1年
付属品電源アダプター
仕様高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
小型で高性能なコンデンサーマイク
商談の記録・現場の状況把握に最適
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク
出力【音声】RCAJ端子
入力【電源】Φ2.1DCジャック
電源DC12V 110mA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×43×11(マイク本体部)
質量(g)約24
保証期間1年
付属品電源アダプター
仕様超小型集音マイク
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
『防犯カメラ周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。