絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • モノタロウ(22)
  • ブロードウォッチ(411)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(285)
  • エスコ(197)
  • 塚本無線(130)
  • マザーツール(128)
  • SecuSTATION(112)
  • bitstrong(ビットストロング)(83)
  • ELPA(70)
  • ガードロック(67)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • 太陽技研(55)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • ハイロジック(46)
  • ABUS(45)
  • ノムラテック(42)
  • マスプロ電工(38)
  • TP-LINK(37)
  • セーフラン安全用品(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズ

    AXIS BOX CAMERA

    アクシスコミュニケーションズ
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    形状BOX型
  • AXIS M1135 MK II アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1135 MK II

    アクシスコミュニケーションズ
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
  • AXIS T94B01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94B01P コンジットバックボックス

    アクシスコミュニケーションズ
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5074

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
  • AXIS M3125-LVE White アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3125-LVE White

    アクシスコミュニケーションズ
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    AI搭載の2メガピクセルタレット型カメラ。2メガピクセルの優れた画質。WDR、Lightfinder、およびOptimizedIR。黒と白の2色。AIベースのビデオ分析機能。Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ
    用途このタレット型AI搭載ドームカメラは、2メガピクセルの優れた画質を提供します。AXIS Object Analyticsにより、人間や車両などの物体を検知し、分類することができます。 屋内や屋外を問わずフレキシブルな設置が可能です。形状ドーム型ホワイトレンズ【垂直視野】60 ° 【水平視野】110 ° 【焦点距離】2.9 mm動作温度-30 to 50 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66耐衝撃性能IK08使用場所屋内外カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.15 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
  • AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P

    アクシスコミュニケーションズ
    6,798税込7,478
    1台
    翌日出荷
    FAKRAコネクター圧着キット。AXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター。10個入りパックで販売
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS 30W MIDSPAN アクシスコミュニケーションズ

    AXIS 30W MIDSPAN

    アクシスコミュニケーションズ
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
  • AXIS T91B47 ポールマウント アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B47 ポールマウント

    アクシスコミュニケーションズ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
  • AXIS M-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M-LE

    アクシスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
  • AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface

    アクシスコミュニケーションズ
    29,980税込32,978
    1台
    40日以内出荷
    AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加する。AxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加。追加のIPアドレスは不要。音声およびビデオ用の1つのストリーム。プラグアンドプレイ設置
    付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。高さ(mm)41質量(g)230電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65直径(mm)135各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
  • AXIS WEATHERSHIELD K アクシスコミュニケーションズ

    AXIS WEATHERSHIELD K

    アクシスコミュニケーションズ
    6,598税込7,258
    1台
    40日以内出荷
    過酷な気象条件での保護。アンチグレアコーティング。あらゆる種類の天候から保護します
    用途AXIS P14 Network Camera Series用のオプションのウェザーシールド。 過酷な天候条件下での優れた防雨機能を備えています。
  • AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P

    アクシスコミュニケーションズ
    1,798税込1,978
    1台
    翌日出荷
    モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケット。フレキシブルに取り付け。取り付け面に応じた取り付けが可能。ロックナット付属。4個入りパック販売
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS TM5804-E DOME CLEAR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TM5804-E DOME CLEAR

    アクシスコミュニケーションズ
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドーム。ドームの交換用。クリア
    保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera

    アクシスコミュニケーションズ
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。ピンホールサイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野91°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
    レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.7動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSIP等級IP3Xストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
  • AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera

    アクシスコミュニケーションズ
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。親指サイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野111°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
    形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
  • AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM

    アクシスコミュニケーションズ
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS TU6004-E CABLE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU6004-E CABLE

    アクシスコミュニケーションズ
    16,480税込18,128
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS M7104 VIDEO ENCODER アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M7104 VIDEO ENCODER

    アクシスコミュニケーションズ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • AXIS M4327-P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4327-P

    アクシスコミュニケーションズ
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷
  • AXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P

    アクシスコミュニケーションズ
    3,148税込3,463
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS M43-PLVE シリーズ アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M43-PLVE シリーズ

    アクシスコミュニケーションズ
    124,800税込137,280
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型保護等級IP66使用場所屋外/屋内
  • AXIS M3085-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3085-V

    アクシスコミュニケーションズ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型保護等級IP42
  • AXIS M1135-E MK II アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1135-E MK II

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状BOXタイプ
  • AXIS M1075-L Mk II BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1075-L Mk II BOX CAMERA

    アクシスコミュニケーションズ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS TI8606 Wedge Mount アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TI8606 Wedge Mount

    アクシスコミュニケーションズ
    27,980税込30,778
    1台
    20日以内出荷
    AXIS I8116-E Network Video Intercomを壁面に左または右に30度向けて設置できるウェッジマウントです。このウェッジマウントは、インターカムをポールに取り付ける目的にも使用できます
    保証期間ご購入後3から5年以内センドバック対応にて無償保証
  • AXIS TP3205 Recessed Mount アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TP3205 Recessed Mount

    アクシスコミュニケーションズ
    12,980税込14,278
    1台
    20日以内出荷
    特定のAXIS P32 Camera用の目立たない天井設置。AXIS TP3205 Recessed Mountは、特定の屋内用AXIS P32 Cameraと互換性があります。取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。本マウントはプレナムスペースには適していません。
    用途互換性のある製品についてはメーカーHP確認ください保証期間ご購入後3から5年以内センドバック対応にて無償保証
  • AXIS TM3201 RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TM3201 RECESSED MOUNT

    アクシスコミュニケーションズ
    8,298税込9,128
    1台
    40日以内出荷
    目立たない天井設置用。Axis固定ドームカメラ用の目立たないマウント。すばやく簡単にできる天井への埋め込み設置。スマートで目立たないビデオ監視が可能
    用途AXIS TM3201 Recessed MountはAXIS M30 Camerasと互換性があります。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。 本マウントはプレナムスペースには適していません。
  • AXIS P3905-R MK III (RJ45コネクタ) アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P3905-R MK III (RJ45コネクタ)

    アクシスコミュニケーションズ
    68,980税込75,878
    1台
    40日以内出荷
    2メガピクセルの車内・車載監視。コンパクトで堅牢なデザイン。EN50155に準拠。LightfinderおよびForensic WDR。2つの製品バージョンが利用可能。トラフィックライトモード
    用途電車や路面電車などの鉄道車両の車内・車載監視用に特別に設計されたこの頑丈なドームカメラは、衝撃や振動に耐え、さまざまな光条件で高性能を保証します。レンズ【レンズマウント】M12 【垂直視野】46.7 / 46.7 / 56 ° 【水平視野】87.6 / 87.6 / 106.6 ° 【焦点距離】3.6 / 3.6 / 2.8 mm 【開口】2.0 / 2.0 / 1.5動作温度-30 to 55 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.07 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】45
  • AXIS P1465-LE 29 mm アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1465-LE 29 mm

    アクシスコミュニケーションズ
    139,800税込153,780
    1台
    50日以内出荷
    フル装備で万能の2メガピクセル監視。Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIR。ディープラーニングによる分析機能。音声およびI/O接続。内蔵のサイバーセキュリティ機能。2つのレンズオプション
    用途この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。 広角または望遠レンズが利用可能で、優れた画質、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能、内蔵されたサイバーセキュリティ機能を備えています。電力(W)(平均)7.2(最大)13レンズ【垂直視野】16-6 / 59-20 ° 【水平視野】29 - 11 / 117 - 37 ° 【焦点距離】10.9 - 29 / 3 - 9 mm動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.06 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
  • AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface

    アクシスコミュニケーションズ
    23,980税込26,378
    1台
    40日以内出荷
    音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する。双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する。追加のIPアドレスは不要。音声およびビデオ用の1つのストリーム。プラグアンドプレイ設置
    用途ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。質量(g)86外形寸法(mm)89×63×29電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
  • GASKET C M20 10PCS アクシスコミュニケーションズ

    GASKET C M20 10PCS

    アクシスコミュニケーションズ
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷
    用途本ケーブルガスケットは、他のツールを必要とせず、柔軟で容易な設置ができるよう特別に設計されています。 同梱のコネクターガードを終端ネットワークケーブルのRJ45コネクターにかぶせて、ゴム製ガスケットに通すだけで、IP67準拠の安全な設置が可能です。 フラットケーブルや変形ケーブルには適していませんのでご注意ください。 また、ガスケットのソケットは内側 (カメラ側) ではなく、外側を向いています。ブラック穴径(Φmm)21対応ケーブル直径(mm):5~9.5防塵防水性能IP67
  • AXIS T91B52 延長パイプ 30cm アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B52 延長パイプ 30cm

    アクシスコミュニケーションズ
    8,298税込9,128
    1台
    40日以内出荷
    1.5インチNPSネジ付き。屋内、屋外対応。2種類の長さで入手可能。さまざまなマウントの使用が可能。パウダーコーティング済みアルミニウム
    用途屋内および屋外で使用するための1.5インチNPSネジ付きの粉体塗装アルミニウム延長パイプ。 30 cmパイプと100 cmパイプの2つのモデルで利用できます。パイプ長(mm)300
  • TERMINAL BLOCK TO 3.5MM AUDIO EXTENSION アクシスコミュニケーションズ

    TERMINAL BLOCK TO 3.5MM AUDIO EXTENSION

    アクシスコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1台
    40日以内出荷
    マイクをカメラに接続する。Axisマイクで使用。3.5 mm音声ジャック用。特定のAXIS P32カメラに対応
    用途ターミナルブロック音声接続付きネットワークビデオ製品用の3.5 mm音声ジャック延長ケーブル。
  • LENS COMPUTAR i-CS 2.8-8.5MM アクシスコミュニケーションズ

    LENS COMPUTAR i-CS 2.8-8.5MM

    アクシスコミュニケーションズ
    41,980税込46,178
    1台
    40日以内出荷
    リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.2。焦点距離2.8~8.5 mm。1/2.7インチまでのセンサーをサポート
    用途IR補正付きのインテリジェントなバリフォーカルi-CSレンズ 2.8-8.5 mm。 i-CSレンズをサポートするカメラ用。仕様2.8~8.5mm、F1.2、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]59×67.5イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
  • AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector アクシスコミュニケーションズ

    AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

    アクシスコミュニケーションズ
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    屋内または閉鎖空間での使用向け。最大10kVのサージを保護。最大95WのIEEE 802.3btをサポート。最大1Gbpsのデータレートをサポート。Axisデバイスでテスト済み。壁面設置またはDINレール取付け可能
    用途AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様環境保護:PVC不使用質量(g)80(1.3 質量ポンド)電源サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ)動作環境40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保管温湿度範囲-40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)設置方法壁かけ、平置き、DINレールコネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoEケーシングアルミニウムケース、カラー : 黒各種認証EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
  • LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP アクシスコミュニケーションズ

    LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP

    アクシスコミュニケーションズ
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.5。焦点距離9~50 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。望遠レンズ
    用途このバリフォーカルレンズは、IR補正、Computar i-CSを備えています。焦点距離は9~50 mmで、大口径 (F値) はF1.5です。 インテリジェントi-CSレンズにより電動ズームとフォーカスが可能で、最大8メガピクセルのカメラまでをサポートします。 このレンズは、AXIS P13およびAXIS Q16 Network Camera Seriesの特定のカメラ (i-CSサポート付き) に対応しています。仕様9~50mm、F1.5、i-CS、IR補正、CSマウント寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]104.8×83.8イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
  • AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM 1PAIR

    アクシスコミュニケーションズ
    8,298税込9,128
    1台
    40日以内出荷
    マリングレードステンレススチールストラップ。マリングレードステンレススチール (SS 316L)。TX30ネジインターフェース。簡単で安全な設置
    用途海洋、地下、その他の耐腐食性が必要な用途におけるマリングレード (SS 316L) ステンレススチールのストラップ。 このストラップにはTX30スクリューインターフェースがあり、簡単かつ安全に設置ができるため、特別な取り付けツールは必要ありません。適合直径100~410mmのポールに対応長さ(mm)1450幅(mm)14.3厚さ(mm)0.68
  • AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN

    アクシスコミュニケーションズ
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    ネットワークまたは光ファイバーでの設置用。光ファイバー用のSFPスロット。統合型ミッドスパン。High PoE 60 Wおよび60W IEEE 802.3bt互換 。全てのAxisネットワーク製品に対応
    用途AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されており、最小限のケーブルで容易に設置できます。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を通じたデータ入力、60 Wの高出力電源を提供します。Power over Ethernetをサポートする全てのAxisネットワーク製品で動作します。保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
  • AXIS T8003 PS57 アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T8003 PS57

    アクシスコミュニケーションズ
    9,998税込10,998
    1台
    40日以内出荷
    汎用性の高い57 V DC電源。入力: 100~240 V AC、1.0 A。出力: 57 V DC、0.8 A、45.6 W。動作温度: 0~40 ℃。湿度: 10~90 %RH
    用途AXIS T8003 PS57は、幅広いコネクターに適した汎用性の高い電源です。 サイズは114.5x32x50 mmで、1000 mmのIEC-C7電源ケーブルが付属しています。出力電圧(V)44~57 DC最大電流(A)0.7入力電圧(V)90~265 AC保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)サイズ(mm)114.5×32×50
  • AXIS P7316 Video Encoder アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P7316 Video Encoder

    アクシスコミュニケーションズ
    239,800税込263,780
    1台
    40日以内出荷
    フル機能の16チャンネルビデオエンコーダ。最大4KまでのHDアナログカメラに対応。PTZコントロール。双方向音声および設定可能なI/O。H.264/H.265に対応したZipstream。署名付きファームウェアとセキュアブート
    用途AXIS P7316を使用すると、お客様自身のペースでIP監視に移行できます。 このフル機能の16チャンネルビデオエンコーダは、最大4K解像度*までの標準およびアナログカメラに対応します。 PTZ (パン/チルト/ズーム) カメラ、および双方向音声と分析機能のサポートを提供します。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品