125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
  • ぱぱっとウォール コの字型 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    ぱぱっとウォール コの字型

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1組
    9日以内出荷
    設置は簡単。 「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
    厚さ(mm)T5取付方式自立式材質(パネル)ポリプロピレン色(ジョー)ナチュラル
  • パネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ モノタロウ

    パネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。 布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。 取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
    用途机上空間の仕切り用に。材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板厚さ(mm)20高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305)取付方式クランプ式取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)材質(パネル)
  • ダンボールデスクパーテーション yamapac

    ダンボールデスクパーテーション

    yamapac
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。
    用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立材質ダンボール質量(g)(1個あたり)650取付方式自立式間口(mm)800~1200組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)800~1200×600×600材質(パネル)ダンボール
  • アクリルサイドパネル クルーズ

    アクリルサイドパネル

    クルーズ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    半透明のデスクトップパネル。 デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。 衝立。
    仕様滑り止めゴム付き(底面)材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル
  • パーソナルパーティション キングジム

    パーソナルパーティション

    キングジム
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    置くだけで簡単!畳んで収納! 集中出来るスペースを確保する 幅を自由に調節出来るパーティション 軽くて丈夫な発泡PPを採用 5面パネルで倒れにくい 使いやすい幅、奥行きを自分で調整することができます。(コンパクト/ハイタイプ共通) すっきりと収納できるコンパクトタイプと、目線が気になるところで使えるハイタイプの2種類から選べます。(最大幅は2タイプ共通)
    用途パーソナルパーティション材質PP(本体)、シリコンゴム(滑り止め)取付方式自立式材質(パネル)PP
  • 折りたたみ透明パーテーション 90cm Asmix(アスカ)

    折りたたみ透明パーテーション 90cm

    Asmix(アスカ)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを7枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。 枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。 折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約1100gだから持ち運びラクラク。 パネルとパネルはベルクロ(マジックテープ)で接続している為、剥がしてバラにすることもできます。パネル7枚のこの商品を複数購入していただき繋げてご使用頂くことも可能です(但し、全てのパネルを繋げる場合ベルクロが足りなくなりますので、必要な場合は市販でお買い求めください) こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
    用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード付属品収納バンド厚さ(mm)0.4質量(g)1100取付方式自立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×570×605(組立時/突起物含まず)材質(フレーム)ステンレス主材質PET材質(バンド)ナイロン材質(パネル)PET
  • デスクパネル(自立式) サンワサプライ

    デスクパネル(自立式)

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
    用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。付属品L型プレート×4個材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式自立式材質(パネル)アクリル
  • デスクパネル クレバー 不二貿易

    デスクパネル クレバー

    不二貿易
    5,698税込6,268
    1台
    翌々日出荷
    材質スチール取付方式クランプ式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×65×365材質(パネル)スチール
  • 飛沫感染防止アクリル板 ジョー・プリンス竹下

    飛沫感染防止アクリル板

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
    用途パーテーション材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル
  • 机の落下防止バーJISタイプ 10本入り Asmix(アスカ)

    机の落下防止バーJISタイプ 10本入り

    Asmix(アスカ)
    3,298税込3,628
    1パック(10本)
    当日出荷
    学校机の角Rに対応。新JIS、旧JIS規格の学校机にもご使用頂けます。長辺なら2本まで、短辺なら1本設置可能。ハサミでカットもできます。ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)、両面テープ付きでカンタン取り付け
    用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード質量(g)約67間口(mm)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×16×20
  • 折りたたみ透明パーテーション 60cm Asmix(アスカ)

    折りたたみ透明パーテーション 60cm

    Asmix(アスカ)
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを4枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。 枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。 折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約630gだから持ち運びラクラク。 標準的な小学校の机w600~650×d400~450mmにも設置できます。 こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
    用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード付属品収納バンド厚さ(mm)0.4質量(g)630外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×285×605(組立時/突起物含まず)材質(フレーム)ステンレス主材質PET材質(バンド)ナイロン
  • 折りたたみモバイルパーティション/ミルキーホワイト ナカバヤシ

    折りたたみモバイルパーティション/ミルキーホワイト

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    使用光を通すシボ入り半透明パネル。圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。使い方はカンタン!立てて広げるだけ!
    仕様完成品材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.6取付方式自立式折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×20×345RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×250×345材質(パネル)ポリプロピレン
  • ライト・デスクトップパネル リヒトラブ

    ライト・デスクトップパネル

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    3日以内出荷
    置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。
    材質本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー長さ(mm)100(足部分)厚さ(mm)10高さ(mm)373取付方式自立式規格耐荷重15kg(等分布)材質(パネル)スチール
  • デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm) YAMAZEN(山善)

    デスクトップパネル クランプ式 幅70/100/120/140cm 高さ2段階調節可(30/50cm)

    YAMAZEN(山善)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    昇降デスクやパソコンデスク、学習机などで使えるデスクトップパネル。挟み込むだけで簡単設置ができるクランプ式。パネルの高さを2段階で調節可能(30cm、50cm)。布カバーは取り外して洗濯可能。同シリーズの幅の異なるパネルを組み合わせてブース空間を作ることができます
    用途デスクトップパネル、パーテーションとして。目隠し 仕切り 衝立 布張り デスクパネル オフィス 会社 職場 事務所 事務室材質フレーム:金属(スチール)、布カバー:ポリエステル、フレーム加工:エポキシ樹脂塗装ライトグレー取付可能寸法(mm)天板厚:60まで・奥行40以上高さ(cm)87組立時間約10-20分奥行き(cm)6.5
  • パーティション サンワサプライ

    パーティション

    サンワサプライ
    8,398税込9,238
    1台
    翌々日出荷
    簡単に設置できる自立式デスクパーティションです。柔らかい雰囲気のフェルト製です。プライバシーに配慮し、業務に集中しやすい450mmの高さです。(SPT-DPJRF45H/DPJRF60H)
    材質パネル:フェルト取付方式自立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×105×450材質(クランプ)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(パネル)PET(フェルト)
  • 学校机飛沫防止ガード アーテック[学校教材・教育玩具]

    学校机飛沫防止ガード

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    437税込481
    1個
    3日以内出荷
    学校の授業の感染予防に給食などマスクを外すときも安心。・組立簡単・アルコール消毒・洗剤拭き取りOK・角丸加工 ケガ防止のため角を丸くしています。・両面保護フィルム付・0.5mm厚高透明度PET製・特許出願中 ・透明シールドで3面をガード(たわみ防止構造) ・折りたたんでフックに掛けられる ・ゴムひもでしっかり固定取り付け簡単 ・学校机にしっかりフィット一般的な学校机のサイズに適合・透明シールドは高い視認性で学習の邪魔になりません。材質:PET,ゴム。セット内容:名前シール・ゴムひも付
    用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。セット内容名前シール・ゴムひも付材質PET、ゴム幅(mm)500材質(パネル)PET
  • 段ボールパーテーション TRUSCO

    段ボールパーテーション

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    段ボール製のパーテーションで、用途に応じて組み換えが可能です。外箱もパーテーションとして利用できます。
    トラスコ品番263-0935セット内容パーテーション本体×7、設置ベース×8、上部クリップ×8、外箱縦×2材質段ボール幅(mm)7600高さ(mm)1500取付方式自立式奥行(mm)210組立時間約15分材質(パネル)段ボール
  • デスクパーティション ナカバヤシ

    デスクパーティション

    ナカバヤシ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション 高さ2段階調整可能(320mm・500mm) 保管に便利なフック穴付き 付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵 マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き マグネット付属(2個) 付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能 付属品のフックの耐荷重は50g
    用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に付属品フック機能付きマグネット(2個)材質PU、PA、紙、マグネット質量(g)約640取付方式自立式折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320高さ調節2段階調整(320mm・500mm)RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
  • モバイルウォール フラットパネル 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    モバイルウォール フラットパネル

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,500税込3,850
    1枚
    9日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • クリアパーテーション 河淳

    クリアパーテーション

    河淳
    9,590税込10,549
    1台
    6日以内出荷
    飛沫をシャットアウト。お客様と従業員様双方の感染リスクを軽減します。
    用途対面販売感染予防用パーテーション ・対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。材質アクリル t3(透明)奥行D(mm)300
  • ホルダー VESA取付け用 モニターアーム用 サンワサプライ

    ホルダー VESA取付け用 モニターアーム用

    サンワサプライ
    4,298税込4,728
    1台
    翌々日出荷
    モニター裏のVESA規格のネジ穴を使用して、HDDや小型PC、Nintendo Switchなどの設置に便利なホルダーです。液晶ディスプレイやモニターに外付けするハードディスクなどを収納し、乱雑に散らかすことなく設置することができます。共締めする事でモニターアームにも取付られます。VESA75/100/200の規格に対応しています。
    付属品スペーサー/(2.4mm)×8。モニタ取り付け用ボルト/(M4×8)×4、(M4×15)×4、(M6×8)×4、(M6×15)×4,スペーサー/(2.4mm)×8。モニタ取り付け用ボルト/(M4×8)×4、(M4×15)×4、(M6×8)×4、(M6×15)×4材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装ブラック質量(g)610使用工具プラスドライバー、手袋有効内寸(mm)【収納部】35~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×130総耐荷重(kg)2対応VESA規格75×75、100×100、200×100
  • 抗ウイルス・抗菌防炎透明シート ハトメタイプ(1x1.8m) 明和グラビア

    抗ウイルス・抗菌防炎透明シート ハトメタイプ(1x1.8m)

    明和グラビア
    2,819税込3,101
    1個
    3日以内出荷
    防炎素材透明カーテン。・アルコール消毒・洗剤拭き取りOK・防炎・高ウィルス・抗菌・0.2mm厚のやわらかいPVC製。材質:塩化ビニル樹脂。サイズ:1000×1800×0.2mm。セット内容:本体×1
    用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。セット内容本体×1材質塩化ビニル樹脂幅(mm)1000寸法(mm)1000×1800×0.2アズワン品番65-0602-66
  • 白マット900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下

    白マット900×600 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
  • クイックパーテーション 太陽工業

    クイックパーテーション

    太陽工業
    31,980税込35,178
    1セット
    翌々日出荷
    プライバシー確保の安心なスペースを作れます。2人で組み立てると約5分で完成します。コンパクトに収納できます。くり返し、何度でも使用できます。
    用途避難場所のファミリースペース、更衣室、授乳室棟高(m)1.4
  • ぱぱっとウォール コの字型 前面透明窓タイプ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    ぱぱっとウォール コの字型 前面透明窓タイプ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1組
    9日以内出荷
    軽い!半透明で明るい!抗菌剤配合! 囲って安心。抗菌で衛生的。 透明窓で視界を確保。アルコール拭きOK。 交互に設置すれば半数でOK。とても経済的です。
    用途飛沫対策材質ポリプロピレン、抗菌剤配合、透明部:PET厚さ(mm)透明部:0.8
  • モバイルウォール 両サイド 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    モバイルウォール 両サイド

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,998税込8,798
    1組
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • デスクトップボード ブラック枠 両面ホワイトボード仕様 馬印

    デスクトップボード ブラック枠 両面ホワイトボード仕様

    馬印
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    ブラック枠のオシャレなデスクトップボード!自立式アルミ枠の両面ホーローホワイトボードです。マグネットが使えるタイプです。少人数のミーティングやメニュー表に卓上にも使用できカフェやオフィスなどのおしゃれな空間の卓上パーティションにも最適!。飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。オプションで下部に仕切り板AP-22HDOPKが取り付け可能です。
    用途オフィス、カフェ、デリ、飲食店、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など材質【本体】板面:ホーローホワイト両面、枠:アルミ、台座:スチールタイプ自立式枠の色ブラック開口寸法(mm)下部:H170
  • リミュート デスクブース REMUTE(リミュート)

    リミュート デスクブース

    REMUTE(リミュート)
    41,980税込46,178
    1個
    11日以内出荷
    人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上に置くだけで吸音スペースが作れます。軽量で持ち運びしやすく、工具不要で簡単に組立てできます。3枚のパネルに分割でき、薄くてコンパクト。省スペースに収納できます。コード用のホール付きで電源コードを通すのに便利です。3箇所。
    用途WEB会議時にデスク上に吸音の仕切を設ける材質本体/PP、不織布/PET幅(mm)685高さ(mm)705奥行(mm)685内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×705組立時間(目安)5分程度・1人以上 ・ 工具不要
  • 5枚セットアクリルパーテーション60×60cm (窓なし) センター商事

    5枚セットアクリルパーテーション60×60cm (窓なし)

    センター商事
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    用途仕事場のデスクで、お家の食卓で、商談や会議で、飲食店やカフェで仕様窓なしセット内容5枚セット厚さ(mm)4寸法(cm)60×60
  • ISデスクシステム デスクトップパネル コクヨ

    ISデスクシステム デスクトップパネル

    コクヨ
    27,980税込30,778
    1枚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
  • ホワイトボード 270×270 PT-180-2-BK付 ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード 270×270 PT-180-2-BK付

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・片面のみマグネット対応しています。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ 黒色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 黒色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
  • 飛沫防止 簡易デスク透明タイプダンボールパーテーション グランド印刷

    飛沫防止 簡易デスク透明タイプダンボールパーテーション

    グランド印刷
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    デスクワーク中の飛沫防止対策に役立つデスク用パーテーションです。透明部分が3面にあるため視界を遮りません。組み立ては付属の両面テープで接着するだけで完成。工具などは一切不要です。ダンボール素材のため倒れても割れる心配がありません。
    用途受付、オフィス、学校、塾、役所、病院、飲食店での飛沫感染対策用の間仕切りに。対面での接客、商談時に。サイド設置用に。入数1台
  • リミュート吸音連結パーティション安定脚 REMUTE(リミュート)

    リミュート吸音連結パーティション安定脚

    REMUTE(リミュート)
    7,298税込8,028
    1個
    15日以内出荷
    人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。スペースを区切って吸音できる。
    用途リミュート連結吸音パーティション用の安定脚。付属品六角レンチ材質本体/スチール、アジャスター/ABS、スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×420×83アズワン品番65-0509-80
  • リミュート吸音連結パーティション REMUTE(リミュート)

    リミュート吸音連結パーティション

    REMUTE(リミュート)
    83,980税込92,378
    1個
    15日以内出荷
    人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。スペースを区切って吸音できる。
    用途スペースを区切って吸音できる付属品六角レンチ材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、ネジ・エンドキャップ/スチール、アジャスター/ABS、スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×40×1864
  • 白マット600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下

    白マット600×450 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
  • 飛沫防止パーテーション アクリル板 木枠付 上位モデル 幅1500mm×高さ750mm パネル下スリット高150mm 山田木管工業所

    飛沫防止パーテーション アクリル板 木枠付 上位モデル 幅1500mm×高さ750mm パネル下スリット高150mm

    山田木管工業所(1件のレビュー)
    23,000税込25,300
    1個
    9日以内出荷
    セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板幅(mm)1500厚さ(mm)152(スタンド含む)高さ(mm)750板厚(mm)アクリル:1.5寸法(cm)パネル下隙間:約15
  • 飛沫防止パーテーション アクリル板 木枠付 上位モデル 幅900mm×高さ750mm パネル下スリット高150mm 山田木管工業所

    飛沫防止パーテーション アクリル板 木枠付 上位モデル 幅900mm×高さ750mm パネル下スリット高150mm

    山田木管工業所
    18,000税込19,800
    1個
    9日以内出荷
    セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板幅(mm)900厚さ(mm)152(スタンド含む)高さ(mm)750板厚(mm)アクリル:1.5寸法(cm)パネル下隙間:約15
  • リミュート卓上吸音ボックス REMUTE(リミュート)

    リミュート卓上吸音ボックス

    REMUTE(リミュート)
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上で吸音できる。折りたたみ式で持ち運びも自由自在。折りたたみ式で持ち運び、保管も自由自在(78.5×75×8.1cm)配線の取り込み口付き(中央一か所)
    用途デスク上での吸音材質:吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン材質吸音ボード:PP、ポリエステル、面ファスナー:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×785×750内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)706×746×737組立時間(目安)5分程度
  • 飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付) ジョー・プリンス竹下

    飛沫感染防止アクリル板(パネル用クランプ付)

    ジョー・プリンス竹下
    14,980税込16,478
    1箱
    欠品中
    受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? パネルクランプ2個とアクリルスタンド2個が付属しています。 パネルクランプとアクリルスタンドを組み合わせることにより設置場所の自由度が上がります。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質パネル、スタンド:アクリル/パネルクランプ:アルミニウム対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm有効寸法(奥行)(mm)40以上
  • スタンディング卓上パーテーション 900×650×35mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    スタンディング卓上パーテーション 900×650×35mm

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    4,000税込4,400
    1セット
    3日以内出荷
    店舗や講演、授業などに高さ900mm立ったまま使える。・窓ありタイプ・PET板に固定パーツを差し込むだけなので組立簡単・アルコール消毒・洗剤拭き取りOK・角丸加工 ケガ防止のため角を丸くしています。・両面保護フィルム付・2mm厚高透明度PET製 カウンター用受け渡し口:下辺に窓があるので書類のやり取りにも困りません。(A3サイズまで通せます)。材質:PET。サイズ:組立時650×900×350mm(穴350×150mm)。セット内容:パネル(650×900×2mm)×1、パネル(350×900×2mm)×2、コーナー用固定パーツ(材質/PVC)×12
    用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。セット内容パネル(650×900×2mm)×1、パネル(350×900×2mm)×2、コーナー用固定パーツ×12材質PET寸法(mm)900×650×350包装形態ダンボールアズワン品番64-5186-36
デスクトップパネル