111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
HZP 30 EPOS | SENNHEISERHZP 30EPOS | SENNHEISER(3件のレビュー)
659税込725
1セット(2個)
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
対応機種SC 200 シリーズ直径(mm)55
HZP 32 EPOS | SENNHEISERHZP 32EPOS | SENNHEISER(2件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
対応機種SC 30 USB CTRL、SC 30 USB ML、SC 60 USB CTRL、SC 60 USB ML直径(mm)60
2.5mmステレオ超ミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ変換プラグ フジパーツ2.5mmステレオ超ミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ変換プラグフジパーツ
629税込692
1個
当日出荷
Φ2.5mmステレオ超ミニプラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するときに使用します。片側: Φ2.5mmステレオ超ミニジャック片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ
3.5mmステレオミニジャック) ⇒オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグAD-622 フジパーツ3.5mmステレオミニジャック) ⇒オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグAD-622フジパーツ
749税込824
1個
当日出荷
規格片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ
変換プラグ ELPA変換プラグELPA(3件のレビュー)
664税込730
1個
当日出荷
3.5Φステレオミニプラグをステレオ標準プラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
オーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒2.5mmステレオ超ミニプラグ) AD-621 フジパーツオーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒2.5mmステレオ超ミニプラグ) AD-621フジパーツ
749税込824
1個
予約販売
規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ、
3.5mm ステレオミニプラグ(メス) - 6.3mm ステレオ標準プラグ(オス) 変換プラグ フジパーツ3.5mm ステレオミニプラグ(メス) - 6.3mm ステレオ標準プラグ(オス) 変換プラグフジパーツ
919税込1,011
1個
当日出荷
【変換プラグアダプター】片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1ハイグレード(金メッキ)Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。
Jabra Engage Ear Cushion Black 2 pieces for Mono JabraJabra Engage Ear Cushion Black 2 pieces for MonoJabra
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
適合Jabra Engage 55、Engage 65、Jabra Engage 75
Jabra Speak 810 用 ACアダプタ JabraJabra Speak 810 用 ACアダプタJabra
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
バナナプラグ NAGAOKAバナナプラグNAGAOKA
1,488税込1,637
1個
予約販売
樹脂キャップ採用による絶縁・つまみ易く、抜き差しい易いデザイン・上下左右端子に干渉しづらいスリム設計・2本のネジで芯線を確実に固定・Φ4~4.5mmバナナジャックに適合・芯線外形Φ2mmまで
用途バナナプラグとは、アンプとスピーカーを接続するスピーカーケーブルに使われる端子のひとつです。ケーブルの末端部を処理し、接続を容易にするために使用。導線のショートを防ぐ効果もあります。材質真鍮・ABS樹脂質量(g)8表面処理金メッキ入数4本入
イヤースポンジ サンワサプライイヤースポンジサンワサプライ
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
MM-HSU14ANC/HSU15ANC/HSRJ01/HSRJ02標準品と同じイヤースポンジです。2個セットです。
セット内容イヤースポンジ2個 外円:約55×70mm 内円:約40×45mm 厚み:約15mm
イヤースポンジ サンワサプライイヤースポンジサンワサプライ
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
MM-HSUSB17BK用の2個セットです。
用途イヤースポンジ(MM-HSUSB17BK用)2個セット。対応機種MM-HSUSB17BK
Jabra PRO用 レザーイヤークッション (2個入り) JabraJabra PRO用 レザーイヤークッション (2個入り)Jabra
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
材質レザー
Jabra BIZ2300シリーズヘッドセット用 フォームイヤーパッド JabraJabra BIZ2300シリーズヘッドセット用 フォームイヤーパッドJabra
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌日出荷
HZP 31 EPOS | SENNHEISERHZP 31EPOS | SENNHEISER
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
USBハンドセット サンワサプライUSBハンドセットサンワサプライ
4,098税込4,508
1個
当日出荷
コネクタ形状USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)質量(g)80ケーブル長(m)1.2周波数特性ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hzマイクロフォン部コンデンサータイプヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32アズワン品番64-0899-50指向性マイクロフォン部:全(無)指向性関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)最大入力(mW)ヘッドフォン部:50装着方式ハンズフリーマイクミュート音量調節
Jabra Evolveシリーズ用 RJ9(4極4芯)プラグ変換アダプタ JabraJabra Evolveシリーズ用 RJ9(4極4芯)プラグ変換アダプタJabra
2,198税込2,418
1台
翌日出荷
3.5Φのピンプラグを持つJabra Evolveシリーズを電話用ヘッドセットとして使う場合に使用する、3.5Φジャック -> RJ9 (4極4芯) の変換アダプタです。Evolve30、30Ⅱ/40/80 が対応となります。
変換アダプター RCAJ-RCAP L #2 オーム電機変換アダプター RCAJ-RCAP L #2オーム電機
279税込307
1個
当日出荷
ストレート型ピンプラグをL型ピンプラグに変換します。
コネクタ形状ストレートピンプラグ―L型ピンプラグ
中継コネクター RCA J-RCA J #2 オーム電機中継コネクター RCA J-RCA J #2オーム電機
279税込307
1個
当日出荷
RCAピンプラグどうしを中継して接続します。1個入りです。
コネクタ形状RCAピンジャック―RCAピンジャック
変換プラグ S3.5J-M6.3P オーム電機変換プラグ S3.5J-M6.3Pオーム電機
479税込527
1個
当日出荷
Φ3.5ステレオミニプラグをΦ6.3モノラル標準プラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ6.3モノラル標準プラグ
Jabra BIZ2300シリーズヘッドセット用 レザーイヤーパッド JabraJabra BIZ2300シリーズヘッドセット用 レザーイヤーパッドJabra
5,598税込6,158
1セット(10個)
翌日出荷
オーディオ変換プラグ(3.5mmステレオミニL型プラグ⇔3.5mmステレオミニジャック) AD-627 フジパーツオーディオ変換プラグ(3.5mmステレオミニL型プラグ⇔3.5mmステレオミニジャック) AD-627フジパーツ
529税込582
1個
当日出荷
ブラック規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)、片側:3.5mmステレオミニジャック(メス)、プラグ:金メッキプラグプラグ金メッキプラグ
オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグ⇔RCAジャック) AD-625 フジパーツオーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグ⇔RCAジャック) AD-625フジパーツ
759税込835
1個
当日出荷
ピンプラグ(RCA)を6.3mmモノラル標準プラグに変換します。
オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニ⇔モノラルミニ) AP-125A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニ⇔モノラルミニ) AP-125AJVC(ビクター)
499税込549
1個
当日出荷
Φ3.5ミニジャック→Φ2.5超ミニプラグ ミニプラグを変換ST[コイルスプリング]
イヤホン用イヤーフック MCOイヤホン用イヤーフックMCO
589税込648
1個
当日出荷
イヤホンを耳掛けにして落下防止
材質シリコン適合ケーブル(Φmm)1.2~2.2
4極対応ハンドセット サンワサプライ4極対応ハンドセットサンワサプライ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
頭への装着が苦手な方にぴったりの手になじむ受話器型です。小型、軽量で持ち運びに便利です。ボリューム調節が手元で簡単に行えます。SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
用途サッと使えて便利な受話器型の4極対応ハンドセット。。プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)ブラック質量(g)80形式コンデンサータイプケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×130入力感度46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)最大入力(W)10mアズワン品番64-0901-16指向性全(無)指向性関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)インピーダンス(Ω)32±10%周波数帯域(Hz)スピーカー部:50~20000、マイクロホン部:70~12000装着方式ハンズフリー音量調節
変換プラグ ELPA変換プラグELPA(3件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷
ステレオ標準プラグを3.5Φステレオミニプラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
モニタリング用新型Yコード Jabra Supervisor Cord ※管理者用ミュートスイッチ付き Jabraモニタリング用新型Yコード Jabra Supervisor Cord ※管理者用ミュートスイッチ付きJabra
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
モニタリングYコードは、1台の電話機に2台のヘッドセットを接続するためのコードです。これにより、会話の内容をチェックすることができるため、より複雑な顧客との会話の管理や、トレーニング目的で使用することが可能になります。管理者側には、ミュートボタンのスイッチが付いていますので、送話のオン/オフを簡単に切り替えることができます。
特性このコードは 2 台の Jabra Quick Disconnect ヘッドセットをスーパーバイザーのために 1 本のボトムコードに接続できるようにします。コードの一端は、スイッチを使用して、ミュートにしておくか通話に参加します。
Jabra Engage ヘッドバンド (Mono) JabraJabra Engage ヘッドバンド (Mono)Jabra
2,898税込3,188
1台
予約販売
ハンドセット USB サンワダイレクトハンドセット USBサンワダイレクト
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
一般電話の受話器のように使えるUSBヘッドセットです。薄型、軽量で持ち運びにも便利です。マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。
仕様アクティブノイズキャンセル機能:×【共通仕様】、ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:○(本体)セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書サイズ中型【マイクロホン】形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル)直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5ケーブル長(m)1.2対応OSWindows:11・10・8.1・8、mac:macOS(Sequoia) 15・macOS(Sonoma) 14・macOS(Ventura) 13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11・macOS 10.12~10.15、ChromeOS周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHzマイクロフォン部形式:コンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-CType-A変換アダプタ付きスピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10%最大入力(mW)50mW
Jabra BIZ 2400 II イヤークッション (10個入) JabraJabra BIZ 2400 II イヤークッション (10個入)Jabra
8,398税込9,238
1台
翌日出荷
オーディオ変換プラグ(ステレオミニ⇔モノラルミニ) AP-106A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(ステレオミニ⇔モノラルミニ) AP-106AJVC(ビクター)
529税込582
1個
当日出荷
ミニプラグを変換する場合。
オーディオ変換プラグ(モノラルミニ⇔モノラル標準) AP-110A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(モノラルミニ⇔モノラル標準) AP-110AJVC(ビクター)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
標準ジャック→ミニプラグ 標準/ステレオ標準プラグを変換ST
変換プラグ S6.3J-S3.5P #2 オーム電機変換プラグ S6.3J-S3.5P #2オーム電機
439税込483
1個
当日出荷
ステレオヘッドホン等のΦ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
コネクタ形状6.3Φステレオ標準ジャック-3.5Φステレオミニプラグ
変換プラグ ELPA変換プラグELPA
1,518税込1,670
1個
当日出荷
RCAピンプラグを標準プラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
Jabra 汎用スマートカールコード GN1200CC JabraJabra 汎用スマートカールコード GN1200CCJabra
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。GN 1200 CC (88011-99)は8つのセレクタースイッチがあり、使用する電話機に併せてスイッチを切り替えることにより、ほぼすべての電話機に使用可能です。そのため、電話機システム変更時にもヘッドセット及び GN 1200 CC を継続して使用することが出来ます。

ヘッドホン/イヤホン関連品』には他にこんなカテゴリがあります

イヤホン・ヘッドホン特集
おすすめ人気ランキング
その他ヘッドホン/イヤホン関連品