絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス(1)
  • HIDISC(1)
ストレージ容量
  • 1GB
  • 2GB(4)
  • 8GB(3)
  • 16GB(4)
  • 32GB(3)
  • 64GB(4)
  • 128GB(1)
  • 256GB(1)
  • 512MB(2)
SDスピードクラス
  • CLASS10(1)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
1GB
2GB(4)
8GB(3)
16GB(4)
32GB(3)
64GB(4)
128GB(1)
256GB(1)
512MB(2)
SDカード HIDISCSDカードHIDISC(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
欠品中
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC規格SD寸法(mm)24×32×2.1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
(工業用)インダストリアルSDカード SLC グリーンハウス(工業用)インダストリアルSDカード SLCグリーンハウス
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から42日以内出荷
幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10NRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000

SDカード』には他にこんなカテゴリがあります

msds特集
おすすめ人気ランキング
SD