絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • Gigastone(5)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • アクシスコミュニケーションズ(3)
  • トランセンド(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • SUPER TALENT(1)
  • TRANSCEND(1)
  • HIDISC(1)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
  • 青木製作所(1)
  • 東進電機工業(1)
  • 因幡産機カンパニー開発品(1)
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 16GB(1)
  • 32GB(1)
  • 64GB(1)
  • 128GB(1)
  • 512GB(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(2)
ビデオスピードクラス
  • V30(1)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
1TB(1)
16GB(1)
32GB(1)
64GB(1)
128GB(1)
512GB(1)
UHS-I対応microSDカード プリンストンUHS-I対応microSDカードプリンストン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
microSD Expressカード プリンストンmicroSD Expressカードプリンストン
35,980税込39,578
1枚
6日以内出荷
高速なデータ転送を実現したUHS-Iに対応し、対応機器でHDでの動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。摩擦/塩害/衝撃/静電気/X線に耐性があり、過酷な環境下での使用にもおすすめです。
セット内容カード本体質量(g)0.3適合規格microSD Express (SD 7.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1対応機種microSD Express対応機器、UHS-I対応機器(USB-I機器ではUHS-I転送速度で動作します)転送速度(Mbps)(Pcle)読込 最大880 書込 最大650、(UHS-Ⅰ)読込 最大90 書込 最大90耐久性耐摩耗/耐塩害/耐衝撃/耐静電気/耐X線保管温度範囲(℃)-40~85クラスアプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)インターフェイスPCIe Gen3×1 / UHS-I動作温度範囲(℃)0-70SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスクラス3(U3)ビデオスピードクラスクラスV30(V30)

マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロSD