絞り込み
インターフェイス
  • PCI Express(6)
ブランド
  • プラネックスコミュニケーションズ
  • StarTech.com(36)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • ラインアイ(5)
  • Intel(インテル)(4)
  • エアリア(4)
  • QNAP(3)
  • TP-LINK(2)
  • FXC(2)
  • 富士通アイソテック(2)
  • INTERPLAN(2)
  • 沖データ(OKI)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • Adafruit(1)
  • MOXA(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
PCI Express(6)
  • GPE-XGT-I  PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-I PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 115(ブラケット除く)外形寸法(mm)129×69(ブラケット除く)適合規格【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel X550-AT最大消費電力(W)約8.4インターフェースPCI Express 3.0 x4動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)100(半二重)、1000(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×1
  • GPE-XGT-4I  PCIeバス対応 10GBASE-T 4ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-4I PCIeバス対応 10GBASE-T 4ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 182(ブラケット除く)外形寸法(mm)160×69(ブラケット除く)適合規格【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】 IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel XL710-BM1最大消費電力(W)約28.9インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)100(全二重)、1000(全二重)、10Gbps(全二重)ジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×4
  • GPE-XGT-2I  PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGT-2I PCIeバス対応 10GBASE-T 2ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT-Iシリーズ」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCやサーバーへ装着するだけで10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途に最適です。Intel製チップを搭載し、高い信頼性と安定した通信性能を実現。既存のCat6A以上のLANケーブルを利用して10Gbps通信環境を構築できるため、導入コストを抑えながらネットワークを高速化できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップし、一般的なPCから仮想化サーバーや大容量データ処理環境まで、用途に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約 94(ブラケット除く)外形寸法(mm)168×69(ブラケット除く)適合規格【その他】IEEE 802.3x flow control、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel X710-AT2最大消費電力(W)約9.6インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)100(全二重)、1000(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×2
  • GPE-XGS-I  PCIeバス対応 SFP+ 10G LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGS-I PCIeバス対応 SFP+ 10G LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGS-Iシリーズ」は、SFP+インターフェースによる最大10Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、光ファイバーやDACケーブルを利用した10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、サーバー接続やストレージネットワーク、仮想化環境など高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。Intel製チップを搭載しており、高負荷な通信環境でも安定したネットワーク接続を実現します。また、ジャンボフレームに対応しているため、大容量データも効率的に転送できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップしており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約57(ブラケット除く)外形寸法(mm)136×69(ブラケット除く)適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3x flow control、IEEE 8021Q VLAN Tagging対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel JL82599EN最大消費電力(W)約4.8インターフェースPCI Express 3.0 x4動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000、10Gbpsジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートSFP+スロット×1
  • GPE-XGS-2I  PCIeバス対応 SFP+ 10G 2ポート LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    GPE-XGS-2I PCIeバス対応 SFP+ 10G 2ポート LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGS-Iシリーズ」は、SFP+インターフェースによる最大10Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、光ファイバーやDACケーブルを利用した10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、サーバー接続やストレージネットワーク、仮想化環境など高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。Intel製チップを搭載しており、高負荷な通信環境でも安定したネットワーク接続を実現します。また、ジャンボフレームに対応しているため、大容量データも効率的に転送できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップしており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約112(ブラケット除く)外形寸法(mm)158×69(ブラケット除く)適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3x flow control、IEEE 8021Q VLAN Tagging対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel XL710-BM1最大消費電力(W)約3.8インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000、10Gbpsジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートSFP+スロット×2
  • PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター プラネックスコミュニケーションズ

    PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター

    プラネックスコミュニケーションズ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    「GPE-XGT」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。消費電力は最大約2.5Wと低く抑えられており、発熱にも配慮した設計のため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。LED 点灯(緑):10Gbpsリンク時。Link 点灯(橙):100M/1000M/2.5G/5Gbpsリンク時。消灯:切断時。LED 点滅(緑):通信時。Act 消灯:切断時
    付属品本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式仕様【搭載チップ】Realtek RTL8127AT質量(g)約 35(ブラケット除く)外形寸法(mm)88×67(ブラケット除く)規格【取得承認】VCCI ClassB消費電力(W)最大約 2.5適合規格【速度】IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3az、IEEE 802.1ad Double VLAN、IEEE 802.3x flow control対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux Kernel 6.15までインターフェースPCI Express 3.0×2動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%以下(結露なきこと)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~90%以下(結露なきこと)ジャンボフレーム16KBytesRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重/半二重)1000Mbps(全二重)2.5Gbps(全二重)5Gbps(全二重)10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×1
LANボード