38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプタイムリー(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB-GPIBマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)USB-GPIBマイクロコンバータCONTEC(コンテック)
53,980税込59,378
1枚
当日出荷
IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応タイムリー
2,598税込2,858
1個
当日出荷
S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。 S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-500SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器SATA接続またはIDE接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点 ラインアイLAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点ラインアイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
汎用USB接続リレー制御基板 ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板ビット・トレード・ワン
5,698税込6,268
1個
当日出荷
9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種電源USB 5V出力端子COM/NO/NC (1C)定格電圧(V)AC250、DC30定格電流(A)10寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプタイムリー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
●SATA&IDE接続の全ドライブに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen1対応の高速モデルです。 パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen1】接続にできるケーブル 【SATA&IDE対応】 ●短時間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen1変換アダプタ 内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。 パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます ●IDE&SATA両対応ですべてのドライブに対応 セルフパワーですので2.5インチHDD/SSDだけではなく3.5インチHDDや5.25インチ光学ドライブも利用できますので、一般的な内蔵用ドライブに対して本製品1台で対応できます。 ●マルチ供給電源とマルチ接続コネクタによりHDD2台同時接続が可能 SATA HDDからIDE HDDへ、反対にIDE HDDからSATA HDDへ、互いにデータをコピー・移動ができます。 ※IDE同士/SATA同士の同時接続はできません。
質量(g)約25保証期間1年間インターフェースUSB3.1搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD/光学式ドライブ)、IDE接続ドライブ(HDD/光学式ドライブ)適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)対応OSWindows11/10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降外部接続USB 3.1Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ本体寸法(mm)W72×D32×H13(突起物含まず)ケーブル長(mm)約800電源入力100V/出力12V/2A、5V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
CPIシリーズ 絶縁デジタル入出力 8点/8点 CONTEC(コンテック)CPIシリーズ 絶縁デジタル入出力 8点/8点CONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPIシリーズ RAS機能拡張ボード CONTEC(コンテック)CPIシリーズ RAS機能拡張ボードCONTEC(コンテック)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
USB 32bit 4ch アップダウンカウンタユニット CONTEC(コンテック)USB 32bit 4ch アップダウンカウンタユニットCONTEC(コンテック)
57,980税込63,778
1枚
当日出荷
32ビットアップダウンカウンタ絶縁素子によるバス絶縁制御入出力信号とサンプリング機能制御用入力信号Windowsに対応したドライバソフトウェアサンプリングモードACアダプタ同梱
サイズNタイプシリーズUSB Nシリーズ (コンパクト)対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux応答速度500KHzRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合チャネル数4-chバス仕様USBカウント方式32-bit アップダウングリーンマーク認定
高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック)高精度アナログ入出力ターミナルCONTEC(コンテック)
76,980税込84,678
1箱
当日出荷
入力 4μsec/ch, 8ch、16bit分解能USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載Windowsに対応したドライバライブラリを提供ソフトウェアによる校正機能を搭載
仕様●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理)サイズYタイプシリーズUSB Yシリーズ (モバイル)対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数4点入力点数4点分解能ADC:16-bitバッファメモリ入力:8k Word応答速度入力:200nsec (max.)、出力:200nsec (max.)動作電圧入力:3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL、出力:3.3VDC-LVTTL使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ±10Vグリーン購入法適合バス仕様USB入力チャネル数シングルエンド 8-chグリーンマーク認定
ラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボード ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボードビット・トレード・ワン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計 信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載 取り回しやすくするためユーロブロックを採用 入力確認用のスイッチやLEDも搭載 実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開 手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生
寸法(mm)65×56×20質量(g)約32電源DC3.3V(ラズパイから供給)定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4保証期間お買い上げから1年間動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)
HDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1) タイムリーHDD/SSD複製アダプタ(PC不要)+データ消去&USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続可能 USB3.1(GEN1)タイムリー
4,098税込4,508
1個
当日出荷
煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。 PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製 パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。 1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。 2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。 3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。 4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート! あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了! エラースキップ機能搭載 コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。 従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1) (※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。 3種類のデータ消去モード搭載! HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。 高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。 本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。 1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む) 2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む) 3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式) SECURE ERACEモードでSSDの最適化! 昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。 特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。 SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。 SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応! ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。 デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。 クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。 クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。 最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作! 3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。 もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。 最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。 USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続 付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。 USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。 USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。 (※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む)質量(g)約46(本体のみ)端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
CPIシリーズ アナログ出力 16bit 2ch チャネル間 CONTEC(コンテック)CPIシリーズ アナログ出力 16bit 2ch チャネル間CONTEC(コンテック)
27,980税込30,778
1枚
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
HDD→USB簡単接続セット IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 タイムリーHDD→USB簡単接続セット IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応タイムリー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
IDE/ATAPIのデバイスをUSB2.0に変換するアダプタです。 IDE2.5HDDにも対応 本製品はUSB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5Aになります。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品D-303SM本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)IDE2.5HDDにてご使用の場合お手持ちのHDDによっては電力供給が不足する場合がございます。その際は別途電力を補うケーブルをお買い求めください。対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器IDE(ATA133/100/66/33/ATAPI)接続の3.5&2.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
nanoシリーズアナログ出力(2ch、 16bit、 チャネル間 CONTEC(コンテック)nanoシリーズアナログ出力(2ch、 16bit、 チャネル間CONTEC(コンテック)
29,980税込32,978
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPIシリーズ 絶縁デジタル出力16点 CONTEC(コンテック)CPIシリーズ 絶縁デジタル出力16点CONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
nanoシリーズ リレー出力 (4ch a接点 独立コモン) CONTEC(コンテック)nanoシリーズ リレー出力 (4ch a接点 独立コモン)CONTEC(コンテック)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点 ラインアイLAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点ラインアイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル) ラインアイLAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル)ラインアイ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
インターフェースカード M.2 NVMe SSD[PCI-Express] NVMeを増やしタイ   CIF-M2NV センチュリーインターフェースカード M.2 NVMe SSD[PCI-Express] NVMeを増やしタイ CIF-M2NVセンチュリー
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PCI Express 4.0対応M.2 NVMe SSD×1枚増設用インターフェイス
インターフェースPCI Express
Kvaser USBcan Light 2xHS デュアルチャネルUSB-CANインターフェイス KVASERKvaser USBcan Light 2xHS デュアルチャネルUSB-CANインターフェイスKVASER
179,800税込197,780
1個
当日出荷
デュアルチャネルUSB-CANインターフェイス。
Kvaser U100 シングルチャネルCAN/CAN FD-USBインターフェイス KVASERKvaser U100 シングルチャネルCAN/CAN FD-USBインターフェイスKVASER
139,800税込153,780
1個
欠品中
シングルチャネルCAN/CAN FD-USBインターフェイス。
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応タイムリー(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高速なUSB3.0接続に対応 高速回転のHDDやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に活用できます。 もちろん従来のUSB2.0でも接続できるのでパソコンを選ばずご使用頂けます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 様々なドライブをつなぐことができます デスクトップ用PCハードディスク(3.5インチ)や、ノートPC用ハードディスク(2.5インチ)、SSD、Blu-ray(ブルーレイ)/ DVD-RW等の光学ドライブ等をつなぐことができます。内蔵用ドライブの接続規格として最新のシリアルATA(S-ATA)に対応しています。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-3000SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、USB3.0ケーブル、説明書(保証書含む)適合ドライブ:シリアルATA接続(データ端子7ピン、電源端子15ピン)の各種ドライブ、3.5インチ内蔵型ハードディスク / 2.5インチ内蔵型ハードデイスク、SSD、Blu-ray ROM / R / REドライブ、DVD-ROM / RAM / ±R / +RWドライブ端子形状ドライブ側:SATA、SATA2、SATA37ピン端子対応OSUSB3.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XPUSB2.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP、MacOS10.26以上※USB3.0接続スピードはご使用の環境に依存します。外部端子USB3.0接続時(A平型端子×1)、USB2.0接続時(A平型端子×1)RoHS指令(10物質対応)対応
CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch) CONTEC(コンテック)CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch)CONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。
CPIシリーズ アナログ入力 12bit 8ch バス絶縁 CONTEC(コンテック)CPIシリーズ アナログ入力 12bit 8ch バス絶縁CONTEC(コンテック)
18,980税込20,878
1枚
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
nanoシリーズ アナログ入力(8ch、24bit) CONTEC(コンテック)nanoシリーズ アナログ入力(8ch、24bit)CONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
アズワン品番67-7507-14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPIシリーズ カウンタ 32bit 1ch CONTEC(コンテック)CPIシリーズ カウンタ 32bit 1chCONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1枚
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
nanoシリーズ双方向デジタル入出力(8ch、 電流シンク CONTEC(コンテック)nanoシリーズ双方向デジタル入出力(8ch、 電流シンクCONTEC(コンテック)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPIシリーズ 絶縁デジタル入力16点 CONTEC(コンテック)CPIシリーズ 絶縁デジタル入力16点CONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点出力8点 ラインアイLAN接続型デジタルIOユニット リレー接点出力8点ラインアイ
52,980税込58,278
1個
当日出荷
5Aの接点容量のリレー出力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する入力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の出力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
CPIシリーズ DINレールマウントキット CONTEC(コンテック)CPIシリーズ DINレールマウントキットCONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
nanoシリーズ 熱電対、温度センサー入力 CONTEC(コンテック)nanoシリーズ 熱電対、温度センサー入力CONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
モジュール式 USB I/Oユニット(4スロット) CONTEC(コンテック)モジュール式 USB I/Oユニット(4スロット)CONTEC(コンテック)
38,980税込42,878
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPIシリーズ 半導体リレー出力16点 CONTEC(コンテック)CPIシリーズ 半導体リレー出力16点CONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
Qnap PCIe接続 IEEE 802.11a/b/g/n/ac対応高速無線LANアダプタ QWA-AC2600 QNAPQnap PCIe接続 IEEE 802.11a/b/g/n/ac対応高速無線LANアダプタ QWA-AC2600QNAP
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷
QWA-AC2600は、2.4/5 GHzデュアルバンドデュアルコンカレント(DBDC)、4 x 4マルチユーザーMIMO(MU-MIMO)、低プロファイルPCI Express(PCIe)2.0 x 1ワイヤレスアダプターです。
Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE) BELKIN(ベルキン)Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE)BELKIN(ベルキン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
本製品は、全てのThunderbolt 3 対応デバイス向けに作られたドッキングステーションです。 Mac OSとWindows OSの両方に対応しており、付属のThunderbolt 3ケーブル一本で接続 するだけで、ご利用のパソコンよりあらゆる機能が拡張されます。 最大85WのPower Delivery給電、最大40Gbpsデータ転送速度、最大4K/60(3840 x 2160) のデュアルディスプレイ、または最大8K/30(7680 x 4320)のシングルディスプレイ、最大 6台のデイジーチェーンに対応、そしてインターフェースに9種類(12端子)の接続端子を搭載 しており、データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、ホームスタジオや撮影スタ ジオなどで編集など高度な作業を行われる、音楽・写真・映像など様々なジャンルで活躍され ているクリエイターには最適で不可欠なパートナーです。
付属品本製品(Thunderbolt 3 Dock Pro)、Thunderbolt 3 ケーブル(長さ:0.8m)、電源ユニット電力(W)供給:85(最大)本体質量(g)422対応OSMAC macOS Sierra 10.12 or later、PC (WINDOWS) Windows 10 or later寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×8.1×19.8インターフェイス正面:USB-A 3.1 Gen 2、USB-C 3.1 Gen 2、UHS-II SDカードリーダー、オーディオジャック(イン/アウト)、背面:電源入力 (170W)、Thunderbolt 3 (最大85W、付属のThunderbolt 3ケーブルでご利用デバイスと接続)、Thunderbolt 3 (Thunderbolt 3/USB-Cデバイスに接続)、Displayport(DP 1.4、高解像度モニターに接続)、Gigabit Ethernet、USB-A 3.0 (x4)SDスピードクラスUHS-II(Ultra-High-Speed II)準拠のSDカードリーダーは、最大312MB/sバススピードでデータ転送します。対応SDカードSDカード、SDHCカード、SDXCカード
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応タイムリー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 S-ATA機器をUSB2.0接続に変換 S-ATA機器をUSB2.0接続に変換するアダプタです。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-505SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器SATA接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
変換基盤 [M.2(Type.M) ⇒ PCI-Express x4] M.2-PCIe 玄人志向変換基盤 [M.2(Type.M) ⇒ PCI-Express x4] M.2-PCIe玄人志向(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
M.2規格(Type.M)のSSDを、PCのPCI-Express x4に接続するための変換ボード。
仕様サイズ:49x107x10mm 付属品:ロープロファイルブラケット 仕様:変換I/F:M.2(Type.M)⇒PCI-Expressx4、対応カード長:42mm/60mm/80mm

拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります

その他拡張インターフェース