192件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch) CONTEC(コンテック)CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch)CONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。
GXシリーズ用リレーカード 富士電機GXシリーズ用リレーカード富士電機
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
GXシリーズ用リレーカード。
EXシリーズ用Web/SNMPカード 富士電機EXシリーズ用Web/SNMPカード富士電機
79,980税込87,978
1個
予約販売
EXシリーズ用Web/SNMPカード。
nanoシリーズ リモートI/Oコントローラ(4スロット 2p CONTEC(コンテック)nanoシリーズ リモートI/Oコントローラ(4スロット 2pCONTEC(コンテック)
19,980税込21,978
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
セットアップPC 汎用SSDオプション 256GB 2.5インチSS CONTEC(コンテック)セットアップPC 汎用SSDオプション 256GB 2.5インチSSCONTEC(コンテック)
37,980税込41,778
1台
22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPIシリーズ アナログ入力 12bit 8ch バス絶縁 CONTEC(コンテック)CPIシリーズ アナログ入力 12bit 8ch バス絶縁CONTEC(コンテック)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express対応 Low Pro CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express対応 Low ProCONTEC(コンテック)
46,980税込51,678
1枚
7日以内出荷
アズワン品番67-7507-91RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPIシリーズ アナログ出力 16bit 2ch チャネル間 CONTEC(コンテック)CPIシリーズ アナログ出力 16bit 2ch チャネル間CONTEC(コンテック)
27,980税込30,778
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
PACシリーズ スタック CPU CODESYS EtherCATマスタ CONTEC(コンテック)PACシリーズ スタック CPU CODESYS EtherCATマスタCONTEC(コンテック)
189,800税込208,780
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
PCI Express延長方式拡張バスアダプタ CONTEC(コンテック)PCI Express延長方式拡張バスアダプタCONTEC(コンテック)
36,980税込40,678
1枚
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
PCI Express延長方式PCIバス拡張シャーシ CONTEC(コンテック)PCI Express延長方式PCIバス拡張シャーシCONTEC(コンテック)
65,980税込72,578
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
nanoシリーズ 熱電対、温度センサー入力 CONTEC(コンテック)nanoシリーズ 熱電対、温度センサー入力CONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
アナログGシリーズ 1MSPS 16ビット CONTEC(コンテック)アナログGシリーズ 1MSPS 16ビットCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
モジュール式 USB I/Oユニット(4スロット) CONTEC(コンテック)モジュール式 USB I/Oユニット(4スロット)CONTEC(コンテック)
38,980税込42,878
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPIシリーズ 半導体リレー出力16点 CONTEC(コンテック)CPIシリーズ 半導体リレー出力16点CONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
nanoシリーズ デジタル入力(16ch、 電流シンク/ソース CONTEC(コンテック)nanoシリーズ デジタル入力(16ch、 電流シンク/ソースCONTEC(コンテック)
11,980税込13,178
1枚
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPIシリーズ 絶縁デジタル入力16点 CONTEC(コンテック)CPIシリーズ 絶縁デジタル入力16点CONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
PCI Express対応 10MSPS 12ビット分解能アナログ入力 CONTEC(コンテック)PCI Express対応 10MSPS 12ビット分解能アナログ入力CONTEC(コンテック)
209,800税込230,780
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カードATEN
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
AP901はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたDante入力インターフェース拡張カードです。AP901とAPアンプの連携により、デジタルミキサーやDSPなどのさまざまなDante対応機器との統合が可能になります。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応高品質で低遅延のDante Audio over IP 2系統の入力サポートATEN APシリーズをDante対応のデジタルミキサー、プロセッサー、メディアプレーヤーと接続24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHzDante コントローラーソフトウェア互換拡張スロットに簡単接続Dante LANネットワーク経由でFWアップグレード
その他【オーディオサンプリングレート】24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz付属品クイックスタートガイド ×1質量(kg)0.122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22材質(ケース)メタルパネル準拠規格認証 FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)プロトコル【ネットワーク】1000/10000 Mbps Dante Ultimo、コネクター RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カードATEN
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。プリアンプを内蔵したこの拡張カードはマイクおよびLineのバランス/アンバランスオーディオ信号を処理し、APシリーズを中心とするオーディオシステムを強化します。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応マイク/Lineレベルでのバランス/アンバランスオーディオ信号をATEN APシリーズに入力調整可能なゲインレベル-入力ソースの様々な強度レベルに対応ノイズフロアを下げ、ダイナミックレンジを改善して高品質なサウンドパフォーマンスを実現するように設計されたプリアンプ拡張スロットに簡単接続
仕様システム:【歪み率】THD+N: Line In <0.01 % / +4dBu / @1kHz / 0dB Gain、Mic In <0.1 % / -20dBu / @1kHz / 0dB Gain【周波数特性】50~20kHz / +/-0.5dB、ライン入力~ATEN APシリーズライン出力間付属品クイックスタートガイド ×1質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22材質(ケース)メタルパネル入力【マイクロフォン】ゲインレンジ -6~+36dB / インピーダンス 3kΩ / <ライン>【ゲインレンジ】-6~+36dB【最大出力レベル】+24dBu / (規定入力レベル: +4dBu)【インピーダンス】バランス:20kΩ/アンバランス:10kΩ準拠規格認証:FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
Qnap PCIe接続 IEEE 802.11a/b/g/n/ac対応高速無線LANアダプタ QWA-AC2600 QNAPQnap PCIe接続 IEEE 802.11a/b/g/n/ac対応高速無線LANアダプタ QWA-AC2600QNAP
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷
QWA-AC2600は、2.4/5 GHzデュアルバンドデュアルコンカレント(DBDC)、4 x 4マルチユーザーMIMO(MU-MIMO)、低プロファイルPCI Express(PCIe)2.0 x 1ワイヤレスアダプターです。
M.2増設ボード M.2NVST-PCIE 玄人志向M.2増設ボード M.2NVST-PCIE玄人志向
1,698税込1,868
1台
8日以内出荷
M.2増設ボード(M.2NVMe&M.2SATA SSD) M.2NVST-PCIE
PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送 StarTech.comPCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送StarTech.com
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
高性能:2x PCIe M.2 SSD(NVMe または AHCI)を x8 または x16 PCI Express 4.0 スロット経由でパソコンや サーバーに装着し、超高速データアクセスを実現。1ドライブあたり最大 7.8GBps の高速読み出し/書き込みが可能な超高速データアクセスに対応幅広い互換性:このデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカードは、Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などの2242/2260/2280/22110mm PCIe M-Key M.2 SSDとの互換性を確認済みのデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカード。注意:SATAベースのM.2ドライブには対応していません。下位互換対応:PCIeバイファケーション(分割設定)対応のPCIe 3.0マザーボードと互換性があり、x8またはx16 PCIeスロットの使用が可能。PCIeバイファケーション設定が必要。Windows、Windows Server、Linuxなど、各種コンピューターおよびサーバーOSに対応ソフトウェアRAID機能:M.2 PCIe SSDへの個別アクセスが可能なM.2 PCI Expressアダプター。OSまたはサードパーティのRAIDソフトウェアを使用し、RAID 0、RAID 1、JBODによる冗長性、大容量、高性能を追加するアレイを構築可能通気スリット付きブラケット:標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット付属。通気性のあるブラケットにより、エアフローが改善され、ドライブの過熱による性能低下を防止
用途デスクトップ/サーバーに2枚のPCI Express M.2 SSDを追加し、システム速度と内部データストレージを増強超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:PCI Express●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe●ドライブ数:2●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●色:レッド●製品高さ:22mm●製品幅:102mm●製品長さ:228mm●製品質量:74g●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDはドライブメーカーによるドライバが必要です。または、OSによってはネイティブドライバが提供される場合もあります(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)。それ以前のOSバージョンではNVMeのネイティブサポートがありません。PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。●動作温度:-40℃~80℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15~90% RH●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド、ネジのセットRoHS指令(10物質対応)対応
マルチプロトコルアナライザー ラインアイマルチプロトコルアナライザーラインアイ
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPI、Modbusまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度2Mbps。複雑な通信シーケンスを実行できるPROGRAMモード装備。モニターした通信を再現できるBUFFERモード装備。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー ラインアイCAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガーラインアイ
168,800税込185,680
1個
7日以内出荷
PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN FD/LIN/アナログ信号/GPS 同時計測対応。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
16ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) ATEN16ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)ATEN
479,800税込527,780
1個
9日以内出荷
SN1116COは、遠隔地に設置されたシリアルデバイスに対して、セキュアなアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。
48ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) ATEN48ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)ATEN
819,800税込901,780
1個
9日以内出荷
SN1148COは、遠隔地に設置されたシリアルデバイスに対して、セキュアなアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。
32ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) ATEN32ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)ATEN
589,800税込648,780
1個
9日以内出荷
SN1132COは、遠隔地に設置されたシリアルデバイスに対して、セキュアなアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。
SilverStone ECS06 6ポートSATA Gen3 (6Gbps) 非RAID PCI Express Gen3 x2 カード SST-ECS06 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ECS06 6ポートSATA Gen3 (6Gbps) 非RAID PCI Express Gen3 x2 カード SST-ECS06SILVER STONE(シルバーストーン)
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・ ASMedia ASM1166 SATAホストコントローラ (AHCI)搭載のPCIe Gen3 x2・ AHCI規格Rev. 1.4に準拠・ 6基のSATA Gen3 (6Gbps)ポート対応・ SATAポートマルチプライヤーコマンドベースのスイッチングに対応・ デバイススリープ電源管理に対応・ ロープロファイル設計
仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:6●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps (SATA Gen1, SATA Gen2, SATA Gen3)●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ質量(g)実質量:30規格ロープロファイル PCI Express Gen 3×2型番SST-ECS06寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.2×21×61.4RoHS指令(10物質対応)対応コントローラASMedia ASM1166
SilverStone 2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI Expressカード SST-ECL01 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI Expressカード SST-ECL01SILVER STONE(シルバーストーン)
5,798税込6,378
1台
7日以内出荷
・ 10M BASE-Te および 100M/1000M/2.5G BASE-T 802.3 互換トランシーバー内蔵・ Extended Next Page機能 (XNP) 対応自動ネゴシエーション・ クロスオーバー検出および自動訂正・ハードウェアCRC (Cyclic Redundancy Check) 機能対応・ パワーダウン / リンクダウン省電力 / PHY無効モード対応・ LTR (Latency Tolerance Reporting) 対応・ Microsoft WPI (Wake Packet Indication) 対応・ ECMA-393 ProxZzzy 規格準拠でホストスリープ時に対応・ Wake-On-LAN および 「RealWoW!」 テクノロジ (リモートウェイクアップ)・ 2ピンヘッダ 、フロントI/O LEDインジケーターへの信号を提供・ Realtek ’Dragon Feature’ 高性能帯域幅制御ソフトウェアと互換性あり
仕様オペレーティングシステムサポート:Windows 10/8.1/8/7 (32/64bit)Windows Server 2016/2012 R2/2008Linux3.0および4.0以降質量(g)実質量:67.7型番SST-ECL01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.8×14.8×64.5インターフェースPCI Express Gen2×1設置場所2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI ExpressカードチップセットRTL8125BG-CGデータ転送速度2.5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】グリーン:2.5Gbps、イエロー:1Gbps/その他、点滅:アクセス中
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2内部Type-C Key-A PCIeホストカード SST-ECU07 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2内部Type-C Key-A PCIeホストカード SST-ECU07SILVER STONE(シルバーストーン)
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・ SuperSpeed USB 20Gbps・ 内部USB Type-C Key-Aコネクタ・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-ESILVER STONE(シルバーストーン)
8,598税込9,458
1台
7日以内出荷
・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0その他UASP機能備考ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECU04-Eインターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s)保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
SilverStone 2.4Ghz Wi-Fiリモートコンピューター電源スイッチ SST-ES03-WIFI SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.4Ghz Wi-Fiリモートコンピューター電源スイッチ SST-ES03-WIFISILVER STONE(シルバーストーン)
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
・ スマートフォンでコンピューターの電源をオン/オフにします・ 内部USBスタンバイ電源を搭載した2.4GHz WiFiモジュールアダプター・ ES03-WIFIとスマートフォンがインターネットに接続されていれば、どこでも動作します・ スマートフォンを使用して、PCのオン/オフの即時切り替え、リセット、強制シャットダウン、スケジュールのオン/オフ、またはグループのオン/オフを行います。・ PCの電源オン/オフ状態をスマートフォンに表示・ 電源/リセット/ Speakerケーブルが含まれます(Speakerワイヤーはオン/オフの状態を決定するために使用されます)
仕様●RF出力電力:802.11b: 20±2dBm (@11Mbps)802.11g: 17±2dBm (@54Mbps)802.11n: 14±2dBm (@HT20, MCS7)●アダプターフォームファクター:内部USB 2.0 9ピン●アンテナタイプ:チップアンテナIPEXコネクタ●入力周波数範囲:2.412GHz - 2.484GHz質量(g)実質量:4.7型番SST-ES03-Wifi寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.2×8×45.6保存温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)動作湿度(%)0~90(結露しないこと)保存湿度(%)10~90(結露しないこと)セキュリティ64/128 bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2RoHS指令(10物質対応)対応受信感度802.11b: -91dBm (@11Mbps, CCK)802.11g: -75dBm (@54Mbps, OFDM)802.11n: -72dBm (MCS7)Wi-Fi標準:IEEE 802.11b/g/n
SilverStone USB 3.1 Type-CからMiniDP / HDMI / VGAに変換するコンビネーションアダプタ SST-EP11S SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB 3.1 Type-CからMiniDP / HDMI / VGAに変換するコンビネーションアダプタ SST-EP11SSILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・Thunderbolt 3 Type-Cインタフェース対応・最大4096 x 2160 (4K x 2K)の4K高画質出力・3つのモジュラー設計で分離し個別でも柔軟に対応可能・Type-C~MiniDP / HDMI / VGAポート対応・MiniDP~HDMI / VGAポート対応・HDMI~VGAポート対応・優れた質感と耐久性を備えたアルミニウム合金
仕様オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8/8.1 (32ビット、64ビット)、または将来リリースされるバージョンMac OS X EI Capitan 10.8またはそれ以降材質アルミニウム, プラスチックシルバー質量(g)実質量:58±5温度(℃)5~35湿度(%RH)20~80型番SST-EP11S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×12×123ケーブル長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 【10/100/1000Mbps対応】Ethernet ネットワーキングアダプタ SST-EP13C SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 【10/100/1000Mbps対応】Ethernet ネットワーキングアダプタ SST-EP13CSILVER STONE(シルバーストーン)
3,598税込3,958
1台
7日以内出荷
・最新のUSB 3.1 Type-C Gen1インタフェース、USB 3.0 / 2.0 / 1.1互換・RJ45ネットワークソケットへの変換、10/100/1000Mbpsに対応・ツイストペア・クロスオーバー検出および自動修正(HP Auto-MDIX)テクノロジー・ウェイクオンLANおよび「RealWoW」(Wake-on-LAN)テクノロジー
仕様●Intel CPPM(分散プラットフォーム電源マネジメント):L1、3ms BESL (USB 2.0)対応ダイナミックLTMメッセージング(USB 3.0)U1/U2 (USB 3.0)対応選択的サスペンド対応●Microsoft AOAC(オールウェイズオン/オールウェイズコネクテッド):16セットの128バイトウェイクアップフレームパターン厳格マッチング対応リンク変更ウェイクアップ対応Microsoft WPD (ウェイクパケット検出)対応プロトコルオフロード(ARP & NS)対応●TOE (TCPオフロード・エンジン):Microsoft NDIS5, NDIS6チェックサムオフロード(IPv4, IPv6, TCP, UDP)およびセグメンテーションタスク-オフロード(ラージセンドv1およびラージセンドv2)対応最大9Kバイトのジャンボフレーム対応●イーサネットポート:RJ45●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 (32-bits, 64-bits), または将来リリースのバージョンMac OS 10.5 または将来リリースのバージョン材質プラスチック + アルミニウム木炭質量(g)実質量:25規格全二重フロー制御(IEEE 802.3x)対応、IEEE 802.3およびIEEE 802.3uと完全互換、IEEE 802.1P layer 2優先エンコード対応、IEEE 802.1Q VLANタギング対応、IEEE 802.3az (高電力効率イーサネット: EEE)対応温度(℃)0~45湿度(%RH)10~85型番SST-EP13C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×16.5×60.3ケーブル長(mm)100チップセットRealtek RTL8153RoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-C Gen1オス
SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05SILVER STONE(シルバーストーン)
8,798税込9,678
1台
7日以内出荷
・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。規格ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps)型番SST-ECU05保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
SilverStone 4K UHD対応Type-C用HDMI変換アダプタ(DisplayPort Altモード) SST-EP07C-E SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 4K UHD対応Type-C用HDMI変換アダプタ(DisplayPort Altモード) SST-EP07C-ESILVER STONE(シルバーストーン)
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
・ USB 3.1 Type-C入力およびHDMI出力に対応・ DisplayPort 1.2 Altモード用のフレキシブルなUSB 3.1 Type-Cスイッチング対応・ レーン毎のデータ転送速度は5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) および1.62Gbps (RBR)に対応・ HDMI 2.0および以前のバージョンに対応・HDCPリピーター対応のHDCP RxおよびTxキーによるコンテンツ保護機能・ SSTモード、DisplayPort 1.2での最大解像度4096x2160 @60Hz対応
材質アルミニウム + プラスチック木炭質量(g)実質量:18.75備考EP07-EのType-C入力信号は、高解像度バージョンをサポートするには、ディスプレイポートオルタナティブモードに対応する必要があります。型番SST-EP07C-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.8×9.7×50解像度60Hzで4096×2160まで出力信号HDMIメス(HDMI 2.0)ケーブル長(mm)100動作温度(℃)0~45チップセットAnalogix ANX7402、Parade PS176RoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-Cオス動作湿度(%RH)10~80
SilverStone USB 3.2 Gen 2内側20ピンKey-Aコネクタ付きPCI Expressカード SST-ECU02-E SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB 3.2 Gen 2内側20ピンKey-Aコネクタ付きPCI Expressカード SST-ECU02-ESILVER STONE(シルバーストーン)
7,698税込8,468
1台
予約販売
・1基のUSB 3.2 Gen 2内側20ピンKey-Aコネクタ装備・PCIe Gen 3.0 x2スループットは最大16GT/s ・eXtensible Host Controller Interface (xHCI)仕様Revision 1.1に準拠 ・USB Attached SCSIプロトコル(UASP)Revision 1.0に準拠
保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカードSILVER STONE(シルバーストーン)
6,498税込7,148
1台
7日以内出荷
・ ARGB LEDライティング設計、4-1ピンARGBケーブル付属・ 1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換・ アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド装備で優れたM.2 SSD冷却効果・ 長さ2230,2242,2260, 2280のM.2 PCIe/NVMe SSDに対応・ オプションでロープロファイル拡張スロット装備・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x4 NVMeベース Mキー厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1、1.5、1.75質量(g)ブルーパッド1:3.2、ブルーパッド2:4.61、グレーパッド1:2.53、グレーパッド2:5.52、ヒートシンク付きPCB:110型番SST-ECM24-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブルーパッド1:70×1×20、ブルーパッド2:70×1.5×20、グレーパッド1:70×0.75×20、グレーパッド2:70×1.75×20、ヒートシンク付きPCB:121×20×130インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4コネクタ4-1 Pin 5V ARGB熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14CSILVER STONE(シルバーストーン)
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
・3基の5Gbps Super Speed USB 3.1 Gen 1 USBポートを提供・HDMI解像度は最大4Kx2K @30Hz・Power Delivery 2.0 (PD 2.0)対応・高品質アルミニウム製ケース設計・小型でポータブル・ドライバ不要
仕様●USB電力供給レベル:Power Delivery 2.0、最大100Wの充電電力対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit, 64-bit)、または将来リリースのバージョンMac OS 10.5またはそれ以降●電力需求:USBバスパワー材質アルミニウム+プラスチックチャコールグレー質量(g)実質量:71.3温度(℃)0~45湿度(%RH)10~80型番SST-EP14C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97.2×44×14.7出力信号USB 3.1 Gen 1 Type-A x 3、HDMIコネクタx 1、USB 3.1 Gen 1 Type-C、PD 2.0充電対応 x 1ケーブル長(mm)100チップセットFresco Logic FL5002、Parade PS176データ転送速度USB 3.1 Type-CオスRoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-Cオス対応解像度4Kx2K @30Hz (最大)

拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります

その他拡張インターフェース