絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(191)
- サンワダイレクト(39)
- サンワサプライ(30)
- MOFT(モフト)(21)
- エレコム(17)
- エツミ(13)
- 山崎実業(10)
- JTT(8)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- 多摩電子(7)
- Lazos(7)
- Velbon(ベルボン)(4)
- Zebra Technologies(4)
- ロジック(4)
- タイムリー(4)
- ビューティーネイラー(4)
- TRUSCO(3)
- カシムラ(3)
- 槌屋ヤック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

yesido C213 スマホモニターホルダーMAG
日本トラストテクノロジー¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ボールジョイントと回転アームで角度自由自在。ベースマウントのノブを回すだけでモニターへ簡単取付。
タブレットスタンド
ITPROTECH¥8,198税込¥9,0181個当日出荷タブレットにPD充電しながら機能を拡張することができるドッキングステーション機能付タブレットスタンドです。 最大13インチまでのUSB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどがセットでき、タブレットを卓上でパソコンのように使用することが可能です。 耐久性抜群のオールアルミ製で、高さ・角度・左右360°回転で調整することができます。 iPadOS/iOS/Android OS/Windows OSに対応しています。 USB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどと付属のType-CtoCケーブルで、本体Type-Cポート(HOST)に接続すれば設置デバイスにType-C PD充電しながら機能を拡張することができます。 省スペースの空間にタブレットと一緒に使用することで作業の幅が広がります。 環境に合わせて高さ0~170mm、天板角度0~90°、左右360°回転と微調整が可能ですので、固定した角度での使用も角度を変更した使用にも対応できます。 コンパクトに折りたたみができる構造となっており、収納しやすいサイズになりますのでタブレットと一緒にバックなどに入れて簡単に持ち運びできます。 タブレット用の小型サイズながら耐荷重3kgを実現したオールアルミ製です。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いボディとなっています。アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUBコネクタ(給電用):USB Type-C メス(PD100W 20V/5A対応)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●対応デバイスサイズ:最大13インチ●調整範囲:高さ0~170mm/天板の角度0~90度/左右360度回転質量(g)約380耐荷重3Kg対応OSWindows 11/10、Android OS、iOS、iPadOSサイズ(mm)約W120×D140×H175(突起部含まず)素材アルミ
タブレットスタンド/9-11インチ対応/耐荷重1kg/クランプ固定/角度・高さ調整可能/卓上 iPad Android タブレット マウント アーム
StarTech.com¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷9インチから11インチまでのタブレットに対応するユニバーサルタブレットアーム(卓上取り付けタイプ)。ワークスペースでシームレスにタブレットを活用。施錠できるホルダーでタブレットを保護。クランプを使用する手軽な設置方法。耐久性に優れたスチール製用途作業環境にタブレットを取り入れ、二次的な用途に活用。作業エリアにタブレットを設置し、タブレットを手に持たず画面を参照。キッチンにタブレットを設置しレシピを参照仕様●対応ディスプレイ数:1●取付場所オプション:デスク固定●壁面取付:非対応●耐荷重:1kg●最大ディスプレイサイズ:11 インチ●高さ調節:あり●最大延長時のアーム長さ:540mm●チルト:180°●パン:280°●スイベル / ピボット:360°●ディスプレイ回転:360°●色:ホワイト●材質:スチール、プラスチック●製品長さ:808mm●製品幅:167mm●製品高さ:97mm●製品質量:1770g●セット内容:デスク クランプ、ケーブル結束クリップ、EVAクッション、2.5mm 六角レンチ、3mm 六角レンチ、キー、セキュリティレンチRoHS指令(10物質対応)対応
メタルスマホホルダー
エツミ¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷アルミ合金製の高耐久品質。レバーの操作でワンタッチ装着。背面メスネジ付きで三脚等に装着可能。用途スマホホルダー材質アルミ合金質量(g)50適合幅(mm)スマートフォン固定:67~88
Just Mobile スマホ用多機能カメラグリップ ShutterGrip 2
Just Mobile¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷スマートフォンをその場で簡単に本格的なカメラに変身させ、撮りたい一瞬を確実に撮影できる、ポケットサイズのスマートフォン用カメラグリップです。デジタル一眼レフカメラの操作性を再現。グリップからシャッターボタンの配置に至るまで、スマートフォンでの撮影をより快適に。写真だけでなくビデオ撮影にも最適。縦向きと横向き、2種類の使い方が可能です。シャッターリモコンは、グリップ部、セルフィ―スティックのハンドル部、また最大10mまで利用可能な遠隔シャッターとして3Wayの使い方が可能です。最長22.5cmまで伸縮するスティック内蔵で自動り棒に変身。1/4インチネジ穴付きなので、お手持ちの三脚に取り付ければ集合写真や動画の撮影も安定します。セット内容ShutterGrip2 本体、専用ポーチ、ハンドストラップ、リモコン用ボタン電池、電池取り付け用ドライバー、取扱説明書および保証書幅(mm)対応スマートフォン:60~85寸法(mm)76×48×29質量(g)68対応OSiOS 9以降、Android 5.0以降使用可能機種ボリュームボタンをシャッターとして使用するスマートフォンバッテリーボタン型リチウム電池 CR2032三脚取付ねじ1/4インチねじ穴対応BluetoothBluetooth 4.0以降対応周波数帯域(GHz)2.3~2.482 ISM Bandバッテリー寿命スタンバイ時:18ヶ月程度、使用時:6ヶ月程度(1日500枚の撮影を想定)作動距離(m)接続可能:最大10(遮蔽物がない場合)
araree プレーンマウント M
araree¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷外出先や旅行に最適!クランプ式でテーブルなどに簡単に取り付けられる、MagSafe対応スマートフォンマウント。飛行機内や新幹線、カフェなどのテーブルに固定して動画鑑賞や撮影等を楽しめます。自撮り棒のように使用することも可能です。縦に220度、横に360度回転することで、お好みの角度にiPhoneを固定できます。N52ネオジム磁石を搭載、強力な磁力でiPhoneを確実に吸着します。マウントベースは、スプリングを内蔵したクランプ式。最大38mmまでの板・棒状のものに、工具なしで簡単に取り付け可能です。セット内容本体、メタルリング、ポーチ材質ポリカーボネート、ステンレススチール、ABS、マグネット寸法(mm)(本体)39×140~218、(メタルリング)56×56質量(g)160特性MagSafe対応、角度調整、折り畳み、マグネット対応、グリップ取付、持ち運び用ポーチ付
スマホホルダー クリップタイプ オリーブドラブ
多摩電子¥1,098税込¥1,2081個当日出荷幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 ※耐荷重は240gまで。粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッシュボードにも吸着。着脱自在で別の車への載せ換えも簡単。クリップ内側のラバーグリップでスマートフォンの傷付きを防ぎ、しっかりホールド。ホールド中でもスマートフォンの充電に対応。ボールジョイント機構でスマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角度調節が自由自在。凸凹の大きな面や十分な吸着力が得られない場所への取り付けに両面テープで取り付けるプレート付属。吸盤の粘着力が低下した場合、水洗いで粘着力が回復。色オリーブドラブ特性ゲル吸盤付、充電使用可能、縦置き・横置き対応
スマホホルダー クリップタイプ サンドベージュ
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 ※耐荷重は240gまで。粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッシュボードにも吸着。着脱自在で別の車への載せ換えも簡単。クリップ内側のラバーグリップでスマートフォンの傷付きを防ぎ、しっかりホールド。ホールド中でもスマートフォンの充電に対応。ボールジョイント機構でスマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角度調節が自由自在。凸凹の大きな面や十分な吸着力が得られない場所への取り付けに両面テープで取り付けるプレート付属。吸盤の粘着力が低下した場合、水洗いで粘着力が回復。色サンドベージュ特性ゲル吸盤付、充電使用可能、縦置き・横置き対応
スマホホルダーエアコンルーバー
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷エアコンアタッチメントでエアコン吹き出し口にしっかり固定。オープンボタンを押すとホールドアームが開き、簡単にスマートフォンを取り付け・取りはずしできるワンプッシュオープンタイプのスマートフォンホルダー。運転時の視界を遮らず、エアコンルーバーにクリップを挟むだけで簡単に設置可能。ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。可動式アームで幅47~113mmのスマートフォンをホールド可能。材質エアコンアタッチメント: PC 他、ジョイントパーツ: ABS 他色ブラック質量(g)ホルダー:約75、エアコンアタッチメント:約20、ジョイントパーツ:約10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)エアコンアタッチメント:約25×40×60、ジョイントパーツ:約33×44×27、ホルダー:(アーム収納時)約68×100×54材質(ホルダー)ABS 他特性ゲル吸盤付、縦置き・横置き対応、回転機能
スマホ用マグネット式クリップスタンド(メタルプレート付属)
Lazos¥729税込¥8021個7日以内出荷・MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応。・自由自在に角度を変えられるので、寝ながらや、デスクに固定して使用可能。付属品メタルプレート寸法(mm)アームマウントクリップ開口幅:約50色ブラック本体質量(g)約236対応MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応 ※スマホ本体へプレートを貼り付けると傷の原因となりますアーム長さ(mm)約550素材本体:ABS+メタル+シリコン+磁石特性角度調整可能
トラベル用マウントホルダー
NAGAOKA¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷【各場所で大活躍スマホホルダー】。卓上、デスク天板の端、飛行機客室の折りたたみ式トレイ、スーツケースのキャリーバーなどどこでも設置可能。両手を解放して自撮り、動画視聴、ビデオ通話、料理などが楽しめます。【持ち運びが簡単】。折り畳みができ、手のひらサイズとコンパクトなので、出張や旅行のお供に最適。【角度自由自在】。場所によって好きな角度に変更し、スマホの縦置きも横置きも設置可能です。【幅広い互換性】。上部のスマホ固定用のホルダーは最大82mmまで開くことができて、様々なスマホ機種に対応可能です。また、下部のクランプは最大35mmの厚さに対応し、平らな場所に固定することができます。セット内容製品本体、DisplayPortケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質ABS、筐体:メタル寸法(mm)41×41×90質量(g)100電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約54×122×13電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)最大280(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
スマホホルダー
QTJ¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷ポケットに収まる持ち運びやすいコンパクトサイズのクランプ式スマートフォンホルダーです。スタイリッシュなデザインかつアルミ製なので丈夫です。クランプをテーブルなどに取り付けることで、自由な角度でスマートフォンを使用できます。クランプは約2cm、スマートフォンホルダーは約8cmまで挟むことができます。材質(本体)アルミ+ABS寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最長:(約)199×27×30、収納時:(約)122×27×30製品質量(g)(約)95適合幅(mm)クランプ:(約)20、ホルダー:(約)55~85耐荷重(g)約300
スマホホルダー
QTJ¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷マグネットでピタッと吸着!。クランプでしっかり固定。付属のメタルリング装着でMagSafe対応機種以外でもお使いいただけます。色ブラック角度(°)設置:360製品質量(g)(約)67寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:35×60×130特性マグネット適合厚さ(mm)設置可能:35まで
ゲーミングノートパソコンクーラー 6個セット
Lazos¥22,980税込¥25,2781ケース(6個)5日以内出荷RGBライトで7種類の点灯効果を実現 6段階まで風量調節可能な2ファン仕様 17インチのまでのパソコンに対応 最大25dbの超静音※ ◎角度は5段階に調整可能! ◎スマホスタンドは左右どちらでも設置可能 ※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当します。仕様●本体サイズ:約461×294×52mm●本体素材:金属メッシュ●本体重量:約1.21kg●付属品:USBケーブル(A to A)●ファン 2個 約125×125×15mm●ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX)●定格電圧:DC5V●定格電流:800A+-10%●定格出力:4W+-10%●騒音値 23-25dbアズワン品番68-4057-29
落下防止用タブレットグリッパー
GRIPPS¥7,198税込¥7,9181個(1個)翌日出荷タブレットの落下を防止するシリコングリッパーです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。用途タブレットの落下を防止寸法(mm)【許容】245×180×10色レッド最大荷重(kg)0.85
落下防止用タブレットグリッパー (コイル状ストラップ付き)
GRIPPS¥13,980税込¥15,3781個(1個)翌日出荷タブレットの落下を防止する非伝導性のシリコングリッパーです。コイル式のストラップ付きです。グリップ力を高める特別なシリコン化合物を配合しています。固定のための粘着テープは一切不要です。すべてのブランドのタブレットに対応します。用途タブレットの落下を防止寸法(mm)【許容】245×180×10材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.75
VLOG マルチホルダーブラケット ダブル
エツミ¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット ダブル。スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。質量(g)総質量:約130幅(cm)タブレット固定:約21以上24未満寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約15.5~21耐荷重(g)約500以内取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28
VLOG マルチホルダーブラケット トリプル
エツミ¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット トリプル。スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。質量(g)総質量:約175幅(cm)タブレット固定:【ホルダー3つの場合】約29以上34未満、【ホルダー2つの場合】約18.5以上21未満寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約23.5~29耐荷重(g)約500以内取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28
VLOG タブレットホルダースタンド
エツミ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷タブレットをしっかり挟み込む、VLOG タブレットホルダースタンド。ホルダー部が360°回転するタブレットスタンドです。両端からしっかり挟み込むので、タブレットを装着したまま回転可能。 細かな高さ・角度調整が可能なうえ、重厚なアルミベースで安定感もプラスされたスタンドです。付属品六角レンチ(底面に収納)材質ABS・アルミニウム質量(g)約510対応ホルダー:5~9インチ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)収納:11.5×18.5×7耐荷重(g)約700角度調節可能
VLOG スマートフォンホルダー クワガタ
エツミ¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷VLOG スマートフォンホルダー クワガタ。今までにないスマートフォンホルダー。クリップのようにつまんで広げて、スマホを装着するので指の挟まりなどの心配が不要です。上下のコールドシューでマイクやライトも同時に装着可能。底部のネジ穴で三脚やスタンドへの取り付けも可能です。また、ホルダー単体でスタンドにもなります。質量(g)約48厚さ最大10mmまで幅(cm)スマートフォン固定:約6~8.8ねじ穴三脚:1/4インチ外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)4.5×8×3
スマートフォンホルダー(パイプ取付用)
エスコ¥6,910税込¥7,6011台翌日出荷乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTV、またはあらゆる円形または半円形のチューブに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス幅(mm)108全長(mm)157質量(g)255寸法(Φmm)取付可能厚:22~31サイズ(mm)対応:幅:55~95mm、厚さ:15mm以下
ヘッドレスト用スマホホルダー
タイムリー¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷自動車の後部座席を快適にするヘッドレスト用スマホホルダーです。 ヘッドレストにセットして、ホルダーを引き出すと最大9cmまで開閉してスマホを設置することができます。 ホルダーは90度づつ360度回転するので、縦、横、どちらの設置も可能です。 ホルダーの他にカバンなどをかけるためのフックが搭載されており、バッグやお買い物の荷物をかけることができます。 雨の日に困る傘の置き場所としてもご活用いただけます。寸法(mm)32×25×115耐荷重(kg)5まで適合サイズ幅5.5~10cmまでのスマートフォン
石こうボード壁対応 タブレット&リモコンホルダー リン ブラウン
山崎実業¥4,000税込¥4,4001個13日以内出荷石こうボードピンで壁に取り付け可能な収納ホルダー。リモコンやタブレット、ペンやハサミなどを壁に浮かせてスッキリ一括収納。お子様やペットの手が届かない位置に収納できて便利。収納の定位置を決めればお部屋もキレイに片付きます。下のスリットから充電ケーブルを通して収納したまま充電できます。下のフレームにケーブルを通してまとめれば配線スッキリ。付属の充電用ホルダーを使えばケーブルの着脱もスムーズです。付属のフックでコードをまとめて収納できます。置いても使用できます。ソファー横など、すぐに手の届く場所に取り付けることができて便利。付属品充電用ホルダー×1 石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 緩衝材×4 フック×4材質本体:スチール(粉体塗装)・天然木積層合板、充電ケーブル差し込み口:シリコーン色ナチュラル質量(g)約800備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ10mm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)約3(本体:約2/フック1つあたり:約0.25)適合サイズ充電用ホルダー:厚み約1.8cmまでのスマートフォン・タブレットPC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×7×11.5(本体)内寸法(cm)本体収納部:約W5(左)・25.4(右)×D5.8×H9.8、充電ケーブル差し込み口の穴・1つあたり:約W2.7×D0.5
スタンド ホルダー ハンドル 壁掛け と Apple iPad 第9世代 2021年版 10.2インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷◆ハンドル付きホルダーの特徴。 スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。 角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。 ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。 フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。 ハンドル部分は90°ごと360°回転します。 手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。 ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。 ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア適合機種APPLE iPad 第9世代 2021年版寸法(mm)約185×105×39色ブラック質量(g)約 210入数1セット
スタンド ホルダー ハンドル 壁掛け と Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 11インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷◆ハンドル付きホルダーの特徴。 スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。 角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。 ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。 フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。 ハンドル部分は90°ごと360°回転します。 手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。 ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。 ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア適合機種Apple iPad Pro 第4世代 2022年版寸法(mm)約185×105×39色ブラック質量(g)約 210入数1セット
スタンド ホルダー ハンドル 壁掛け と Apple iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版) 8.3インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷◆ハンドル付きホルダーの特徴。 スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。 角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。 ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。 フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。 ハンドル部分は90°ごと360°回転します。 手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。 ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。 ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア適合機種APPLE iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版)寸法(mm)約185×105×39色ブラック質量(g)約 210入数1セット
スタンド ホルダー ハンドル 壁掛け と Apple iPad 第10世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷◆ハンドル付きホルダーの特徴。 スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。 角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。 ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。 フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。 ハンドル部分は90°ごと360°回転します。 手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。 ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。 ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア適合機種Apple iPad 第10世代 2022年版寸法(mm)約185×105×39色ブラック質量(g)約 210入数1セット
スタンド ホルダー ハンドル 壁掛け と Apple iPad Air 第5世代 2022年版 10.9インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷◆ハンドル付きホルダーの特徴。 スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。 角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。 ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。 フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。 ハンドル部分は90°ごと360°回転します。 手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。 ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。 ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア適合機種Apple iPad Air 第5世代 2022年版寸法(mm)約185×105×39色ブラック質量(g)約 210入数1セット
バイク・自転車 スマホホルダー
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷専門的な工具などが必要なく、簡単に取り付け、取り外しが可能。無駄のないスッキリとしたシンプルなデザイン。シリコンパッドの滑り止めを貼付けことでスマホの落下防止できます。仕様●バックミラータイプ装着用●バックミラー装着部:直径10mmアズワン品番65-3685-23
レイジースマホホルダー
bitstrong(ビットストロング)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・スマホをホルダーに固定することで、手に持たずに長時間楽しむことができます。・フレキシブルアームとボールヘッドを動かすことで、目線に合わせた調整が可能です。・取り付け部・スマホホルダーには滑り止めのゴムが付いております。・動画鑑賞やゲーム、撮影、配信、Web会議などにご利用いただけます。・カラーバリエーションは5種類ございます。用途スマートフォンやタブレットを固定して、手で持たずに動画鑑賞などをする際に使用します。材質ABS樹脂全長(mm)(フレキシブルアーム)780質量(g)177ベース幅(mm)55ベース奥行(mm)82開口幅(mm)(クリップホルダー)120
アルミスタンド
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷折りたためば厚み約9mmまでコンパクトにできる、薄型サイズのタブレット、スマートフォンで使えるアルミ製モバイルスタンドです。 2つのヒンジを搭載し角度と高さを無段階に調整ができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 折りたたんでコンパクトにできるので、持ち運んだり引き出しに入れたりと省スペースに収納可能です。 折りたたむと凹凸が少なくフラットになるデザイン設計により、カバンへ出し入れする際の引っ掛かりを抑えかさばりません。 機器を設置したまま充電をすることができるツメ形状で、充電ケーブルを接続した状態でスマートフォンの設置や取り外しにも対応しています。 折り返しのないフラットなツメ形状により、ケース付スマートフォンやNintendo Switchなどの設置にも対応します。 設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。 底面にある滑り止めラバーで、操作時でも安定します。 タテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。 アルマイト処理された上質な質感のアルミ素材で様々なデバイスにマッチします。仕様折りたたみ対応材質アルミ製適合機器(台数)1高さ調節対応角度調節対応
マグネット 車載 スマホホルダー ワイヤレス充電器 7.5W エアコンクリップタイプ 【MagSafe対応iPhone】
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 。クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブル×1その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。色黒、【ケーブル】黒質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ)使用温度範囲0℃~40℃(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×13.5×82.5(筐体サイズ)対応機種MagSafe対応iPhoneLED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯ホルダーエアコンクリップタイプ保証期間1年間ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)入力端子USB Type-C(TM)保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)ケーブル長(cm)約100
卓上学習台
サンワダイレクト¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷文字を読み書きするときに猫背になってしまうのを防ぐ程よい傾斜が作れる学習台です。 学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。 天板上部にはタブレットを立て掛けられる幅調整溝により、オンライン学習などでタブレットを見ながら手元でノートをとることができます。 付属のワイヤーを取り付ければ教科書を立て掛けることもできるので、教科書を見ながらノートをとることができます。 天板の横幅は56cmあり、タブレットとB5ノートを横並びで置けるサイズに設計されています。 天板上部にはペンやタッチペンなどを立てられる構造です。 天板下部にはタブレットや教科書、ノートなどが滑り落ちるのを防ぐストッパー付きです。 トルク蝶番採用で、脚部分はゆっくりと開閉するので指はさみを予防し安全に使用できます。 脚部分を折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。 天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。材質MDF(表面PVCシート真空プレス)、天然木(脚部分)、ステンレス(ワイヤー)質量(kg)約2.2色木目耐荷重(kg)5保証期間初期不良のみ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×350~380×45
モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(85cm)
bitstrong(ビットストロング)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷【お好みの角度・位置で固定可能】フレキシブルアームでスマホ・タブレットを机やベッドに固定して、思い通りの向きが簡単調整。お好みの位置で設定でき、快適な視野角で楽しめる。 【コンパクトタイプ】取付フォルダー・グリップ部分には、滑り止めを付加。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。用途旅行・オフィス・キッチン・寝室で活用。色ゴールド取付フォルダー20cmまで拡張可能質量(g)328長さ(cm)85特性角度調節、滑り止め
スマホ アーム式スタンド ホルダー グリップ式
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷このスマホスタンドは両手を解放させます。机やベッド、キッチンなど場所に挟むだけでパソコンで仕事しながらチェックしたり、キッチンでレシピを見ながらお料理したり、寝転びながら動画視聴したり、ビデオ通話にラクラク操作できます。 見やすい角度が調節可能。可動するアームは上下に約180度の範囲で高度、角度を自由自在に調整でき。フレキシブルアームの採用により、180度自由自在に曲げられ、スマホグリップが360度回転するものは、画面の向きを縦と横に自在に変えられますので、ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・ネット閲覧など用途に応じて使いやすいです。 テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップします。用途机やベッド、キッチン、テレワーク色スマホフォルダー:赤、スタンド:黒耐荷重(kg)スマホフォルダー:0.25角度調整範囲アーム:上下に約180度の範囲で高度、角度を自由自在に調整可能スタンドアーム式特性角度調節回転角度(°)スマホグリップ:360度回転可能取付個数1
スマホアームスタンド
NAKAGAMI¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ハンズフリーでスマホ・タブレットの動画視聴等可能。寝室・キッチン・リビング・オフィスで使用可能。特殊な2層のアームで、しっかりと位置固定&角度の微調整が可能に。充電ケーブルやイヤホンを接続しながら使用可能。ヒモを引っ張ってホルダーを広げられるのでお子様や女性でも一人で簡単装着できる。用途リビング、寝室、キッチン、洗面所などで。動画視聴や動画配信などに。材質ABS/PVC/シリコン/アルミニウム/レザー質量(g)550対応機種4から10.6インチのスマホ・タブレット/任天堂switch等(最大幅21cmまでの機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×8.5×100アーム長さ(cm)約100特性角度調節・充電使用可・高さ調節適合厚さ(mm)幅70まで(スタンドを固定するための机やベッドボード等の厚さ)
スタンド用タブレットホルダー
ケニス¥6,498税込¥7,1481個翌日出荷大阪教育大学イノベーションデザインセンター 共同企画製品 鉄製スタンドなどにタブレットやスマートフォンを簡単に固定することができ、安定して実験・観察の様子が撮影できます。 水平・垂直の2つの方向に固定することができます。 3.5型から12.9型までのタブレットに対応しています。支柱(mm)Φ10×160適合サイズタブレット:幅(高さ)5.3~27cm 厚さ1.4cm以下特性スタンド機能
オンラインモバイルホルダー2重スプリング構造
ビューティーネイラー¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷配信に嬉しい52cmまでの高さ調節! バネ式でアームの角度調整がスムーズ&しっかり 2重スプリングでしっかり角度固定。スマホの画面が揺れません 高さ52cmでリモート配信や小物撮影などのアングルも自由自在 グリップ幅最大18.2cmでタブレットも使用可能 4点駆動で角度自由自在材質鉄、ABS、EVA、シリコン質量(kg)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性高さ調節、角度調整
『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホ/タブレットスタンド
- スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898