15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • iPad・タブレットホルダー サンワダイレクト

    iPad・タブレットホルダー

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    材質ABS質量(g)24荷姿完成品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×150.5×21対応機種11型までのタブレット
  • モバイルタブレットスタンド サンワサプライ

    モバイルタブレットスタンド

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。 角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。 タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。 本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。 本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。 縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
    ブラック材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン質量(g)約138タイプ卓上スタンド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×9×162対応機種各社タブレット(本体の厚みが19mm以下)アズワン品番64-0878-18特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
  • iPadスタンド サンワサプライ

    iPadスタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    角度調整が可能なコンパクトiPad(第3世代)、iPad 2、iPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。※スマートフォンでの使用時は角度調節できません。
    タイプ卓上スタンド型特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能適合機種Apple 9.7インチiPad 2017、10.5インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro、iPad Air 2・Air、iPad miniなど材質本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×22×84
  • タブレット用アーム(クランプ式) サンワダイレクト

    タブレット用アーム(クランプ式)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。 4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。 ホルダー部は360°回転します。
    材質アルミ、ABSブラック取付クランプ質量(g)520使用工具手袋アーム長さ(mm)450組立時間20分総耐荷重(kg)1六角レンチ(mm)3・4・5
  • 手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け カシムラ

    手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
    付属品ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き)ブラック対応サイズ/幅:164mm以内、厚み:20mm以内、質量:300g以内
  • アームスタンド サンワダイレクト

    アームスタンド

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。 6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。 (対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下) ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。 スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。 デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
    特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書耐荷重(kg)1
  • マグネットホルダー用ストロングプレート カシムラ

    マグネットホルダー用ストロングプレート

    カシムラ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    マグネットホルダー用の金属プレート2枚入り。 メーカー従来品より約1.5倍吸着力がアップ。 傷防止用の透明保護シール付属。
    付属品金属プレート(2枚)(両面テープ貼り付け済み)、透明保護シール(2枚)、説明書質量(g)10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×0.5
  • PPリモコンラック ちどり産業

    PPリモコンラック

    ちどり産業(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インテリアのアクセントに!小物収納バスケット編み上げたPPバンドをスチールのワイヤーに取り付けているので、型崩れしにくい。 行方不明になりがちなリモコン。収納場所を決めて、探し回る手間を解消!化粧品の収納にも便利。
    材質PP、スチール寸法(cm)16×14×高さ12.5(背面の高さ15)
  • ソケット サンワサプライ

    ソケット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、 機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【ご注意】※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
    仕様ケーブル長:約1.2m コネクタ(出力):アクセサリーソケット×2、USBAコネクタメス×2 コネクタ(入力):シガープラグ 重量:約1.1kgセット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書寸法(mm)W89.3×D185×H165定格出力アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A ※1ポートあたり最大2.4AUSBポート数2ポート定格入力DC12V/24V
  • 手帳対応スマホホルダー2 エアコン取り付け カシムラ

    手帳対応スマホホルダー2 エアコン取り付け

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。 クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
    付属品金属ステー、両面テープブラック対応サイズ/幅:164mm以内、厚み:20mm以内、質量:300g以内
  • スマホホルダー SH-7 エツミ

    スマホホルダー SH-7

    エツミ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    簡単な物撮りでのスマホ固定に、スマホホルダー SH-7。こっち向きも、あっち向きも。クルッと180度回転。ヘッドは360度回転。方向転換がらくらくなスマートフォンホルダーです。
    付属品固さ調節用六角レンチ幅(mm)ホルダー固定:約65~95質量(g)約45耐荷重(g)約200
  • ホルダー サンワダイレクト

    ホルダー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    デスクやアームにワンタッチで簡単に設置できるスマホホルダーです。 そのまま机に置いてスタンドとしても使えます。 自撮り棒としても使えます。 回転式で好みの向きに設置できます。 コンパクトに折りたためて携帯に便利です。 最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
    セット内容ゴム足×4個
  • 自転車用スマートフォンホルダー タイムリー

    自転車用スマートフォンホルダー

    タイムリー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    垂直バイクホルダーでスマホをドラレコ代わりに使えます。角度調節自由自在で、地図アプリも見やすい位置に調節できます。 垂直モード 従来のスマホスタンドと異なり、垂直に伸びたスタンドにより進行方向の映像を撮影することが可能となります。フリーのドライブレコーダー・アプリを組み合わせることで、高性能でコストパフォーマンスが高い、自転車ドライブレコーダーを作ることができます。 NAVIモード ホルダー部は縦横180度自由に角度を変えることができます。ホルダーを正面に90度倒し、スマホ画面にMAPアプリを起動すれば、NZVIに早変わりします。 方位磁針搭載 方位磁針を搭載しているので、スマホが不調な時でも安心です。 LED搭載 点滅機能を持ったLEDライトを搭載しているため、補助灯として利用できます。※簡易ライトのため、夜間走行にはご使用いただけません。
    寸法(mm)162×65×39質量(g)165電源CR2032電池×2個(テスト電池搭載)適合幅(mm)約55~85LEDLED×2灯(点灯→点滅「早」→点滅「遅」→消灯)梱包内容本体、ゴムシート、専用工具、ドライバー適合ハンドル径(Φmm)約16~30(スペーサーにゴムシート使用)
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    デスクやアームにワンタッチで簡単に設置できるスマホホルダーです。 そのまま机に置いてスタンドとしても使えます。 自撮り棒としても使えます。 回転式で好みの向きに設置できます。 コンパクトに折りたためて携帯に便利です。 最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
    付属品ゴム足×4個
  • Intuitive Cube Japan X-Guard ユニバーサル&ハンドルバーホルダープラスセット ロジック

    Intuitive Cube Japan X-Guard ユニバーサル&ハンドルバーホルダープラスセット

    ロジック(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    「X-Guard ユニバーサル&ハンドルバーホルダープラス」のセット。◇◇セット詳細◇◇。ユニバーサルの主な特長。「iPhone6」や「iPhone5/5s」ユーザーでなくても大丈夫!。自分のスマホケースに貼り付ければ簡単に「X-Guardケース」にすることができます。貼付部は信頼の3M製の強力粘着素材を採用。多彩な接続パーツX-Guardシリーズ製品と組み合わせることができます。片手ですばやく取り外して設置が可能。二重ロックシステム採用。※全ての機種やケースに対して装着を保証するものではありません。※装着する機種や重さによっては、一部または全てのX-Guard製品をご利用頂けない場合がございます。ハンドルバーホルダープラスの主な特長。もう段差にも怖くない!。固定を強化したハンドルバープラス。X-Guardスマートフォンケースに取り付け可能。直径20~32mmの自転車ハンドルバーに取り付け可能。設置アングルの調整が可能。縦型、横型どちらも対応
    RoHS指令(10物質対応)対応

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

スマホ/タブレットホルダー・アーム