ソレノイドバルブ用部品 :「エアー ソレノイド」の検索結果
関連キーワード
切替方式3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)DC24
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)ー10~50(低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと)
弁構造弾性体シール
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダポート管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手、横配管
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B
適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B
種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)
型式IR2200-Aシリーズ
寸法H(mm)19
寸法A(mm)4.2
寸法F(mm)14
寸法D(mm)71.5
寸法E(mm)35
寸法B(mm)82
寸法C(mm)41
寸法J(mm)4
適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A
寸法G(mm)7
寸法K(mm)41
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B
適合機種AC20-AAC20-B
種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)
型式AV2000-A
寸法H(mm)15.5
寸法A(mm)3.2
寸法F(mm)12
寸法D(mm)53.4
寸法E(mm)24
寸法B(mm)67
寸法C(mm)29
寸法J(mm)3.5
適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A
寸法G(mm)5.5
寸法K(mm)30
寸法EE(mm)33
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B
適合機種AC20-AAC20-B
種別アタッチメント(スペーサ)
型式AV2000-A
寸法A(mm)3.2
寸法D(mm)44.9
寸法B(mm)31.2
寸法C(mm)15.6
適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A用
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B
適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B
型式AC25-B用・AC30-B用・AC30A-B用・AC25B-B用・AC30B-B用・AC25C-B用・AC30C-B用・AC30D-B用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様口径06は除く
適合【エアコンビネーション】AC40-A・B
適合機種AC40-AAC40-B
型式AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5
適合【エアコンビネーション】AC40-06-A・B
型式AC40-06-B用・AC40A-06-B用・AC40B-06-B用・AC40C-06-B用・AC40D-06-B用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC40-06-A・B
型式AC40-06-B用・AC40A-06-B用・AC40B-06-B用・AC40C-06-B用・AC40D-06-B用
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
合成シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
CE-対応品(-) なし
シンボル(1) 2位置シングル
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
合成シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
合成シンボル(2) 2位置ダブル
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
ねじの種類G
管接続口径G1
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
CE-対応品(-) なし
シンボル(1) 2位置シングル
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
CE-対応品(-) なし
シンボル(1) 2位置シングル
ねじの種類G
管接続口径G3/4
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
CE-対応品(Q) CE対応
シンボル(2) 2位置ダブル
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
1
2
次へ
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。