エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2L20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2L20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2L20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2L20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2L20TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:つき
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
軸方向フート形
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2250種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ個数
配線(出力)
2250種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38053027CDM2L20TN-25Z1-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053036CDM2L20TN-25Z1-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053045CDM2L20TN-25Z1-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053061CDM2L20TN-25Z1-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053070CDM2L20TN-25Z1-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053079CDM2L20TN-25Z1-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053088CDM2L20TN-25Z1-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053097CDM2L20TN-25Z1-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053106CDM2L20TN-25Z1-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053115CDM2L20TN-25Z1-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053131CDM2L20TN-25Z1-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053140CDM2L20TN-25Z1-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053149CDM2L20TN-25Z1-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053158CDM2L20TN-25Z1-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053167CDM2L20TN-25Z1-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥10,450
¥9,405
¥10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053176CDM2L20TN-25Z1-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥7,980
¥7,182
¥7,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053185CDM2L20TN-25Z1-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥9,130
¥8,217
¥9,039(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053201CDM2L20TN-25Z1-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥7,320
¥6,588
¥7,247(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053210CDM2L20TN-25Z1-V-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053219CDM2L20TN-25Z1-V-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥9,790
¥8,811
¥9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053228CDM2L20TN-25Z1-V-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053237CDM2L20TN-25Z1-V-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥9,790
¥8,811
¥9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053246CDM2L20TN-25Z1-V-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053255CDM2L20TN-25Z1-V-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥9,790
¥8,811
¥9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053271CDM2L20TN-25Z1-V-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053280CDM2L20TN-25Z1-V-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053289CDM2L20TN-25Z1-V-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053298CDM2L20TN-25Z1-V-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053307CDM2L20TN-25Z1-V-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053316CDM2L20TN-25Z1-V-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053325CDM2L20TN-25Z1-V-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053341CDM2L20TN-25Z1-V-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053350CDM2L20TN-25Z1-V-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053359CDM2L20TN-25Z1-V-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥8,580
¥7,722
¥8,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053368CDM2L20TN-25Z1-V-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053377CDM2L20TN-25Z1-V-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥7,920
¥7,128
¥7,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053386CDM2L20TN-25Z1-W-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053395CDM2L20TN-25Z1-W-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053411CDM2L20TN-25Z1-W-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053420CDM2L20TN-25Z1-W-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053429CDM2L20TN-25Z1-W-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053438CDM2L20TN-25Z1-W-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053447CDM2L20TN-25Z1-W-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053456CDM2L20TN-25Z1-W-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053465CDM2L20TN-25Z1-W-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053481CDM2L20TN-25Z1-W-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053490CDM2L20TN-25Z1-W-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053499CDM2L20TN-25Z1-W-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053508CDM2L20TN-25Z1-W-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
38053517CDM2L20TN-25Z1-W-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
¥8,910
¥8,019
¥8,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする