ソレノイドバルブ用部品 :「タイプR」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
CE-対応品(-) なし
シンボル(1) 2位置シングル
ねじの種類Rc
接続口径(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品(-) なし
合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
合成シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
合成シンボル(2) 2位置ダブル
ねじの種類G
管接続口径G3/4
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
CE-対応品(Q) CE対応
シンボル(2) 2位置ダブル
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
CE-対応品(-) なし
シンボル(1) 2位置シングル
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
合成シンボル(1) 2位置シングル
接続口径(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
合成シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
合成シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
合成シンボル(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類サブプレート:(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
取付(-)プラマイなべ小ねじ
シール方式(1) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様無極性
配線方式(W4) M12コネクタケーブル付(2000mm)
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
バルブ配管種類(3) 上配管形
背圧防止弁(-) なし
ポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。