FA現場のお役立ち情報
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
    電源(V)DC24ポート数2定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
  • EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(10件のレビュー)
    ¥476~税込¥524~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD

    圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA

    CKD(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
    材質H-NBR(シール)電圧(V)DC24保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)ポート数2消費電力(W)0.6定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.7作動方式パイロット式耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下
  • 空気用 電磁弁 CKD

    空気用 電磁弁

    CKD
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
    用途通電時開形ポート数2使用圧力(MPa)0~0.7作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc最高作動圧力差(MPa)0.7
  • スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ CKD

    スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ

    CKD
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
    用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ

    CKD
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    12日以内出荷から13日以内出荷
    食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
    用途食品製造工程でのエアブローに。圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り
  • スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ CKD

    スーパーマウントシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SMG-Lシリーズ

    CKD
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    マウントブロックを一体化することにより、省スペース・軽量化を実現しました。5面から自在に直接取付が可能です。シリンダスイッチを付けても、ほとんど出っ張りなしで、すっきりフラットです。パッキン交換のメンテナンス性をアップしました。
    取付支持形式ダイレクト取付口径配管ポート:M5
  • パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管 CKD

    パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管

    CKD
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    3日以内出荷
    ポート数5有効断面積(mm2)21.5使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]4.3
  • 空気用 CKD

    空気用

    CKD
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
    用途通電時開形接続口径RC3/4質量(kg)2.2外形寸法(mm)100×35Φ×159ポート数2使用圧力(MPa)0~0.7作動方式パイロットキック式ねじの種類Rcオリフィス(mm)20
  • 4方向電磁弁 プラグコネクタ式 AC100Vベース配管型 日本精器

    4方向電磁弁 プラグコネクタ式 AC100Vベース配管型

    日本精器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    電磁弁幅15mmのコンパクトタイプの4方向電磁弁です。配線方式を選定出来ます。
    用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁。トラスコ品番121-4482型式シングル流体空気電源(V)100電圧(V)AC100有効断面積(mm2)3.8使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向
  • 電動アクチュエータ CKD

    電動アクチュエータ

    CKD
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    19日以内出荷
    ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。電動グリッパは高把持力です。
    用途多品種ワークのハンドリングに。省配線薄形でロボット先端用途に。モーターステッピングモータ
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 青銅ボディ グロメットリード線 CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 青銅ボディ グロメットリード線

    CKD
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
    用途水の制御に適します仕様グロメットリード線トラスコ品番838-8028材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム接続口径Rc1電源(V)DC24ポート数2材質(シール)NBR接続口径(Rc)1作動方式ダイアフラム駆動式使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)電源(DC-V)24流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)材質(ボディ)黄銅・PPSCv値12作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
  • 圧力計 CKD

    圧力計

    CKD
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    汎用圧力計です。ノンパープル仕様です。
    用途圧縮空気の圧力を目視管理に材質黄銅他使用流体圧縮空気サイズ(Φmm)外形42.8
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 黄銅ボディ グロメットリード線 CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 黄銅ボディ グロメットリード線

    CKD
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    9日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
    用途水の制御に適します仕様グロメットリード線材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴムポート数2材質(シール)NBR作動方式ダイアフラム駆動式使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)材質(ボディ)黄銅・PPS作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
  • パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ

    CKD
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    3日以内出荷
    ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GA*29Rシリーズ)
    ポート数5有効断面積(mm2)6使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
  • スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ CKD

    スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ

    CKD
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
    用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0接続口径(Rc)1/4チューブ内径(Φmm)63口径配管ポート:Rc1/4
  • パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ CKD

    パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ

    CKD
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷
    ポート数5有効断面積(mm2)13使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.6
  • パイロット式5ポート弁 4GB1シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ CKD

    パイロット式5ポート弁 4GB1シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ

    CKD
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    3日以内出荷
    ポート数5有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.3
  • パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管

    CKD
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ポート数5有効断面積(mm2)12使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4
  • パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 CKD

    パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管

    CKD
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷
    ポート数5有効断面積(mm2)17使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
  • PKAシリーズ(空気用) CKD

    PKAシリーズ(空気用)

    CKD
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • 4方向電磁弁 76シリーズダブル 日本精器

    4方向電磁弁 76シリーズダブル

    日本精器
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    25日以内出荷
    堅牢で長寿命。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。
    用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁です。型式ダブル有効断面積(mm2)40使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/8
空気・圧縮空気用ソレノイドバルブ