絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(1)
ブランド
- 日本精器
- CKD(20)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
AC200(1)

4方向電磁弁 プラグコネクタ式 AC100Vベース配管型
日本精器¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷電磁弁幅15mmのコンパクトタイプの4方向電磁弁です。配線方式を選定出来ます。用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁。トラスコ品番121-4482型式シングル流体空気電源(V)100電圧(V)AC100有効断面積(mm2)3.8使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向
4方向電磁弁 76シリーズダブル
日本精器¥47,980税込¥52,7781台25日以内出荷堅牢で長寿命。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁です。型式ダブル有効断面積(mm2)40使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/8