絞り込み
個口数
  • 8(5)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 30(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 3(2)
  • 3.05(2)
ブランド
  • ATEN
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • サンワサプライ(18)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(14)
  • 明工社(10)
  • ラリタン(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    PE0112Aは、NEMA 5-15RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行きが4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。アウトレットの形状 - NEMA 5-15R。過電流保護。アルミ素材の筐体
    コンセント個数12最大電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100定格入力電流(A)15インレット/アウトレット接続NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×12入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)
  • 2ポート電源リブーター ATEN

    2ポート電源リブーター

    ATEN
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。
    仕様●アウトレット切替:有●計測:無●アウトレットタイプ:NEMA 5-15R×2質量(kg)0.9湿度(%RH)(動作&保管)0~80(結露なきこと)出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×128×44m(※電源ケーブルコネクター、ラックマウントブラケットを含んだ寸法は172×145.9×44)接続入力接続:NEMA 5-15P安全性安全性検証:PSEブレーカ有(UL1077)動作/保管温度(℃)0~50/-20~60入力周波数(Hz)50~60EMC規格FCC Class A入力電源1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大)/ 12(ULディレーティング)電源ケーブル1.8mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【合計】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【アウトレット】15(最大)/ 12(ULディレーティング)
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。
    付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)3.05動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60入力周波数(Hz)50~60過電流保護○ケーブル長(cm)305RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    PE0210SAは、1Uサイズでラックマウント可能なベーシックPDUです。PE0210SAはNEMA 5-20R出力のアウトレットを搭載。本製品は、フィルターなしの電気パススルー機能を備えた単一のプラグから、10アウトレットへ電力を分配します。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-20R。サージ保護。過電流保護
    コンセント個数10最大電流(A)【アウトレット】20(最大)/16(ULディレーティング)、【バンク】20(最大)/16(ULディレーティング)、【合計】20(最大)/16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100~120入力2400VA(最大)/1920VA(ULディレーティング)定格入力電流(A)20インレット/アウトレット接続NEMA L5-20P/NEMA 5-20R×10入力周波数(Hz)50~60アズワン品番64-8636-10RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大) / 16 (ULディレーティング)
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    PE0110SAは、1Uサイズでラックマウント可能なベーシックPDUです。PE0110SAはNEMA 5-15R出力のアウトレットを搭載。本製品は、フィルターなしの電気パススルー機能を備えた単一のプラグから、10アウトレットへ電力を分配します。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-15R。サージ保護。過電流保護
    最大電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100~120入力1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)インレット/アウトレット接続NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×10入力周波数(Hz)50~60アズワン品番64-8636-08RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定が可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
    用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.32定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)15周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC C19、(プラグ側) NEMA 5-15P、出力:NEMA 5-15R×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
  • 2ポート電源リブーター ATEN

    2ポート電源リブーター

    ATEN
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。-10~60℃の温度環境下での操作が可能なため、温度差の大きい環境での使用に適しています。
    仕様●アウトレットタイプ:NEMA 5-15R×2●計測:無●アウトレット切替:有セット内容標準ラックマウントキット×1セット、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.9湿度(%RH)(動作&保管)0~80(結露なきこと)出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×128×44m(電源ケーブルコネクター、ラックマウントブラケットを含んだ寸法は172×145.9×44)接続入力接続:NEMA 5-15P安全性安全性検証:PSEブレーカ無動作/保管温度(℃)-10~60/-20~60入力周波数(Hz)50~60EMC規格FCC Class A入力電源1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大)/ 12(ULディレーティング)電源ケーブル1.8mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/ 12(ULディレーティング)
  • 電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート) ATEN

    電源計測機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)

    ATEN
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    5日以内出荷
    ATEN PG5308は、8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。PG5308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。
  • 30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDU ATEN

    30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDU

    ATEN
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    5日以内出荷
    ATEN PGシリーズは、30台の機器に対する配電が行える0Uサイズの三相インテリジェントPDUです。30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUです。
    コンセント個数30
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。
    付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)3.05寸法(m)エレベーション:3000準拠規格EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60入力周波数(Hz)50~60過電流保護○ケーブル長(cm)305RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    PE0212シリーズは、NEMA 5-20RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行が4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-20Rタイプ。過電流保護。アルミ素材の筐体
    定格入力電圧(V)AC100インレット/アウトレット接続NEMA L5-20P/NEMA 5-20R×12入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大) / 16 (ULディレーティング)
  • 電源管理(PDU)用センサー ATEN

    電源管理(PDU)用センサー

    ATEN
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷
    本体にエネルギーPDUと環境センサーを取り付けることによってPDUからのリアルタイムデータがエネルギーボックスに集約されます。 ネットワーク対応のためWeb GUIやエネルギー管理ソフトウェアeco Sensorを使った監視が可能です。 コストをかけずに監視機能を追加し環境に優しいサーバールームを構築することができます。
    用途PDUの計測・監視に付属品電源アダプター×1、マウントキット×1、RJ-45ケーブル×4、CD-ROM (マニュアル、eco Sensorソフトウェア)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.59測定範囲100~240V、50/60Hz、0~32A(ポートあたり)電源電源アダプター消費電力DC5.3V測定精度±0.1A (0~1)定格入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×76×44コネクタ(センサー)RJ-45×4、RJ-11×4、(LAN)RJ-45×1入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度・湿度センサー ATEN

    温度・湿度センサー

    ATEN
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    3日以内出荷
    ケーブル一体型のコンパクトデザインです。高感度で操作が簡単です。
    用途PDUの計測・監視に付属品センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3測定範囲温度:0~40度、湿度:30~80%ケーブル長(m)3測定精度温度:±1度、湿度±3%コネクタRJ-11・オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサー ATEN

    温度センサー

    ATEN
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    PNシリーズのインテリジェントPDUやeco PDUに接続して、環境の監視や管理に活用することができます。 環境監視の際には、カスタマイズされた温度の最小/最大しきい値に応じてアラームで通知します。
    用途PDUの計測・監視に付属品センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3測定範囲0~40度ケーブル長(m)3測定精度±1度コネクタRJ-11・オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
    用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.84定格電圧(V)(入力/出力)200測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(最大)インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P出力:IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。 3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。 リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。 過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。 電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。 最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。 2段階のユーザーレベルに対応しています。
    用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.84定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)20周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    欠品中
    インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、8ポートeco PDUです。 接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測、センサーによる環境監視等の機能に加えて ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
    用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.79定格電圧(V)(入力/出力)200コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)16周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側)IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L6-20P、出力: IEC 60320 C13×7 + IEC 60320 C19×1RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    62日以内出荷
    インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。 筐体はフロント部分とリア部分が分離可能なユニークなデザインを採用しているため 奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。
    用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)3.76定格電圧(V)(入力/出力)200ケーブル長(m)3コード長さ(m)3測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×268×44定格入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティーング)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:(電源プラグ側)NEMA L6-20P or B NEMA 6-20P、出力:IEC 320 C13×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:CE、 FCC、 J55022、安全性検証:CE-LVD、 PSE
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    インテリジェントPDUが本来備えている、接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測 センサーによる環境監視等の機能に加えて、ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
    用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、イックスタートガイド×1定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
  • 電源管理(PDU) ATEN

    電源管理(PDU)

    ATEN
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    本製品を導入することで、センサーを使用してデータセンター環境の健全性を監視する機能を追加することができます。 リアルタイムの電力測定機能を使えば、TCP/IPネットワークに接続できる場所であればどこからでも PDUに接続された機器の電力状態をバンク単位で監視することができます。 直感的でユーザーフレンドリーなGUIを使ってPDUデバイスの設定や接続デバイスの電源状態の監視ができるため、複数デバイスの管理が簡単になります。
    用途電源管理・監視用付属品ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD(eco Sensorソフトウェアおよびマニュアル)×1、電源コード×1、フットパッド(4個入)×1、クイックスタートガイド×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入/袋)×1、ケーブル抜け防止ホルダー取付工具×1質量(kg)2.71定格電圧(V)(入力)100~120、(出力)100ケーブル長(m)1.8コンセント個数8コード長さ(m)1.8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44定格入力電流(A)20周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60インターフェイス入力:NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE

『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

電源管理(PDU)