壁付けテレビ周辺機器収納ボックス タワー ブラック
- 付属品
- 石こうボードピンセット(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 取り付けガイド
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装) 天然木積層合板 緩衝材:シリコーンゴム 取り付けベース×2:ABS樹脂
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 2900
- 備考
- 取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 ※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。
- 耐荷重
- 2.5kg(静止荷重)
- 寸法(cm)
- W62.2×D13.1×H18.2cm
- 内寸(cm)
- 収納部:W59.6×D11.2×H15cm(有効内寸) 開口部:W56.1×D8.8cm
- 内容量
- 1個
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ























