絞り込み
伝送速度(Mbps)
- 150(1)
ブランド
- ピクセラ
- テルトニカ・ネットワークス(29)
- TP-LINK(26)
- BUFFALO(バッファロー)(19)
- NEC(9)
- ソニックウォール(9)
- ecoco(6)
- Robustel(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- NETGEAR(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- DHA Corporation(3)
- MAYAビジネスソリューションズ(3)
- ザイン・モバイルテック(3)
- ラトックシステム(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- エレコム(1)
- 京セラ(1)
- QNAP(1)
- ブランドをもっと見る
周波数(GHz)
- 2.4(1)
- 5(1)
- その他(1)
伝送方法
- IEEE802.11a(1)
- IEEE802.11ac(1)
- IEEE802.11b(1)
- IEEE802.11g(1)
- IEEE802.11n(1)
特価
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む
150(1)

LTE対応SIMフリーホームルーター
ピクセラ¥14,364税込¥15,8001個当日出荷SIMカードを本体にセットし、コンセントに差すだけで、手軽にネットワーク環境を構築できます。固定回線の工事不要でコンセントがある部屋ならどこでも設置できます。主要4キャリアに対応しています。今話題の格安SIMにも対応しているので、。お得におうちのインターネット環境を整えることが出来ます。セット内容本体・ACアダプター・セットアップガイド(兼保証書)・かんたん接続ガイド質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~40電源(V)本体:DC12・ACアダプター:AC100(50/60Hz)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約175×50×165消費電力(W)最大12周波数2.1GHz、1.8GHz、900MHz、800MHz(対応)インターフェースLAN×4・電源×1(DC入力)取得規格VCCI Class B/電気用品安全法(ACアダプター)/電気通信事業法 設計認証/電波法 工事設計認証アンテナLTE:送信1×受信2(内蔵アンテナ)/無線LAN:送信2×受信2(内蔵アンテナ)適合バンドバンド:B1、B3、B8、B18、B19伝送速度(Mbps)モバイル通信:下り最大150、上り最大50伝送方法IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11a/n/ac周波数(GHz)2.4、5伝送速度(Gbps)有線LAN(LANポート):最大1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)