絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • ATEN(15)
  • BLACK BOX(6)
  • サンワサプライ(4)
  • RS PRO(4)
  • プリンストン(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • ジャパンマテリアル(1)
  • C2G(1)
最大延長(m)
  • 40(2)
  • 50(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat5/Cat6使用1ポートUSB 2.0エクステンダー延長器 最大50m StarTech.comCat5/Cat6使用1ポートUSB 2.0エクステンダー延長器 最大50mStarTech.com
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
USBデバイスを必要に応じて自由に配置。費用対効果に優れたUSB - イーサネットエクステンダ(最大50mの距離に対応)優れた耐久性を提供するメタル筐体OSに依存せず、セットアップが簡単キット構成:ローカルユニット(送信機)+ リモートユニット(受信機)+ ユニバーサル電源アダプタ(電源アダプタは受信機に接続)最大480Mbpsの転送レートに対応プラグアンドプレイとホットスワップに対応
用途USB周辺機器接続用のケーブルをすっきりまとめ、中間リピーターとして使用ホストコンピュータにアクセスができない場所にある環境に最適壁の中に敷設してある既存のカテゴリ5/6ケーブルでUSB機器の接続を複数の部屋にまたがって延長。新規配線が不要最大延長(m)50仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【最大距離】50mセット内容160cmRJ45ケーブル、60cmUSB2.0ケーブル、USB2.0エクステンダリモートユニット、USB2.0エクステンダローカルユニット、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)材質【エンクロージャ】スチール長さ(mm)80幅(mm)52ブラック高さ(mm)22質量(g)304消費電力(W)10電源ACアダプタ同梱対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)0~80配線接続Cat5/Cat6入力電圧(V)【AC】100 ~ 240出力電流(A)2保存温度(℃)-10~60インターフェースUSB 2.0入力電流(A)0.6定格出力電圧(V)【DC】5動作温度(℃)0~40プラグタイプN転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
USBエクステンダー/40m/Cat6/Cat5 LANケーブル使用/4ポート USB 2.0ハブ付/電源アダプター付属/Type-A拡張 スプリッター 分配器/USB 延長 リピーター /カテゴリ6/カテゴリ5 ケーブル経由 StarTech.comUSBエクステンダー/40m/Cat6/Cat5 LANケーブル使用/4ポート USB 2.0ハブ付/電源アダプター付属/Type-A拡張 スプリッター 分配器/USB 延長 リピーター /カテゴリ6/カテゴリ5 ケーブル経由StarTech.com
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
費用対効果に優れたUSBエクステンダでデバイスを必要に応じて自由に配置トップ部分に2口を配置したアクセスしやすいユニークな4ポート設計OSに依存せず、セットアップが手軽に完了送信機と4ポートハブ受信機を含むキット480Mbpsの転送レートに対応プラグアンドプレイとホットスワップに対応
最大延長(m)40仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【最大延長距離】40mセット内容0.5mMini-USB-USB2.0Aケーブル、1.5mRJ45イーサネットケーブル、USB2.0リモートエクステンダ、USB2.0ローカルエクステンダ、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書材質【エンクロージャ】スチール長さ(mm)80幅(mm)52ブラック高さ(mm)22質量(g)319消費電力(W)10電源ACアダプタ同梱対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)0~80配線接続カテゴリ6/カテゴリ5入力電圧(V)【AC】100~240出力電流(A)2保存温度(℃)-20~70インターフェースUSB 2.0入力電流(A)0.4動作温度(℃)0~50定格出力電圧(DC V)5プラグタイプN転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
Cat5e/Cat6使用1ポートUSBエクステンダー延長器 カテゴリ5e/6タイプUSB Ranger 最大40mまで延長 StarTech.comCat5e/Cat6使用1ポートUSBエクステンダー延長器 カテゴリ5e/6タイプUSB Ranger 最大40mまで延長StarTech.com
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
1x USB 1.1ポート、1x RJ45ポートカテゴリ5e/6ケーブル経由で、最長40mまで延長可能最大データ帯域幅12 Mbpsに対応しており、フルスピードUSB 1.1対応のホスト インターフェースリモート側で最大300mAの電力供給を行う効率的な回路設計8kV接触および16kV大気中電気静電気放電(ESD)保護統合型USBケーブルドライバ/ソフトウェア不要
用途キーボード、マウス、カメラ等のUSB入力デバイスからアクセスできない安全な場所にホストコンピュータを設置する高セキュリティ環境壁の中に敷設した既存のカテゴリ5/6ケーブル配線を使用し部屋と部屋の間でUSB 1.1 接続を延長設置が簡単なカテゴリ5/6ケーブル一本の実装により、中間ハブやリピータを省略したり配線量を低減電磁干渉や汚染を受けない場所にホストコンピュータを設置しなければならない産業制御環境配線可能距離最大40m(カテゴリ5/6ケーブル経由時)セット内容USB 1.1エクステンダローカルユニット、USB 1.1エクステンダリモートユニット、取扱説明書材質プラスチック長さ(mm)85幅(mm)40ブラック高さ(mm)25質量(g)110ポート数1電源USB電源配線接続カテゴリ5eUTP以上対象コネクタリモートユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0メス、ローカルユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0オスインターフェースUSB 1.1湿度範囲20%~80%相対湿度保存温度範囲(℃)-20~70OSOS Independent; No additional drivers or software requiredデータ転送速度最大12Mbps動作温度範囲(℃)0~50

エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります

USBエクステンダー