絞り込み
光色
オレンジ(1)
グリーン(1)
ピンク(1)
ブルー(3)
ホワイト(6)
レッド(2)
昼白色(1)
タイプ
- T10
- D1R(2)
- D1S(2)
- D2R(4)
- D2S(4)
- D4R(3)
- D4S(3)
- H4(5)
- H8(4)
- H11(7)
- H16(3)
- HB4(4)
- HIR2(5)
- L1B(3)
- PSX26W(6)
- S25(6)
- T5(7)
- T16(3)
- T20(4)
- その他(25)
- タイプをもっと見る
定格電圧(V)
- 12(7)
- 24(1)
ブランド
- IPF(10)
- DELTA(デルタ)(6)
- サイバーストーク(3)
- カーメイト(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
「光色」から絞り込む

オレンジ(1)

グリーン(1)

ピンク(1)

ブルー(3)

ホワイト(6)

レッド(2)

昼白色(1)

LED バルブ
IPF¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン メーカー従来品のハロゲンバルブフィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。 同一色温度比(2017年6月現在) 濃蒼白光でも安心のロービーム車検対応品。 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。
LED バルブ
IPF¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷純正球比9倍!*IPFポジションバルブ史上最高峰全光束450ルーメン!瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間から鮮烈に存在をアピール!(*純正球:T10=50lm) IPFが誇るT10LEDポジションバルブの高い放熱性能・ノイズ対策・安全対策など、高品質を踏襲し、全光束を大幅UP! 「瞬発力重視」&「超高拡散」で、点灯した瞬間から鮮烈に車両の存在をアピール。 ポジション(車幅灯)としてのさらなる視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。用途ポジションバルブ等色温度(K)6500明るさ(Lm)450バルブ種類T10
LED バルブ
IPF¥4,398税込¥4,8381セット5日以内出荷色温度6500Kで統一感UP。 IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同色温度の6500Kで、フロント周りの同発光色コーディネーションが可能に。用途ポジションバルブ色温度(K)6500明るさ(Lm)130バルブ種類T10
CREE T10 WH 2W
DELTA(デルタ)¥3,490税込¥3,8391セット(2個)4日以内出荷高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)2色温度(K)6000電球の種類LED
マイクロLED セクシーピンク
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDセクシーピンク T10型、LED-T10-LP(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る魅力ある淡い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色セクシーピンク種類T10型
マイクロLED ラグジーブルー
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T10型、LED-T10-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色ラグジーブルー種類T10型
マイクロLED アメリカンレッド
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDアメリカンレッド T10型、LED-T10-LR(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る熱い赤い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色アメリカンレッド種類T10型
LED バルブ
IPF¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から6日以内出荷圧倒的な明るさ(全光束)ドライビングスポット配光 中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。 中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。 安心の一年保証 強靭なボディー10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ 完全防水(防水防塵性能:IP68)過酷な環境下でも水の浸入を防止水侵入を防ぐ 防水防塵性に優れた防水コネクターコネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用 リレースイッチ付ハーネス付属24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります 防滴スイッチ(インジケーターランプ付)色温度(K)6700
LED バルブ
IPF¥5,698税込¥6,2681セット5日以内出荷ムラ無く光る!超均一発光!!明るさ=ルーメン値だけではない、理想的な配光。 LEDをピラミッド型に3個配置したメーカー特殊技術の「3Dトライアングル形状」。高輝度LED、金属基板採用により光をムラなく照射。超拡散角340°を実現。 熱伝導性+放熱性の高い金属基板を採用する事で、電流値を最大限まで増幅化すると共に、熱による明るさの低下を抑制。 全光束60ルーメンながらメーカートップレベルの拡散性と明るくムラの無い広範囲照射を可能としました。ポジション使用としての高機能性は勿論、ナンバー灯での使用における均斉度はメーカー最高レベル!用途ナンバー灯等色温度(K)6000明るさ(Lm)60バルブ種類T10
LEDバルブルーム球
カーメイト¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷自然で柔らかな光色空間に、LEDルームランプにニューカラー 昼白色系のLEDチップを採用し、青味のない自然な発光色で見やすさを大幅UP。高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。 人肌や車内のものが見やすい自然な昼白光。やわらかい光ながらも実用性を兼ねる。青みを感じない落ち着いた空間を演出。 車検対応。色ホワイト(WHITE)質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×12×12全光束(Lm)110色温度(K)5000バルブT10タイプ光色昼白色
LEDバルブルーム球
カーメイト¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷車内を爽やかな雰囲気に、GIGAオリジナルの青白光 青白色のLEDチップを採用し、ドレスアップに最適な爽やかな青白空間を演出。 青みを帯びた発光色で、室内が大幅にクールな雰囲気に変化。未来的な空間を演出しドレスアップ効果大。 車検対応。色ホワイト(WHITE)電圧(V)DC12消費電力(W)0.62全光束(Lm)65色温度(K)15000光色青白色
24V 高輝度LED ROOM 12ポイント
DELTA(デルタ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)電圧(V)DC24LED色ホワイトLED使用数(個)12電球の種類LED
SAMSUN T10 10SMD WH 6700k
DELTA(デルタ)¥3,490税込¥3,8391セット(2個)4日以内出荷10連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10電圧(V)DC12(対応)色温度(K)6700電球の種類LED
SAMSUN T10 6SMD WH 6700k
DELTA(デルタ)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)4日以内出荷6連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10電圧(V)DC12(対応)色温度(K)6700電球の種類LED
高輝度LED T10 側面照射
DELTA(デルタ)¥2,698税込¥2,9681セット(2個)4日以内出荷ポジション球・ナンバー灯に最適。高輝度かつ広域な照射角度を合わせもつLED素子をトップはもちろん、側面にも配置。ホワイト色でファッション性もUP!!用途T10規格のポジションバルブ・ライセンスランプ・ルームランプに種別COBタイプT10電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)0.5LED色ホワイト極性極性あり電球の種類LED
イルミネーションLEDバルブ
DELTA(デルタ)(16件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ定格電圧(V)12