絞り込み
ブランド
タイプ
ガラス球形式
G18・S25
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: その他LED

288件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
LEDバルブ エッセンシャル GEN3 フォグ 11366 U3021 PhilipsLEDバルブ エッセンシャル GEN3 フォグ 11366 U3021Philips
9,798税込10,778
1箱
5日以内出荷
フィリップスUltinonLEDフォグランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。LEDフォグランプ用バルブ(H8/H11/H16共用タイプ)6000K明るさ160%アップドライバーボックス一体型ワンランクアップした白色光
仕様対応電圧:12V電圧(V)12光源LED色温度(K)6000寿命最大で8年LEDLEDフォグランプ(H8/H11/H16共用タイプ)バルブH8、H11、H16明るさ(Lm)820アプリケーションPGJ19-1/PGJ19-2/PGJ19-3ワット数10W
LEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000K PhilipsLEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000KPhilips
1,898税込2,088
1箱
5日以内出荷
明るくスタイリッシュで長寿命のフィリップスLEDルームランプは、合計12個ものLEDチップから照射される色温度6000KのホワイトLED光で車内を明るく照らします。純正球がT10、T10x31、G14タイプであれば同梱の変換コネクターで装着可能。寿命12年室内がクリアに見える周囲360度に光を拡散
用途12V、6000Kのホワイト光ルームランプ仕様●ワット数(W):0.9●対応電圧(V):12●電球の数:1電圧(V)12口金T10/14/T10x31に対応光源LED色温度(K)6000寿命12年ベースSV8.5-8/BA9s/w2.1x9.5d光束(Lm)60バルブマルチソケットルームランプアプリケーションルームランプ
LEDフォグランプバルブ PSX26 6000K トムスLEDフォグランプバルブ PSX26 6000Kトムス
23,980税込26,378
1箱
5日以内出荷
ハイエースKDH2##/TRH2##H24.5~
消費電力(W)13
LEDフォグランプバルブ PSX24W 2個入 トムスLEDフォグランプバルブ PSX24W 2個入トムス
23,980税込26,378
1箱
5日以内出荷
消費電力(W)13
車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓
用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)3600
車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】SPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)【デュアルカラーモデル】2色切替タイプコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能
用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】デュアルカラーバルブ形式H8/H9/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000/2800入数2個明るさ(Lm)3600
LEDバルブ<輝> データシステムLEDバルブ<輝>データシステム
11,980税込13,178
1箱
7日以内出荷
ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿命を実現しました。
付属品LEDバルブ本体×2、電源アダプター×2、色温度変更フィルム(3000K)、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書材質【ヒートシンク】アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~80消費電力(W)25定格電圧(V)12/24色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)寿命30000防塵防水性能IP67準拠光束(Lm)6000(車一台分)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)8(バルブ1本あたり)関連資料(1.37MB)
LEDバルブ<輝> データシステムLEDバルブ<輝>データシステム
11,980税込13,178
1箱
7日以内出荷
ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿
材質【ヒートシンク】アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)12/24色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)寿命30000防塵防水性能IP67準拠光束(Lm)6000(車一台分)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
LEDポジション球T10 6500K 210lm カシムラLEDポジション球T10 6500K 210lmカシムラ
1,998税込2,198
1箱(2個)
4日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED6灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 1.4W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約210(1個当たり)
LEDポジション球T10 6500K 100lm カシムラLEDポジション球T10 6500K 100lmカシムラ
1,798税込1,978
1箱(2個)
3日以内出荷
純正と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED2灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 0.7W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×23×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約100(1個当たり)
2in1 メタルクラッド抵抗 DELTA(デルタ)2in1 メタルクラッド抵抗DELTA(デルタ)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
車1台(4球)をキャンセラー2個で対応が可能な2in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 ウィンカー前後どちらかに抵抗器1個を左右(1台につき合計2個)に付属のエレクトロタップで接続して付属のステーでお取付けください。
用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)3.6(50W)
LED バルブ IPFLED バルブIPF
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
圧倒的な明るさ(全光束)ドライビングスポット配光 中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。 中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。 安心の一年保証 強靭なボディー10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ 完全防水(防水防塵性能:IP68)過酷な環境下でも水の浸入を防止水侵入を防ぐ 防水防塵性に優れた防水コネクターコネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用 リレースイッチ付ハーネス付属24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります 防滴スイッチ(インジケーターランプ付)
色温度(K)6700
ハイフラッシャー防止キャンセラー抵抗 IPFハイフラッシャー防止キャンセラー抵抗IPF
3,198税込3,518
1セット
6日以内出荷
IPFLEDウィンカーバルブ専用ハイフラッシャー防止キャンセラー抵抗。 消費電力:12V14W10Ω
LED テール&ストップランプ IPFLED テール&ストップランプIPF
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります LED12V1W(TAIL)/2W(STOP) BODYSIZE:Φ98×D29.7 WEIGHT:73g 車検対応 ECE規格取得済み
LED 丸型 リアウインカー IPFLED 丸型 リアウインカーIPF
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
デザイン性・機能性に優れた現行「丸形テール&ストップランプ」(TL-01)におすすめ。 メーカー丸形LEDウィンカーはハイフラ防止のメタルクラッド抵抗キャンセラーを付属。
LED 丸型バックランプ IPFLED 丸型バックランプIPF
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
デザイン性・機能性に優れた現行「丸形テール&ストップランプ」(TL-01)に最適なバックランプに待望のLED版が登場。明るく球切れの無いオールLED化が可能に。
LED  テール&ストップランプ IPFLED テール&ストップランプIPF
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
車検対応。1個入り車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります ECE規格取得済みLED12v0.3w(TAIL)LED12v3.3w(STOP)BODYSIZE:Φ102×D45 定電流ダイオード方式により電圧が下がっても明るさが変わらず11Vから一定を保持。 また電磁ノイズを一切出さず、ラジオや他の電装品への影響がありません。 自動車メーカーの厳しい品質基準に準拠した高い耐久性信頼性。 +-無極性で、取付も簡単。
LED デュアルフォグランプバルブ IPFLED デュアルフォグランプバルブIPF
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!! 夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。 マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。 ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。 旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。 灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
用途フォグランプ色温度(K)6500/2400
LED フォグランプバルブ IPFLED フォグランプバルブIPF
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
商⽤⾞や低年式の乗⽤⾞で多く採⽤されてきたハロゲンバルブH3タイプは、LEDの開発が困難でした。 IPFでは最新LEDテクノロジーを駆使し、バルブ本体の⼩型化と放熱性能を極限まで追求。 LEDでハロゲンバルブサイズに迫るコンパクト化、ムラのない最適な配光、必要⼗分な光量と⾼い耐久性を持った待望のLEDフォグランプバルブ・H3タイプ(H3/H3c共通)の登場です。
バルブ種類H3
LED  EFFECTER ヘッド&フォグ IPFLED EFFECTER ヘッド&フォグIPF
9,498税込10,448
1セット
4日以内出荷
純正ハロゲンをグレードアップ!取り付け簡単&超小型ハロゲンバルブ形状のエントリーモデル「LEDエフェクターヘッド&フォグバルブ」登場! 「取り付け簡単&リーズナブルで、夜間走行に安心安全な視界を確保する、ベーシックなエントリーモデル。」 ~その明るさ、手軽さ、すべてのナイトドライバーへ~
LED バルブ IPFLED バルブIPF
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
用途ルームランプ色温度(K)6000明るさ(Lm)100バルブ種類T10X31
LED バルブ IPFLED バルブIPF
4,598税込5,058
1セット
6日以内出荷
用途ポジションバルブ色温度(K)6500明るさ(Lm)150バルブ種類T10
LED バルブ IPFLED バルブIPF
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
用途ルームランプ色温度(K)6000明るさ(Lm)100バルブ種類T10
LED バルブ IPFLED バルブIPF
3,298税込3,628
1セット
6日以内出荷
用途ポジションバルブ色温度(K)6000明るさ(Lm)70バルブ種類T10
LED フォグバルブ IPFLED フォグバルブIPF
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
純正フォグランプをLED化!!キレのあるカットオフラインも再現 発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
用途フォグランプ色温度(K)6500明るさ(Lm)2700バルブ種類H8/H11/H16
シュトラールLEDハイフラ防止抵抗 CAPStyleシュトラールLEDハイフラ防止抵抗CAPStyle
1,798税込1,978
1セット(2個)
6日以内出荷
LEDウインカーバルブ(LE-108)を装着した際に発生するハイフラッシャーを防止するLEDウインカー用 ハイフラ防止抵抗メタルクラッド抵抗接続に便利なワンタッチコネクタ付きアルミ製ヒートシンク高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
電圧(V)DC12車用定格ケーブル長(cm)各20
LEDアンダーイルミ BRAITH(ブレイス)LEDアンダーイルミBRAITH(ブレイス)
3,898税込4,288
1セット
6日以内出荷
車外、車内をラグジュアリーにカスタマイズ。7色のLEDをリモコンで切り替えできます。
用途12V専用LEDイルミネーションセット内容LEDテープ90cm×2本、LEDテープ120cm×2本、リモコン1個材質PVCLED色レッド、グリーン、ブルー、イエロー、アイスブルー、パープル、ホワイトコード長さ(cm)90(LED5m)、120(LED2m)防水保護等級IP68
イージーエクスチェンジ D2/D4用ゴムカバー DELTA(デルタ)イージーエクスチェンジ D2/D4用ゴムカバーDELTA(デルタ)
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷
後方スペースを確保して、取り付けが可能です。
ターンシグナルハイフラ防止抵抗  24V 30Ω STANLEY(スタンレー電気)ターンシグナルハイフラ防止抵抗 24V 30ΩSTANLEY(スタンレー電気)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
24V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は30Ω、1個入。
電圧(V)24
ターンシグナルハイフラ防止抵抗  12V 8Ω STANLEY(スタンレー電気)ターンシグナルハイフラ防止抵抗 12V 8ΩSTANLEY(スタンレー電気)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
12V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は8Ω、1個入。
電圧(V)12
LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックスJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
色が移り変わる妖艶なLEDソフトモール。本体は太陽の紫外線による変色がしにくい素材(シリコン)を使用。曲面にも無理なく貼ることができます様々なカラーへ切り替わり、ふんわり点灯ふんわり消灯を繰り返し、チカラ強いLEDのなかに優しい光を実現しました長さは1000L/500L/300Lの3種。DC24V用
用途電装パーツ幅(mm)10厚さ(mm)3.2電圧(V)DC24波長(nm)620~625/465~470/520~525LED色RGB防塵防水性能IPX7相当配線長200mm配線方式AWG22パターン変化パターン:7
LED Vホワイト(フォグランプ用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(フォグランプ用)KOITO(小糸製作所)
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
車検対応 12V専用 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用 ※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
定格電圧(V)12色温度(K)6000種別PSX26Wタイプ定格出力(W)21
LEDフォグランプ5000T KOITO(小糸製作所)LEDフォグランプ5000TKOITO(小糸製作所)
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
白く明るい光・省電力・長寿命 最新のLEDを搭載した高色温度フォグランプ登場! トヨタ純正ハロゲンフォグランプ交換用のLEDフォグランプです。 青白い発光色を放つ5000Kの高色温度で、ECE R19・クラスF3許可取得の最新フォグランプです。
光源LED定格出力(W)12色温度(K)5000定格電圧(V)12構成ランプ2個(R・L)
プレミアムスーパーLEDランプ BullconプレミアムスーパーLEDランプBullcon
2,998税込3,298
1個(2個)
5日以内出荷
メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比50%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途LED化による低抵抗誤判定防止用(球切れ・ハイフラッシュ防止)種類メタルクラッド型抵抗規格50W/8オーム
LEDフォグバルブ BullconLEDフォグバルブBullcon
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!
バルブ種類PSX26W使用電圧(V)12~14消費電力(W)20/1灯動作温度範囲(℃)-30~+105防水性IP68
ハイビームインジゲーターリレー BullconハイビームインジゲーターリレーBullcon
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
一部の車種のH4ヘッドライト車に「LED HEAD LAMP(SLH-65H4)」を装着した際に、メーター内のハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合があります。上記の車両でハイビーム時にハイビームインジケーターランプを点灯させる為のアダプターです。
LEDヘッドランプ BullconLEDヘッドランプBullcon
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高い金属筐体を採用したスマートなデザイン!バルブ後端の冷却フィン形状を見直し、冷却効率をアップさせながら小型化に成功。ドライバーユニットも小型でヘッドライト裏にスペースが少ない車両にも装着可能になりました。メカニカル機構を極力排除したシンプルな作りで、故障等のトラブルに遭遇する確率を更に低減。シンプル設計のメリットを最大限に生かしたハイクオリティ&ハイパフォーマンスを実現。投光色に干渉しないシルバーメタルカラーを採用しています。
バルブ種類HIR2使用電圧(V)12/24消費電力(W)40光束(Lm)3000動作温度範囲(℃)-40~+85
車種別LEDルームランプセット SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプセットSPHERELIGHT(スフィアライト)
2,398税込2,638
1セット
6日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途DC12V車専用
GT240 LED HIR2 JUST ペア LeFH-eGT240 LED HIR2 JUST ペアLeFH-e
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
HIR2タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
タイプHIR2定格電圧(V)12/24
ハイフラ防止抵抗器 BRIDGE[自動車用品]ハイフラ防止抵抗器BRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1袋(2個)
6日以内出荷
ハザードLED化時のハイフラを防止します。
用途ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に。
その他LED