絞り込み
光色
その他(1)
ホワイト(2)
タイプ
- T10(1)
- その他(1)
定格電圧(V)
- 24
- 12/24(12)
- 5(1)
- 12(74)
- AC/DC24(1)
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- ケリー電気産業(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「光色」から絞り込む

その他(1)

ホワイト(2)

チューブLEDライト 24V用 30cm 白色
ケリー電気産業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。タイプ線状均一光寸法長さ300×幅8×高さ12mm電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12固定方法ネジ止めもしくは両面テープ保証期間1年間防塵防水性能IP65光度(cd)24LED寿命(時間)30000ケーブル長(cm)60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷色が移り変わる妖艶なLEDソフトモール。本体は太陽の紫外線による変色がしにくい素材(シリコン)を使用。曲面にも無理なく貼ることができます。様々なカラーへ切り替わり、ふんわり点灯ふんわり消灯を繰り返し、チカラ強いLEDのなかに優しい光を実現しました。長さは1000L/500L/300Lの3種。DC24V用用途電装パーツ幅(mm)10厚さ(mm)3.2電圧(V)DC24波長(nm)620~625/465~470/520~525LED色RGB防塵防水性能IPX7相当配線長200mm配線方式AWG22パターン変化パターン:7
ターンシグナルハイフラ防止抵抗 24V 30Ω
STANLEY(スタンレー電気)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷24V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は30Ω、1個入。電圧(V)24
24V 高輝度LED ROOM 12ポイント
DELTA(デルタ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)電圧(V)DC24LED色ホワイトLED使用数(個)12電球の種類LED