絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シングウ(新宮商行)(260)
  • ゼノア(190)
  • ハスクバーナ(185)
  • 新ダイワ(179)
  • 共立(105)
  • マキタ(72)
  • エスコ(39)
  • オレゴン(OREGON)(39)
  • 京セラインダストリアルツールズ(33)
  • スギハラ(SUGIHARA)(28)
  • ECHO(エコー)(24)
  • SK11(20)
  • ツムラ(末廣精工)(19)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(18)
  • PFERD 馬印(17)
  • WAKO(和光商事)(16)
  • 龍宝丸(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • EARTH MAN(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(26件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91PXオレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25APオレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
丸ヤスリ オレゴン(OREGON)丸ヤスリオレゴン(OREGON)(12件のレビュー)
629税込692
1セット(2本)ほか
当日出荷
正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm)24.8
ダイヤモンドチェーンソーヤスリ モノタロウダイヤモンドチェーンソーヤスリモノタロウ(42件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
チェーンソーの目立て修正に使用。 ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
用途ヤスリ・シャープナーとして全長(mm)223材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)30刃径(mm)4
チェーン刃80TXL-32 マキタチェーン刃80TXL-32マキタ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(7件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
チェーン刃80TXL-26 マキタチェーン刃80TXL-26マキタ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄刃80TXL仕様 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減 鋭い喰いつきで快速切断
厚さ(mm)1.1(ゲージ)ピッチ0.325"ゲージ0.043"(1.1mm)
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体のみチェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]チェーン形式80TXL-32E商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)150
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
チェーンソーヤスリ ツボサンチェーンソーヤスリツボサン(39件のレビュー)
539税込593
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。 原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。 チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。 持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
オレゴンチェンソー替 SK11オレゴンチェンソー替SK11(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050材質鉄鋼材加工ブルースチール加工
ソーチェーン 21BPX オレゴン(OREGON)ソーチェーン 21BPXオレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ピッチ0.325ゲージ0.58(1.5mm)
チェンソーヤスリ バローベチェンソーヤスリバローベ(33件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
ソーチェン用丸ヤスリ PFERD 馬印ソーチェン用丸ヤスリPFERD 馬印(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途ソーチェーン刃砥用。
350mm充電式チェンソー マキタ350mm充電式チェンソーマキタ(15件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
300ミリチェンソー マキタ300ミリチェンソーマキタ(10件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX電源(V)100電流(A)8.1コード長さ(m)2全長(mm)568質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]7
チェーンソー(電動式) マキタチェーンソー(電動式)マキタ(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドルゼノア(1件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル
用途部品の交換に仕様部品グループ:ハンドル適合(本体品番)G2000T
リコイルスタータ部品E2125TS-1/4 新ダイワリコイルスタータ部品E2125TS-1/4新ダイワ(1件のレビュー)
93税込102
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ソーチェーン 90PX オレゴン(OREGON)ソーチェーン 90PXオレゴン(OREGON)(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
ピッチ0.375ゲージ0.043"(1.1mm)
ソーチェーン 91VXL オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91VXLオレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
18V 200ミリ充電式高枝チェンソー マキタ18V 200ミリ充電式高枝チェンソーマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]チェーン形式80TXL-38オイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)2001充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
目立てクランプ オレゴン(OREGON)目立てクランプオレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジンゼノア
39税込43
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン
用途部品の交換に仕様部品グループ:エンジン適合(本体品番)G2000T
18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー アルミス18V1.5Ahリチウムイオンバッテリーアルミス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
残量確認表示付
幅(mm)75質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)130バッテリー容量(Ah)1.5
エンジンチェーンソー用コンビボックススパナ EARTH MANエンジンチェーンソー用コンビボックススパナEARTH MAN(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途プラグの着脱に(19mm)、チェーン(替刃)交換に(13mm)、チェーンの張り調整に(-6mm)差込角(mm)六角19mm、六角13mm、-6mm全長×幅W(mm)210×77
ナイロンコードカッター 草刈大将 ポンデル5 スギハラ(SUGIHARA)ナイロンコードカッター 草刈大将 ポンデル5スギハラ(SUGIHARA)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
カッター本体を低速で回転させながら軽く地面に打ち当ててコードを伸ばすタイプです。 任意で作業中のコードの長さを調整できます。 薄型設計で作業性がよく、低い草も刈りやすくおすすめです。 丸穴取付式でほとんどの機種に対応しています。
直径(inch)5質量(g)338コード径(Φmm)2.4(MAX/適合)排気量(cc)26~35コード長さ(m)5(MAX/適合)
やすりハンドル ハスクバーナやすりハンドルハスクバーナ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
25°と30°のガイドつきで正確な角度の目立てができます。
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RFバッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリ・充電器
24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE(9件のレビュー)
19,880税込21,868
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9質量(kg)本体:約3.4材質スチール、アルミ、樹脂他バッテリー容量(Ah)2.0バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)充電時間(分)フル:約80稼働時間(分)(無負荷作動時)35チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)ガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)180角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ全長(cm)約230~280(伸縮式)チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)長さ(mm)203電圧(V)24チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
オイルキャップ組立 京セラインダストリアルツールズオイルキャップ組立京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
319税込351
1個
4日以内出荷
用途電機チェンソー用、充電式チェンソー用
充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式ハンディチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型で使いやすいハンディタイプのチェンソーオレゴン社製チェーンとバーを採用毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です工具無しでチェーン調整・交換が可能
用途枝の切り落としに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100本体質量(kg)1.8モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)8.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)充電時間(分)約60チェーン形式80BX-26ガイドバー長さ(mm)100
取替用チェーンソーヤスリビット 龍宝丸取替用チェーンソーヤスリビット龍宝丸(4件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソーの交換用ソーチェンです
用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
チェンソーヤスリ TRUSCOチェンソーヤスリTRUSCO(10件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
用途チェーンソー刃の目立再生材質炭素工具鋼(SK-2)形状目の粗さ中目
...
チェーンソー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら