絞り込み
ブランド
  • WAKO(和光商事)
  • モノタロウ(1)
  • シングウ(新宮商行)(260)
  • ゼノア(195)
  • 新ダイワ(179)
  • ハスクバーナ(175)
  • 共立(105)
  • マキタ(78)
  • エスコ(53)
  • オレゴン(OREGON)(40)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(32)
  • ECHO(エコー)(26)
  • SK11(20)
  • スギハラ(SUGIHARA)(20)
  • ツムラ(末廣精工)(18)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(17)
  • PFERD 馬印(17)
  • 龍宝丸(13)
  • EARTH MAN(12)
  • バローベ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ WAKO(和光商事)バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプWAKO(和光商事)
3,898税込4,288
1セット
予約販売
バローベ 目立キット 布タイプバローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
iHS5用 交換用ソーチェーン WAKO(和光商事)iHS5用 交換用ソーチェーンWAKO(和光商事)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
VineiHS5Lite用 34コマソーチェンです。
IHS4用 交換用バッテリー WAKO(和光商事)IHS4用 交換用バッテリーWAKO(和光商事)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
IHS4用バッテリー
バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah
杣 ハーベスターバー 100cmワイド WAKO(和光商事)杣 ハーベスターバー 100cmワイドWAKO(和光商事)
33,980税込37,378
1枚
5日以内出荷
長さ(mm)994.4幅(mm)133.4型式L114ピッチ0.404"ゲージ0.080"
杣 ハーベスターバー 64cm WAKO(和光商事)杣 ハーベスターバー 64cmWAKO(和光商事)
25,980税込28,578
1枚
5日以内出荷
長さ(mm)636.4幅(mm)105型式L114ピッチ0.404"ゲージ0.080"
杣 ハーベスターバー 75cm WAKO(和光商事)杣 ハーベスターバー 75cmWAKO(和光商事)
26,980税込29,678
1枚
5日以内出荷
長さ(mm)747.7幅(mm)105.9型式L114ピッチ0.404"ゲージ0.080"
杣 ハーベスターバー用ノーズ WAKO(和光商事)杣 ハーベスターバー用ノーズWAKO(和光商事)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
杣 ハーベスターバー64cm/75cm対応の交換用ハーベスターバー ノーズです。 ノーズを交換することにより、ガイドバー本体の寿命を延ばせます。
適合機種ガイドバー64cm/75cm
杣 ハーベスターバー用ノーズ ワイド WAKO(和光商事)杣 ハーベスターバー用ノーズ ワイドWAKO(和光商事)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
杣 ハーベスターバー75cmワイド/90cm/100cm対応の交換用ハーベスターバー ノーズです。 ノーズを交換することにより、ガイドバー本体の寿命を延ばせます。
適合機種ガイドバー75cmワイド/90cm/100cm
杣 ハーベスターバー 90cmワイド WAKO(和光商事)杣 ハーベスターバー 90cmワイドWAKO(和光商事)(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1枚
5日以内出荷
長さ(mm)891.7幅(mm)129.9型式L114ピッチ0.404"ゲージ0.080"
杣 ハーベスターバー 75cmワイド WAKO(和光商事)杣 ハーベスターバー 75cmワイドWAKO(和光商事)
27,980税込30,778
1枚
5日以内出荷
長さ(mm)747.7幅(mm)125型式L114ピッチ0.404"ゲージ0.080"
iHS5Lite用 交換用ガイドバー 5インチ WAKO(和光商事)iHS5Lite用 交換用ガイドバー 5インチWAKO(和光商事)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
VineiHS5Lite用 5インチガイドバーです。
Vine 延長ポール WAKO(和光商事)Vine 延長ポールWAKO(和光商事)
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
VineEP21延長ポールはBluetooth接続により、簡単にP32novaとiHS5Liteと接続連動できます。 1.5m~2.2mの可変ポールで、高枝バサミや高枝チェンソーとして活用することが可能です。 作業効率や作業範囲が大幅に広がります。
仕様16.8V電動製品/無線接続延長ポール材質アルミニウム長さ(m)1.55~2.18
iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー WAKO(和光商事)iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソーWAKO(和光商事)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ質量(kg)1.2(バッテリー込)バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah充電時間(時間)1~1.5チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s最大切断径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマガイドバー種類5インチ駆動時間(分)約40
IHS4用 交換用ガイドバー 4インチ WAKO(和光商事)IHS4用 交換用ガイドバー 4インチWAKO(和光商事)
3,198税込3,518
1枚
5日以内出荷
HIS4専用ガイドバー4インチ
ガイドバー長さ(mm)有効長:100
IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマ WAKO(和光商事)IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマWAKO(和光商事)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
IHS4専用ソーチェン
ピッチ6.35(1/4インチ)チェンスピード(m/sec)11ゲージ0.043(1.1mm)コマ数38ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマガイドバー長さ(mm)100
VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー WAKO(和光商事)VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソーWAKO(和光商事)
70,980税込78,078
1台
当日出荷
革新的デザイン。剪定枝払い専用。 超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。 Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。 ソーチェンオイルタンク装備。 バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。電圧(V)25.2消費電力(W)約100W(目安)チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマチェーンスピード(m/s)[m/分]11バー全長(mm)125質量(kg)1.8(バッテリー含む)バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ahチェンスピード(m/sec)11充電時間(時間)2~3RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン駆動時間(分)45
チェーンソー