絞り込み
ブランド
- WAKO(和光商事)
- モノタロウ(193)
- BIGM(丸山製作所)(66,057)
- ホンダ(36,919)
- スバル(14,489)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,422)
- 工進(2,588)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(676)
- エスコ(620)
- セフティー3(527)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 千吉(505)
- 共立(479)
- シングウ(新宮商行)(478)
- タカギ(456)
- ゼノア(456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ
WAKO(和光商事)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷バローベ 目立キット 布タイプ。バローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
多用途散布器
WAKO(和光商事)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。付属品透明雨カバーつき質量(kg)11.5種類散粒機・散布機・散粉機
スイーパー けん引式集草器
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷横幅965mmで直径25cmのブラシが刈り取った芝生をしっかりと集草していきます。 340リットルと十分な大容量を誇り、軽量化も図ったホッパーケースは取り扱いも簡単。 組み立て式なので未使用時にはバッグをたたんで収納スペースもとりません。 手に取りやすい価格を実現した和光のスイーパーを是非お試しください!質量(kg)31ブラシ直径(Φmm)254内容積(L)約340横(mm)965
F型ハイパーチップソー
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷耐久力がグーンとアップ!従来のナナメ埋め込み方式に比べ、2段ロー付け方式を採用することによって、接合力が大幅にUP。チップ自体が非常に外れにくくなっています。 衝撃に強い!超硬岩石対応特殊チップにより、石などの衝撃に非常に強く、チップの欠けを極限まで軽減させることに成功。 進化した切れ味!最新精密研磨により、鋭く研磨されたチップは、やわらかい草から硬い草まで軽く切断可能です。 スーパーバレンシアコーティング<オリジナルコーティングにより、草汁がつきにくく、摩擦抵抗が少ないため、長時間の作業も疲れません。刃厚(mm)2
牽引式多用途散布機
WAKO(和光商事)¥71,990税込¥79,1891台翌々日出荷ホッパー容量88Lの大容量。お持ちの乗用農機で楽々散布ができる牽引式タイプの多用途散布機です。 落とし口は4段階で調整可能で、塊をほぐす網目のスクリーンも付属。 さらに雨除けでカバーもついています。 計量モデルで取付作業も簡単に行えます。仕様カバー範囲:約2200mL(肥料により変化)、散布径:3~3.6m範囲程度質量(kg)20種類散布機容量(L)ホッパー:88寸法(cm)タイヤ径:35
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX
WAKO(和光商事)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4電源タイプ充電式入数1個最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX
WAKO(和光商事)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
杣 ハーベスターバー用ノーズ
WAKO(和光商事)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷杣 ハーベスターバー64cm/75cm対応の交換用ハーベスターバー ノーズです。 ノーズを交換することにより、ガイドバー本体の寿命を延ばせます。適合機種ガイドバー64cm/75cm
杣 ハーベスターバー用ノーズ ワイド
WAKO(和光商事)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷杣 ハーベスターバー75cmワイド/90cm/100cm対応の交換用ハーベスターバー ノーズです。 ノーズを交換することにより、ガイドバー本体の寿命を延ばせます。適合機種ガイドバー75cmワイド/90cm/100cm
杣 ハーベスターバー 90cmワイド
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781枚5日以内出荷長さ(mm)891.7幅(mm)129.9型式L114ピッチ0.404"ゲージ0.080"
チップソー ワンダーシャープ52
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から6日以内出荷草刈機用チップソー。草はもちろん竹や木や笹も斬れる、オールラウンドチップソー。刃数(p)52
IHS4用 交換用ソーチェーン 1/4-1.1mm-38コマ
WAKO(和光商事)¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷IHS4専用ソーチェンピッチ6.35(1/4インチ)チェンスピード(m/sec)11ゲージ0.043(1.1mm)コマ数38ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマガイドバー長さ(mm)100
エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ
WAKO(和光商事)¥359,900税込¥395,8901個5日以内出荷ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業質量(kg)12.8寸法(cm)340×420×350最大牽引質量(kg)1200排気量(cc)53
Vine 延長ポール
WAKO(和光商事)¥38,980税込¥42,8781本5日以内出荷VineEP21延長ポールはBluetooth接続により、簡単にP32novaとiHS5Liteと接続連動できます。 1.5m~2.2mの可変ポールで、高枝バサミや高枝チェンソーとして活用することが可能です。 作業効率や作業範囲が大幅に広がります。仕様16.8V電動製品/無線接続延長ポール材質アルミニウム長さ(m)1.55~2.18
P32nova/iHS5専用 リチウムイオンバッテリー
WAKO(和光商事)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷P32nova/iHS5Lite専用バッテリーです。バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah
iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー
WAKO(和光商事)¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ質量(kg)1.2(バッテリー込)バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah充電時間(時間)1~1.5チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s最大切断径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマガイドバー種類5インチ駆動時間(分)約40
草刈用チップソー研磨機 新おとぎさん
WAKO(和光商事)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷簡単操作で正確研磨!!電子変速グラインダー付き。 草刈用チップソー外径230、255、305対応。 刃数30P~70P対応。
チップソー F型ハイパー
WAKO(和光商事)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷草刈機用チップソー。超鋼岩石対応特殊チップで、驚異の耐久性能を持ち、石やコンクリートに当たった際のチップの欠けを極限まで軽減しました。
多用途散布機
WAKO(和光商事)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷ホッパー容量58リットル。軽量モデルなので持ち運びもラクラク。 電源いらずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整可能。ギア部は耐久性の高いアルミ製。種類手押し式容量(L)58
VINE(バイン)充電式シングルハンドチェンソー
WAKO(和光商事)¥70,980税込¥78,0781台5日以内出荷革新的デザイン。剪定枝払い専用。 超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。 Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。 ソーチェンオイルタンク装備。 バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。質量(kg)1.8(バッテリー含む)電圧(V)25.2消費電力(W)約100W(目安)バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ahチェンスピード(m/sec)11バー全長(mm)125充電時間(時間)2~3チェーンスピード(m/s)[m/分]11チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマRoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン駆動時間(分)45
スキッドコーン(木寄せキャップ)
WAKO(和光商事)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷集材用木寄せキャップです。用途集材の際丸太の先頭に付けてウインチの負荷軽減させます。寸法(cm)約64×50×62
チップソー研磨機 新おとぎさん
WAKO(和光商事)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。 ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。 チップソー径は、230、255、305mmに対応 角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。 電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。 ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。 刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。付属品ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石刃数(p)30~70RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(チップソー径)230、255、305
木登器与作3用ワイヤー
WAKO(和光商事)¥13,980~税込¥15,378~1セット5日以内出荷木登り器の和光商事 与作専用短ワイヤーは木の太さに応じてご使用ください。用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。
木登器 与作3 大型タイプ
WAKO(和光商事)¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷山林業務のプロフェッショナルが開発した木登り器「与作」大型タイプ。 両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。タイプ超ロング、大型ツノワイヤー径(Φmm)超ロングワイヤー:300~480
スーパーメタルチップソー
WAKO(和光商事)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷タングステンカーバイトチップを採用し、万能型チップソーとして最適な刃先研磨を施した、万能型チップソー外径(Φmm)255
木登器 与作3
WAKO(和光商事)¥59,980税込¥65,9781セット5日以内出荷両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。ワイヤー径(Φmm)標準ワイヤー:120~250mm
杣 耐暑メッシュエプロン
WAKO(和光商事)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷草刈作業をより安全快適に。作業者のカラダを守るために必要な装備を各種揃えています。さまざまなシチュエーションで役立つメッシュタイプのエプロンです。ズボンタイプにもできるデュアルユース仕様です。