絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(1)
- シングウ(新宮商行)(254)
- ゼノア(184)
- ハスクバーナ(181)
- 共立(97)
- 工進(70)
- マキタ(70)
- 新ダイワ(61)
- オレゴン(OREGON)(32)
- スギハラ(SUGIHARA)(28)
- SK11(20)
- ツムラ(末廣精工)(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- エスコ(13)
- 龍宝丸(13)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- サムライレジェンド(11)
- EARTH MAN(10)
- 新興工業(9)
- ブランドをもっと見る
特価

チェーンソー CS 400/36 Bp - ケルヒャー
ケルヒャー¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷Karcher の堅牢なバッテリー式チェーンソーCS 400/36 Bpです。 毎日の家のメンテナンス、ガーデニング作業、嵐による被害の除去、小規模な林業作業、または公園や都心部での改善作業を実行するという課題に対し、十分対応できます。のこぎり部分は人間工学的にもバランスが取れており、振動が最小限に抑えられ、排気ガスがまったくなく、手に非常にフィットします。ブラシレスモーターを採用し、長寿命で低発熱、高効率です。ガソリン駆動の機械よりも騒音が少なく、運用とメンテナンスのコストが比較的低くなります。さらに、ハイパワーとチェーンスピードの速さは、強力なパフォーマンスと、作業効率を高めます。 。バッテリーは別売りです。用途寸法合わせや梁切りなどの木工用 。密閉された部屋でも使用に適しています 。家のメンテナンス、ガーデニング、少量の薪の切断に最適 。荒天後の片付けや中小木の伐採にも最適 。公園や都心部の樹木や生け垣の整備作業に電圧(V)36能力【清掃(Cuts)】~170 (6.0 Ah) / ~230 (7.5 Ah)チェーンピッチ形式3/8″ドライブリンク数56使用時間(分)【一回の充電】~25 (6.0 Ah) / ~30 (7.5 Ah)チェーンスピード(m/s)23バッテリー36 V バッテリープラットフォーム振動【フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3【リアハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3.4ゲージ【チェーンゲージ】1.3mm / 0.050"オイルタンク容量(mL)160ガイドバー長さ(mm)400
MT CS 250/36 マルチツール用チェーンソー
ケルヒャー¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷バッテリー式マルチ ツールMT 36 Bp 用の交換可能なアタッチメントチェーンソーMT CS 250/36は、快適で非常に安全な方法で、地面から枝木を切り取り、剪定します。 ツール アタッチメントは、アクセスが困難な枝にも届きます。コンパクトなデザイン、ガイド バーの長さは25 cm、ソー チェーン ピッチ 1/4 インチのおかげで、樹木のメンテナンスとして、すばやく正確な切断を行うことができます。また、取り付けも差し込み式で簡単に取り外すことができます。 。バッテリーおよび充電器は別売りとなります。用途若い作物や樹木の世話に最適です。 収量を増やすために果物の栽培にも使用できます 。背の高い木や低木の伐採や剪定に 。嵐のダメージを安全に除去するのに理想的付属品チェーンカバー ・ガイドバー ・チェーン刃質量(kg)1.9電圧(V)36能力【清掃(Cuts)】~400 (6.0 Ah) / ~500 (7.5 Ah)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×120×130使用時間(分)~45 (6.0 Ah) / ~55 (7.5 Ah)チェーンスピード(m/s)12バッテリー36 V バッテリープラットフォーム振動【フロントハンドル(ΔK=1.5m/s2)(m/s2)】3ゲージ【チェーンゲージ】1.3mm / 0.050"ガイドバー長さ(mm)250
チェーンソーガイドバー 40cm 3/8" LP
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷チェーンソー用ガイドバー(40cm)。 梱包重量 (kg) 0.6。 適合機種CS:CS 400/36 Bp。
MT36Bp用トリマー
ケルヒャー¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷バッテリー式マルチツールMT36Bp用アタッチメントヘッジトリマー 高い生け垣や地面近くでの剪定を行うことができます。用途電源のない場所での作業に適合機種マルチツールMT36BP(注文番号:1.042-511.0)質量(kg)2.6(アクセサリーを含まない)電圧(V)36バッテリー36Vバッテリープラットフォーム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)951x197x188定格回転速度(r.p.m)7800/6800
チェーンソー CNS 18-30 バッテリーセット
ケルヒャー¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。 さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。 また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバー仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない)電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245ドライブリンク数45使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電チェーンスピード(m/s)10機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計ブレード長さ(mm)300バッテリー18Vバッテリープラットフォームタンク容量(mL)200振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2駆動方式ブラシレスモーター溝(mm)ガイドバーの溝:3001充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah)