絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(66,053)
  • ホンダ(38,343)
  • スバル(14,491)
  • 三菱(4,886)
  • ヤンマー(3,396)
  • 工進(2,122)
  • 永田製作所(1,794)
  • 新ダイワ(795)
  • 京セラインダストリアルツールズ(479)
  • シングウ(新宮商行)(464)
  • マキタ(441)
  • ゼノア(428)
  • 共立(350)
  • 麻場(328)
  • ハスクバーナ(261)
  • フルプラ(236)
  • セフティー3(224)
  • 三陽金属(ERBA)(88)
  • アルミス(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドディスチャージキット ケルヒャー

    サイドディスチャージキット

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    適合機種:自走式芝刈り機 LM 530/36 Bp。 特徴:刈った芝を後方の集草バッグに溜めるのではなく、横から次々と排出(ディスチャージ)させることができます。集草バッグが満杯になるたびに作業を中断してゴミ捨てに行く必要がなくなるため、広い敷地を一気に刈り進めたいときに便利です。背の高い草や雑草が生い茂った場所でも、詰まりを起こしにくくスムーズな刈り込みが可能になります。
  • 芝刈り機用ブレード 530cm ケルヒャー

    芝刈り機用ブレード 530cm

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    芝刈り機用のブレード 530mm 。 梱包重量 (kg):0.6。 適合機種:LM 530/36 Bp
  • チェーンソー替刃 40cm 3/8" LP ケルヒャー

    チェーンソー替刃 40cm 3/8" LP

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • チェーンソーガイドバー 40cm 3/8" LP ケルヒャー

    チェーンソーガイドバー 40cm 3/8" LP

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    チェーンソー用ガイドバー(40cm)。 梱包重量 (kg) 0.6。 適合機種CS:CS 400/36 Bp。
  • チェーンソーガイドバー 25cm  1/4" LP ケルヒャー

    チェーンソーガイドバー 25cm 1/4" LP

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    チェーンソーガイドバー。 。 梱包重量 (kg) 0.4。 適合機種 MT CS 250/36
  • チェーンソー替刃 25cm  1/4" LP ケルヒャー

    チェーンソー替刃 25cm 1/4" LP

    ケルヒャー
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    ケルヒャーチェーンソー替え刃。 梱包重量 (kg) :0.1。 適合機種:MT CS 250/36
  • チェーンソー CNS 18-30 バッテリーセット ケルヒャー

    チェーンソー CNS 18-30 バッテリーセット

    ケルヒャー
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。 さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。 また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。
    用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバー仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない)電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245ドライブリンク数45使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電チェーンスピード(m/s)10機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計ブレード長さ(mm)300バッテリー18Vバッテリープラットフォームタンク容量(mL)200振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2駆動方式ブラシレスモーター溝(mm)ガイドバーの溝:3001充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah)
  • ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット ケルヒャー

    ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット

    ケルヒャー
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式の生垣バリカンです。 切れ味鋭いダイヤモンド研磨された庭木用刃と芝生用バリカンの2タイプの替刃が1台2役を実現し、お庭のあらゆる剪定が可能です。 軽量でハイパワーなバッテリーを搭載し、長時間の作業でもパワフルなパフォーマンスを維持します。 幅12cmの芝生用バリカン刃では、芝生の剪定はもちろん、芝刈り機ではきれいに刈り取ることができない岩場や小道などに沿う芝のキワ刈りも得意。 また長さ20cmの庭木用刃では、ダイヤモンド研磨された両面刃で庭木の整枝・剪定、生垣の仕上げ、刈り込みも行えます。 2タイプの交換刃は、工具を使わずにねじ込み式で素早く固定できるので、1台2役で手軽にお庭のあらゆる剪定が可能です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
    質量(kg)1.4(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)582×100×174刈込み幅(mm)200使用時間(分)最大110(2.5Ah)/最大220(5.0Ah)機能庭木用刃、芝生用バリカン、吊り下げ保管用ループ、刈刃ガードバッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式間隔(mm)刃:12商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量庭木用刃:最大450m(2.5Ah)/最大900m(5.0Ah)、芝生用バリカン:最大650m(2.5Ah)/最大1300m(5.0Ah)
  • ガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット ケルヒャー

    ガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のヘッジトリマーです。 左右90度回転するハンドルと、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルームで、生垣や植え込みの剪定が快適に行えます。 ダイヤモンド研磨されたブレードは切れ味するどく、太い枝も簡単に切ることができ、約50cmの刈込幅で広い範囲を均一に刈り込めるので美しい見た目に仕上げることができます。 左右90度の範囲で5段階に調整できる回転ハンドルにより、垂直にカットするときなど、常に楽な姿勢で作業を行うことが可能です。 また誤動作防止のダブルロック機構搭載なので、安全にご使用いただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
    質量(kg)2.9アクセサリーを含まない)回転数(min-1[r.p.m])2700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×213×188刈込み幅(mm)500使用時間(分)一回の充電:最大40(2.5Ah)/最大80(5.0Ah)機能ハンドル・回転式、ノコギリ機能、刃先のコントロールガード、刈刃ガード、吊り下げ保管用ループ、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルー刃の種別ダイヤモンド研磨バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式間隔(mm)刃:22商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大325m(2.5Ah)/最大650m(5.0Ah)
  • ガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット ケルヒャー

    ガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット

    ケルヒャー
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。 高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。 身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。 コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
    質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315刈込み幅(mm)300使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah)機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッド刃の種別ラインヘッドコード径(Φmm)1.6コードツイストタイプバッテリー電圧(V)18回転数(min-1[回/分])7800商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah)
  • ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット ケルヒャー

    ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット

    ケルヒャー
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。 高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。 3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。 特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
    質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380材質(ブラシ部)ナイロン使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチバッテリー電圧(V)18ブラシ幅(mm)180回転数(min-1[回/分])2300 -2800商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械