29ページ目: 船舶艤装品

1,367件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業用救命衣 NS-SL-Ⅴ 日本船具作業用救命衣 NS-SL-Ⅴ日本船具
26,980税込29,678
1着
7日以内出荷
表裏ともにメッシュ生地なのは他社も含めてこの製品のみです。 背抜き型でメッシュ生地のため、夏でもさらっとした着心地でべとつきません。 水切れもいいため、使用後の扱いが楽です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣寸法(mm)脇調整:340イエロー質量(g)570種類TYPE A胴回り(mm)930型式承認番号3283浮力(kg)約8.3
作業用救命衣 NS-3Z-Ⅲ 日本船具作業用救命衣 NS-3Z-Ⅲ日本船具
14,980税込16,478
1着
5日以内出荷から9日以内出荷
汎用品のため安価です。最大胴回り127cmです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣寸法(mm)脇調整:500質量(g)410種類TYPE A胴回り(mm)900型式承認番号5506浮力(kg)約8.0
作業用救命衣 NS-7BN-Ⅲ 日本船具作業用救命衣 NS-7BN-Ⅲ日本船具
25,980税込28,578
1着
7日以内出荷
やわらかい発泡浮力材で作業性良。背中が1枚(左右に分かれていない)のため、印刷がきれいに入ります。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣寸法(mm)脇調整:370オレンジ質量(g)465種類TYPE A胴回り(mm)880型式承認番号2491浮力(kg)約8.4
作業用救命胴衣 NS-ウクンダ11 日本船具作業用救命胴衣 NS-ウクンダ11日本船具
26,980税込29,678
1着
7日以内出荷
薄い浮力材を重ね、浮力材を肩から吊り下げることにより肩回りを薄くして作業性を向上させた製品です。肋骨より下部の胴回りも薄いため、前屈作業等の際邪魔になりません。肋骨下部分の縫製部分を境に浮力材を内側に織り込むことで丈の短い胴衣にすることも可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣寸法(mm)脇調整:400イエロー質量(g)410種類TYPE A着丈(cm)52.5胴回り(mm)950型式承認番号3796浮力(kg)約8.8
作業用救命衣 NS-ウクンダA90 フリーサイズ 日本船具作業用救命衣 NS-ウクンダA90 フリーサイズ日本船具
46,980税込51,678
1着
7日以内出荷
日本船具独自に開発した「気体密封式浮力材」と発泡樹 脂浮力材併用のハイブリッドタイプです。気体密封式浮力材は筒状の特殊フィルムに空気を少量封入することで、体の動きに合わせて空気が気室内で移動するため邪魔にならず作業をすることができます。ただし、フィルムに多少の透過性があるため、空気の有無を確認してから使用していただく必要があります。漁労作業に適しております。工事現場等には不向きです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣寸法(mm)脇調整:140イエロー質量(g)660種類TYPE A着丈(cm)61胴回り(mm)1130型式承認番号4577浮力(kg)約8.5
小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-12L-Ⅱ 日本船具小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-12L-Ⅱ日本船具
15,980税込17,578
1着
7日以内出荷
体重15kg以上40kg未満の小児用です。汎用モデルになります。
用途小型船舶用の救命胴衣に。寸法(mm)脇調整:320質量(g)310種類TYPE A着丈(cm)42胴回り(mm)730型式承認番号1985浮力(kg)約5.2適応体重(kg)15以上40未満
小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-4000-Ⅱ 日本船具小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-4000-Ⅱ日本船具
18,980税込20,878
1着
7日以内出荷
体重15kg以上40kg未満の小児用です。ツートンカラー。股かけベルト付きが標準仕様になります。
用途小型船舶用の救命胴衣に。胴回り(mm)800浮力(kg)約5.2仕様脇調整無し型式承認番号4645種類TYPE A着丈(cm)40質量(g)300適応体重(kg)15以上40未満
小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-1500-Ⅱ 日本船具小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-1500-Ⅱ日本船具
18,980税込20,878
1着
7日以内出荷
体重15kg未満の小児用(幼児用)。ツートンカラー。股かけベルト付きが標準仕様。落水した際、自動反転し仰向けで浮遊するように設計されております。
用途小型船舶用の救命胴衣に。仕様脇調整無し質量(g)295種類TYPE A着丈(cm)34胴回り(mm)700型式承認番号4642浮力(kg)約4.2適応体重(kg)15未満
小型船舶用膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000用替ボンベセット 日本船具小型船舶用膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000用替ボンベセット日本船具
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000専用の替ボンベセットです。
セット内容シールピン、ボンベ
小型船舶用膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000 日本船具小型船舶用膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000日本船具
29,980税込32,978
1着
7日以内出荷
手動膨脹機能のみ。落水時は自分で膨脹装置を作動させて使用。(外見はNS-7000型と同じ)
用途小型船舶用の救命胴衣に。仕様脇調整無し種類TYPE A胴回り(mm)1200型式承認番号4617浮力(kg)約10
小型船舶用救命胴衣 NS-17-Ⅱ 日本船具小型船舶用救命胴衣 NS-17-Ⅱ日本船具
13,980税込15,378
1着
6日以内出荷
首掛け式の汎用品です。体重40kg以上の小児用との兼用型になります
用途小型船舶用の救命胴衣に。仕様脇調整無し種類TYPE A胴回り(mm)1200型式承認番号1984浮力(kg)約8.4
救命浮器 NS-FMU12 12人用(小型船舶搭載可) 日本船具救命浮器 NS-FMU12 12人用(小型船舶搭載可)日本船具
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
小型・軽量の浮器です。12人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。
用途救命浮器(固型式)材質浮力:耐油性プラスチックフォーム寸法(mm)約1000×900×200質量(kg)8.6人数12材質(表面)ポリウレタンエラストマー型式承認番号4311浮力(kg)202ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×21材質(ロープ)ポリエチレン製ブレイドロープ高さ(m)投下試験:18
救命浮器 NS-FMU8 8人用(小型船舶搭載可) 日本船具救命浮器 NS-FMU8 8人用(小型船舶搭載可)日本船具
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
小型・軽量の浮器です。8人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。
用途救命浮器(固型式)材質浮力:耐油性プラスチックフォーム寸法(mm)約1000×600×200質量(kg)6.3人数8材質(表面)ポリウレタンエラストマー型式承認番号4312浮力(kg)135.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×21材質(ロープ)ポリエチレン製ブレイドロープ高さ(m)投下試験:18
救命浮環用ホルダー 日本船具救命浮環用ホルダー日本船具
3,898税込4,288
1個
当日出荷
救命浮環NS-250/400/770用のロープになります。
用途救命浮環用ホルダー。材質ステンレス取付穴径(Φmm)4.3寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)37×168×2
救命浮環 NS-770 日本船具救命浮環 NS-770日本船具
76,980税込84,678
1着
7日以内出荷
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。布巻タイプ。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環厚さ(mm)80質量(kg)3.1直径(Φmm)764内径(Φmm)426型式承認番号2856浮力(kg)23.1高さ(m)投下試験:50
救命浮環 NS-400 日本船具救命浮環 NS-400日本船具
55,980税込61,578
1着
8日以内出荷
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。人が中に入れるタイプです。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。本船で急速離脱装置を作動させるためにわざと重りをいれ、転がるように設計されております。
用途救命浮環仕様急速離脱装置用厚さ(mm)84質量(kg)4.5直径(Φmm)773内径(Φmm)425型式承認番号4771浮力(kg)22.7高さ(m)投下試験:50
救命浮環 NS-250 日本船具救命浮環 NS-250日本船具
31,980税込35,178
1着
5日以内出荷
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環厚さ(mm)84質量(kg)2.9直径(Φmm)773内径(Φmm)425型式承認番号4770浮力(kg)24.5高さ(m)投下試験:50
救命胴衣 NS-08-C 子供用兼幼児用 チョッキ式 胴衣灯なし 日本船具救命胴衣 NS-08-C 子供用兼幼児用 チョッキ式 胴衣灯なし日本船具
24,980税込27,478
1着
8日以内出荷
一般船(総トン数20トン以上)用の救命胴衣です。子供用兼幼児用。子供用と幼児用の兼用型はこのタイプのみになります。
用途救命胴衣幅(mm)270厚さ(mm)240高さ(mm)330質量(g)545型式承認番号5022浮力(kg)13.6
救命胴衣 NS-08 大人用 チョッキ式 胴衣灯なし 日本船具救命胴衣 NS-08 大人用 チョッキ式 胴衣灯なし日本船具
24,980税込27,478
1着
8日以内出荷
一般船(総トン数20トン以上)用の救命胴衣です。大人用。
用途救命胴衣幅(mm)330厚さ(mm)275高さ(mm)485質量(g)860型式承認番号5020浮力(kg)26.1
船用船底プラグ用ハンドル ノーブランド船用船底プラグ用ハンドルノーブランド
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷
用途船用船底プラグを開閉するハンドルです材質全長(mm)235質量(g)約950表面処理溶融亜鉛メッキハンドル長さ(mm)200軸太さ(mm)19
船用管頭スパナ ノーブランド船用管頭スパナノーブランド
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
用途船の測深管頭や注水管頭の開閉に使用するスパナです材質幅(mm)【差し込み】19厚さ(mm)【差し込み】6径(Φmm)【ハンドル及びスパナ径】13全高(mm)125表面処理溶融亜鉛メッキハンドル長さ(mm)125
膨脹式救命胴衣 TJW-5RN オレンジ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)膨脹式救命胴衣 TJW-5RN オレンジアール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
29,980税込32,978
1着
6日以内出荷
この膨脹式救命胴衣は船舶が遭難した時、乗客、乗員を救助するものであり、手動膨脹及び自動膨脹によって、人員を水面上に浮上、確保するものです。
用途小型船舶用救命胴衣仕様(膨張方式)手動、自動膨張方式オレンジ質量(g)630胴ベルト長さ(mm)MAX1400型式承認番号4861号浮力(kg)約8.5
膨張式救命いかだ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)膨張式救命いかだアール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
1,398,000税込1,537,800
1台
90日以内出荷
日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。投下試験高さは30メートル。また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。
用途救命設備として付属品スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック
国際連結金物収納箱(木製) ノーブランド国際連結金物収納箱(木製)ノーブランド
5,798税込6,378
1台
6日以内出荷
国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。木製ですので国際連結金物フランジ部に傷を付けにくく、釘を打って組み上げています。
用途国際連結金物格納箱は、木製の舶用格納箱です。材質メルクシパイン(集成材)質量(kg)1.25塗装色内寸法(縦×横×高さ)(mm)185×180×120寸法(縦×横×高さ)(mm)205×210×160
国際連結金物収納箱 報商製作所国際連結金物収納箱報商製作所
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。
用途国際連結金物格納箱は、鋼板製の舶用格納箱です。材質鉄 SS質量(kg)2.86全高(mm)189.6寸法(縦×横)(mm)205×205塗装色赤(白字)箱高(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
膨張式救命胴衣 NQV-Yn型 日本救命器具膨張式救命胴衣 NQV-Yn型日本救命器具
22,980税込25,278
1着
5日以内出荷から10日以内出荷
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
用途作業用救命衣浮力(kg)約10.58ウエスト(cm)最大130質量(g)660容量ボンベ:C02、17g、A付き仕様膨張方式:手動、自動膨張方式分類Type A型式承認番号4894号
膨張式救命胴衣 NQV-Atn型 日本救命器具膨張式救命胴衣 NQV-Atn型日本救命器具
19,980税込21,978
1着
8日以内出荷
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!
用途作業用救命衣浮力(kg)約11.1ウエスト(cm)最大130質量(g)800容量ボンベ:C02、17g、A付き仕様膨張方式:手動、自動膨張方式分類Type A型式承認番号4489号
救命浮器 日本救命器具救命浮器日本救命器具
179,800税込197,780
1台
31日以内出荷
材質浮力:独立気泡発泡ウレタン高さ(m)投下:18
救命胴衣 大型船舶用 日本救命器具救命胴衣 大型船舶用日本救命器具
24,980税込27,478
1着
5日以内出荷から8日以内出荷
仕様MSC.201(81)及びMSC207(81)に適合オレンジ
強力ダルマブロックPB型 浅野金属工業強力ダルマブロックPB型浅野金属工業
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
2020.05.27新製品情報ステンレス滑車 新製品『強力ダルマブロックPB型』 ※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11 シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。 ※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。 トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。 ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策
付属品ゴムシール材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304種類1車寸法L(mm)334使用荷重(t)2.5寸法d(mm)22寸法L1(mm)54ベアリング呼び番号:6207寸法(Φmm)シープ:125寸法B(mm)138寸法D1(mm)111ロープ径(Φmm)最大:20寸法L2(mm)159寸法B2(mm)12寸法B1(mm)27材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付)寸法t1(mm)76使用荷重(N)6.2六角レンチ径(Φmm)5
割れパッキン ノムラ割れパッキンノムラ
229税込252
1個
6日以内出荷
主に船舶JIS F 8802 S型・D型電線貫通金物の防水パッキンとしてお使い頂いております
用途斜めに切込が入ってますので後からでも取付可能です施工後、パテなどで防水処理をお願いします材質合成ゴム
TRHハンガー ノムラTRHハンガーノムラ
429税込472
1個
6日以内出荷
船舶電線の電路材としてお使い頂いております
用途2種類の長さの脚部分を選び90度に曲げて船体に溶接する電路材です材質表面処理メッキ板厚t(mm)2.3
ライフジャケット(ウエストタイプ・自動膨張式) トーグ安全工業ライフジャケット(ウエストタイプ・自動膨張式)トーグ安全工業
19,980税込21,978
1着
3日以内出荷
作業用救命衣(小型船舶兼用)
胴囲(cm)75~120まで浮力(kg)19.6適応体重(kg)200まで
ライフジャケット(ウエストタイプ・手動膨張式) トーグ安全工業ライフジャケット(ウエストタイプ・手動膨張式)トーグ安全工業
19,980税込21,978
1着
3日以内出荷
小型船舶用救命衣
胴囲(cm)75~120まで浮力(kg)10適応体重(kg)100まで
バルス 大容量防水IEC型プラグ 船舶商事バルス 大容量防水IEC型プラグ船舶商事
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ドイツ バルス社の防水プラグですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
バルス 大容量IEC型防水スイッチ付レセプタクル 船舶商事バルス 大容量IEC型防水スイッチ付レセプタクル船舶商事
86,980税込95,678
1個
6日以内出荷
ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル 船舶商事バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル船舶商事
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
IEC型防水レセプタクル 船舶商事IEC型防水レセプタクル船舶商事
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
防水レセプタクルですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56定格電流(A)15/16サイズグランドサイズ:20フリーケーブルΦ9~15コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
バルス IEC型防水レセプタクル 船舶商事バルス IEC型防水レセプタクル船舶商事
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
ドイツ バルス社の防水レセプタクルですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
媒介金具(カップリング)用 中島式レンチ 報商製作所媒介金具(カップリング)用 中島式レンチ報商製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
主材質CAC203圧力-RoHS指令(10物質対応)対応
船舶艤装品