31ページ目: 船舶艤装品

1,367件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングIL 浅野金属工業スナップリングIL浅野金属工業
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
インターロック方式を採用する事により、従来のスナップリングに比べて製品重量を大幅に増やすことなく、強度アップを施した製品です。
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=HBsB、止めねじ=SUS304質量(kg)3.7サイズ3SR使用荷重(kg)1500
スナップフックB型 浅野金属工業スナップフックB型浅野金属工業
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
本体は海水ポンプなどの産業部品に多く使われている特殊ステンレスを採用し、耐摩耗性、耐食性に優れています。 独自の2ルーム構造は、ロープや網の連結もスムーズに行うことを可能とし、最大30mmまでのロープやリングに対応します。 インターロック方式を採用し、本体とゲートがしっかりとかみ合い、高い使用荷重を実現。また、中間のセンターバーも本体内にガッチリ入り込むことで引張り時の変形を抑え、使用荷重の向上に貢献しています。
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=銅合金、止めねじ=SUS304寸法(mm)30質量(kg)2使用荷重(t)3
船舶用消防おの 島田燈器工業船舶用消防おの島田燈器工業
45,980税込50,578
1本
6日以内出荷
この商品は船舶消防設備規則に基づき、消防員装備として使用されます。日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。
規格JIS F3610-1989
分電盤 SKD-30 光電分電盤 SKD-30光電
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:30個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×565ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-26 光電分電盤 SKD-26光電
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:26個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×525ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-20 光電分電盤 SKD-20光電
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:20個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-18 光電分電盤 SKD-18光電
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-16 光電分電盤 SKD-16光電
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-14 光電分電盤 SKD-14光電
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-12 光電分電盤 SKD-12光電
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-10 光電分電盤 SKD-10光電
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SP-P18 光電分電盤 SP-P18光電
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P16 光電分電盤 SP-P16光電
90,980税込100,078
1台
7日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P14 光電分電盤 SP-P14光電
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×380ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P12 光電分電盤 SP-P12光電
80,980税込89,078
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×380ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P10 光電分電盤 SP-P10光電
94,980税込104,478
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×340ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P8 光電分電盤 SP-P8光電
66,980税込73,678
1台
7日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:8個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×340ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 KD-P18 光電分電盤 KD-P18光電
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×330
分電盤 KD-P16 光電分電盤 KD-P16光電
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×330
分電盤 KD-P14 光電分電盤 KD-P14光電
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×290
分電盤 KD-P12 光電分電盤 KD-P12光電
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×290
分電盤 KD-P10 光電分電盤 KD-P10光電
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×250
分電盤 KD-P8 光電分電盤 KD-P8光電
60,980税込67,078
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:8個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×250
分電盤 KD-12 光電分電盤 KD-12光電
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:30A寸法(縦×横)(mm)110×330
分電盤 KD-10 光電分電盤 KD-10光電
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:30A寸法(縦×横)(mm)110×330
分電盤 KD-8 光電分電盤 KD-8光電
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:8個、電源スイッチ:30A寸法(縦×横)(mm)110×250
スーパーデッキチェア プレミアム インターコムマリンスーパーデッキチェア プレミアムインターコムマリン
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
マリーン用のボートデッキで使用するために開発されたデッキチェアで,座り心地にこだわったプレミアムシリーズです。支柱部分には25mmのアルミフレームをダブルで使用。重厚な合皮製クッションやサイドの肘あては85mmもあり体を優しくサポートします。欧米の高級ヨット、ボートで使われている豪華なデッキチェアです。ボートやアウトドアだけでなく別荘やベランダでゆったりとくつろぐにはベストアイテムです。
仕様アルミ足底、ノンスリップラバー 折り畳み可能 、クッション取り外し可能材質アルミフレーム 合皮製クッション厚さ(mm)クッション:65質量(kg)10直径(Φmm)アルミフレーム:25高さ(mm)800縦(mm)570横(mm)660
ソーラー充電セット M30-24(24V仕様) マリンテックソーラー充電セット M30-24(24V仕様)マリンテック
42,980税込47,278
1式
5日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約1.2A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書質量(kg)3.3出力(W)30電流(A)最大動作0.87電圧(V)24ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)413×678×26動作電圧(V)最大34
ソーラー充電セット M8-24(24V仕様) マリンテックソーラー充電セット M8-24(24V仕様)マリンテック
21,980税込24,178
1式
6日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約0.3A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書質量(kg)1.3出力(W)8電流(A)最大動作0.23電圧(V)24ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)330×270×26→300×240×25動作電圧(V)最大34
ソーラー充電セット M80-12(12V仕様) マリンテックソーラー充電セット M80-12(12V仕様)マリンテック
49,980税込54,978
1式
7日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約6.6A充電可能。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書質量(kg)7.5出力(W)80電流(A)最大動作4.63電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)1150×500×35適合バッテリー155G51動作電圧(V)最大17
ソーラー充電セット M60-12(12V仕様) マリンテックソーラー充電セット M60-12(12V仕様)マリンテック
43,980税込48,378
1式
5日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約5A充電可能。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書質量(kg)6.5出力(W)60電流(A)最大動作3.48電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)678×678×35(×2パネル2枚仕様)適合バッテリー130F51動作電圧(V)最大17
ソーラー充電セット M30-12(12V仕様) マリンテックソーラー充電セット M30-12(12V仕様)マリンテック
35,980税込39,578
1式
5日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約2.5A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書質量(kg)3.4出力(W)30電流(A)最大動作1.74電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)413×678×26動作電圧(V)最大17
ソーラー充電セット M15-12(12V仕様) マリンテックソーラー充電セット M15-12(12V仕様)マリンテック
24,980税込27,478
1式
4日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約1.2A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書質量(kg)2出力(W)15電流(A)最大動作0.87電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)510×240×26動作電圧(V)最大17
プレミアムムフリップアップヘルムシート インターコムマリンプレミアムムフリップアップヘルムシートインターコムマリン
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
重厚なスタイリングが高級感を演出するデザインインターコムマリン社製のフラッグシップのプレミアムフリップアップヘルムシート。アームレストがアップするフリップアップ式なので、立って操船時はクッション付きの背もたれになるためとても機能的です。金具は角を削ったアルミ製でとても美しい仕上げです。
奥行(mm)フリップアップ時:260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×440×700
スポーツバケットシートト ペデステルパッケージ インターコムマリンスポーツバケットシートト ペデステルパッケージインターコムマリン
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートです。
寸法(mm)ペデスタル/高さX 土台直径Xパイプ外径:330~450×230×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×570
キャプテンヘルムシート ペデステルパッケージ インターコムマリンキャプテンヘルムシート ペデステルパッケージインターコムマリン
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷
フィッシャーマンのフライブリッジのキャプテンシートによく使用されている本格的なヘルムシート。シートの素材は耐UVマリングレードビニールを使用、アームレストはアルミ素材です。厚めのクッションがしっかりと体をサポートしてくれます。エアーパワーアジャスタブルペデスタルとセットになっております。
寸法(mm)ペデスタル/高さX 土台直径Xパイプ外径:330~450×230×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×540×470
T-トップ ヘビー用ホロ(30A0024用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップ ヘビー用ホロ(30A0024用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
T-トップヘビー専用のアフターパーツです。ホロの交換などにご利用ください。
ブラック加工撥水加工対応30A0024厚さ(g/m2)390
6.6Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6.6Ah用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,998税込6,598
1個
欠品中
出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
旋回窓 クリーンエース 東洋電気工具製作所(旧 安田計器製作所)旋回窓 クリーンエース東洋電気工具製作所(旧 安田計器製作所)(2件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
旋回窓は船舶のフロントガラス等に取付け、雨雪や波浪をスクリーンの高速回転で飛散させ、視界を確保する窓です。
奥行(mm)196電源(DC-V)24取付ビス皿ビスM5×14
船舶艤装品