絞り込み
ブランド
- エレコム
- Canon(5)
- HAMILeX(ハミレックス)(3)
- HMD WORKS(2)
- IFOOTAGE(2)
- JTT(3)
- king(撮影・写真用品)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- LPL(15)
- PICTAR(1)
- RICOH(リコー)(1)
- エツミ(2)
- ケニス(1)
- トライメイト(1)
- ナイキ(2)
- ノガ(1)
- ハクバ写真産業(1)
- ビクセン(1)
- 長尾製作所(2)
- ブランドをもっと見る
特価

カメラアーム スタンド 俯瞰撮影 クランプ式 360度角度調節 1/4ネジ スマホホルダー付 幅約85mmまで対応
エレコム¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷高い位置からの撮影に便利。長いアームとボールジョイントで、カメラの位置を自由に調節できる、一眼レフカメラ・スマートフォン用のZアーム型スタンドです。全身を映す動画撮影や、手元作業の撮影にもおすすめ。コードホルダー付きで、撮影中に邪魔になりやすい充電ケーブルもすっきりまとめられます。用途延長ポールで高い位置に設置でき、俯瞰撮影など幅広い撮影に対応します。 。フリマアプリの出品用の商品撮影や手元の撮影におすすめです。 。アームにコードホルダーを備え、配線をまとめてすっきり使えます。 。1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のある一眼レフカメラやWebカメラに対応し、端末をしっかり固定します。 。4.7~6.9インチまでのサイズに対応したスマホホルダー付き。挟むだけで簡単に固定できます。 。ボールジョイントを採用した雲台により、360度自由に角度調節できます。 。ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。 。取り付け可能な天板厚:約65mm 。ベースホルダー内側には、デスクを傷つけにくいゴム素材を採用しています。 。構造上、対応サイズ・耐荷重内であっても、端末の形状や重心によってはバランスが取れず、スタンド状態を維持できない場合があります。ご了承ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容スタンド(1/4ネジ雲台付き、延長ポール含めて一式)×1 、スマホホルダー×1材質ベースホルダー寸法(mm)Zアーム部全長:約730、延長ポール全長:約420、クランプ奥行:約50色ブラック質量(g)約810耐荷重(kg)2対応機種スマートフォン機能角度調整:○固定方法クランプ式取付可能板厚(mm)約65
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら