絞り込み
色
その他(1)
シルバー(2)
ブラック(7)
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(4)
- 日泉ケーブル(94)
- アサヒサイクル(32)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(16)
- 敷島(11)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- TRUSCO(6)
- CAPTAIN STAG(5)
- AVEDIO(エヴァディオ)(5)
- WINTEC(ウインテック)(4)
- Ruler(ルーラー)(4)
- FOGLIA(2)
- 吉川(2)
- ParkTool(パークツール)(1)
- FSD(1)
- grunge(グランジ)(1)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(1)
- RITCHEY(1)
- TOP(1)
特価
「長さ(m)」から絞り込む

ブレーキケーブルセット スタンダード
SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2色ブラックアズワン品番64-9568-09
80098019 ROAD ステンレスブレーキケーブルセット
SHIMANO(シマノ)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セットセット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm)色ブラックアズワン品番64-9568-10
ブレーキケーブル前後セット(ロード用)
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセットセット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
MTB ステンレス ブレーキケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個欠品中仕様 シマノパートNO:IBCMTBSET01 アウターケーシング:M-system、Φ5mm×2200mm(1本) インナーケーブル:ステンレス、Φ1.6mm×2050mm(1本)、Φ1.6mm×1000mm(1本) その他付属:アウターキャップ、インナーエンドキャップ色ブラック
BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ
SHIMANO(シマノ)¥93,980税込¥103,3781本9日以内出荷BT-E8036と同じ外観 フレームのシルエットを損なわないデザイン 現行のBT-E8035と同じマウントを使用 長寿命性能 クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80色スタンダード質量(g)3.15(平均)シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ定格電圧(V)36充電可能回数1000(60%以上)公称容量(Ah)14(504Wh)
BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー
SHIMANO(シマノ)¥20,980税込¥23,0781本10日以内出荷新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本8日以内出荷両ストレート コネクティングボルト×3 オリーブ&インサート×2ペア寸法(mm)1000色ブラックホース長さ(mm)1000