絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(2)
  • 147(4)
  • 165(8)
  • 185(1)
  • 190(5)
  • 216(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 27(1)
  • 46(2)
  • 48(1)
  • 56(2)
  • 57(6)
  • 61(1)
  • 64(1)
  • 66(2)
  • 68(4)
  • 80(1)
仕様・用途
  • ライト付き(12)
  • 集じん機接続可(12)
電源(V)
  • 100(19)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4100(2)
  • 4300(1)
  • 4700(4)
  • 5000(3)
  • 5200(1)
  • 5500(6)
  • 5600(2)
  • 9000(1)
穴径(Φmm)
  • 20(19)
  • 25(1)
20・25
電流(A)
  • 7.5(3)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 11(10)
  • 12(5)
7.5・9.5・10・11・12
コード長さ(m)
  • 5
  • 0.7(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 17(1)
  • 30(3)
  • 31(1)
  • 36(1)
  • 37(3)
  • 38(5)
  • 46(7)
  • 54(1)
  • 57(1)
17・30・31・36・37・38・46・54・57
消費電力(W)
  • 700~800未満(3)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1100未満(10)
  • 1100~1200未満(5)
700~800未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満
ブランド
  • マキタ(14)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • EARTH MAN(2)
  • エスコ(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・EARTH MAN・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(1)
125(2)
147(4)
165(8)
185(1)
190(5)
216(1)
丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(ハイコーキ)丸のこ アルミベース ブレーキ付HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20
電気マルノコ マキタ電気マルノコマキタ(13件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ全長(mm)273仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能質量(kg)2.9仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電気丸のこ EARTH MAN電気丸のこEARTH MAN(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000電源(V)AC100電流(A)7.5定格消費電力(W)705コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48周波数(Hz)50/60質量(kg)約2.7付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210定格時間(分)30
電気マルノコ マキタ電気マルノコマキタ(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ全長(mm)288仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能質量(kg)3.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
鉄板製ベース、集じん機接続可能
取付穴径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5材質(ベース)鉄板仕様・用途集じん機接続可
165mm 深切り丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)165mm 深切り丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減ベースの耐久性がUP新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)フッ素プレート対応(別売:品番379784)コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載のこ刃を左右から照らすツインLEDのこ刃とベース側面の平行度が調整可能逆5°傾斜機構
電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2心・5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライトつき取付穴径(Φmm)20材質(ベース)アルミノコ刃直径(mm)165関連資料メーカーカタログ(0.38MB)
185ミリ 防じんマルノコ マキタ185ミリ 防じんマルノコマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm)185ノコ刃内径(Φmm)20(25)最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251全長(mm)334仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様質量(kg)4仕様・用途集じん機接続可
125ミリマルノコ マキタ125ミリマルノコマキタ(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)219高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
165ミリマルノコ マキタ165ミリマルノコマキタ
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。 排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さを記憶し、素早く調整。 作業に合わせて向きを変更可能。 墨線位置の確認に便利。 フロア材の付け合わせに便利。 通電状況を確認可能。
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242質量(kg)2.8
電気マルノコ マキタ電気マルノコマキタ
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)5
190ミリマルノコ マキタ190ミリマルノコマキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)190(180~190)ノコ刃内径(Φmm)20(19)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)297仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)3.5仕様・用途ライト付き
電気丸のこ EARTH MAN電気丸のこEARTH MAN(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200電源(V)AC100電流(A)9.5定格消費電力(W)900コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56周波数(Hz)50/60質量(kg)約3.5付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234定格時間(分)30
防じんマルノコ マキタ防じんマルノコマキタ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)293仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
147ミリマルノコ マキタ147ミリマルノコマキタ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!
ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269質量(kg)2.6
165ミリマルノコ マキタ165ミリマルノコマキタ
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)ノコ刃内径(Φmm)20(19)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)10消費電力(W)950コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)274仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)3.2仕様・用途ライト付き
147ミリマルノコ マキタ147ミリマルノコマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)2.8仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
147ミリマルノコ マキタ147ミリマルノコマキタ
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!2本ポール平行定規付!
ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)56回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
125ミリ内装マルノコ マキタ125ミリ内装マルノコマキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(15°時)18最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)212高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電動丸鋸 エスコ電動丸鋸エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)AC100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)質量(kg)3.4エスコ品番EA851EB-2
際切マルノコ マキタ際切マルノコマキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
二重絶縁ライト付床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!一般のマルノコとしても使用可能!低騒音強力型後部固定ネジ付墨線合わせ微調整可ブレーキ付集じん機に接続できます。
ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(15°時)25最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)64回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322鋸身厚(mm)1.4対応刃先厚さ(mm)2.0付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10質量(kg)4.4仕様・用途集じん機接続可、ライト付き

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電動丸ノコ