絞り込み
外径(Φmm)
  • 147(1)
  • 165(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 56
  • 27(2)
  • 35(1)
  • 46(2)
  • 47(3)
  • 48(1)
  • 53(1)
  • 57(6)
  • 61(1)
  • 64(1)
  • 66(2)
  • 68(4)
  • 80(1)
仕様・用途
  • ライト付き(1)
  • 集じん機接続可(1)
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4100(1)
  • 5200(1)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
20
電流(A)
  • 9.5(1)
  • 12(1)
9.5・12
コード長さ(m)
  • 5(2)
5
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 36(1)
  • 37(1)
36・37
消費電力(W)
  • 900~1000未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
900~1000未満・1100~1200未満
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • マキタ(1)
EARTH MAN・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
147(1)
165(1)
電気丸のこ EARTH MAN電気丸のこEARTH MAN(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200電源(V)AC100電流(A)9.5定格消費電力(W)900コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56周波数(Hz)50/60質量(kg)約3.5付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234定格時間(分)30
147ミリマルノコ マキタ147ミリマルノコマキタ
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!2本ポール平行定規付!
ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)56回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電動丸ノコ