絞り込み
外径(Φmm)
  • 125(4)
  • 185(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 46(2)
  • 47(2)
  • 61(1)
仕様・用途
  • ライト付き(2)
  • 集じん機接続可(3)
電源(V)
  • 10.8(2)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4300(1)
  • 4500(2)
  • 5600(2)
穴径(Φmm)
  • 20(5)
20
電流(A)
  • 7.5(2)
  • 11(1)
7.5・11
コード長さ(m)
  • 5(3)
5
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 30
  • 17(2)
  • 31(1)
  • 32(2)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 37(4)
  • 38(6)
  • 46(7)
  • 47(1)
  • 54(1)
  • 57(2)
消費電力(W)
  • 700~800未満(2)
  • 1000~1100未満(1)
700~800未満・1000~1100未満
ブランド
  • マキタ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
125(4)
185(1)
185ミリ 防じんマルノコ マキタ185ミリ 防じんマルノコマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm)185ノコ刃内径(Φmm)20(25)最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251全長(mm)334仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様質量(kg)4仕様・用途集じん機接続可
125ミリマルノコ マキタ125ミリマルノコマキタ(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)219高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
HiKOKI 10.8V 集じん丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 10.8V 集じん丸ノコ 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様トップクラスの集じん効率 ※2024年9月現在。国内電動工具エーカーにおいて(メーカー調べ)(のこ刃外径125mm コードレス集じん丸のこ)ダストボックスのみでも約80%※以上の集じんが可能です。さらに、集じん機接続により90%※以上の集じんが行えます。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DYA 2.4kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約25%アップ※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20Nハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。スイッチロック操作性向上テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
用途各種材料の切断。木材、窯業系サイディング、石膏ボード付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°時)20使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20Nハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。新平行度調整機能、際切り機能付きサブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。
用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°時)20使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
125ミリ内装マルノコ マキタ125ミリ内装マルノコマキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
小型、軽量2.2kg ボディで際切り可能な高機能タイプ!際切り機能付。内装作業を快適にこなす!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(15°時)18最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)212高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー36T(A-48197)、ボックスレンチ10(782223-9)、ダストノズル、平行定規質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電動丸ノコ