絞り込み
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 53(1)
仕様・用途
  • リフォーム向け(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3700
  • 4100(2)
  • 4300(1)
  • 4500(3)
  • 4600(2)
  • 4700(5)
  • 5000(4)
  • 5200(1)
  • 5500(7)
  • 5600(2)
  • 7000(1)
  • 9000(2)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 34(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
ブランド
  • EVOLUTION(1)
EVOLUTION
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
万能切断マルノコ EVOLUTION万能切断マルノコEVOLUTION
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ質量(kg)4.3消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3700最大切込深さ(mm)(45°時)34最大切込深さ(mm)(90°時)53仕様・用途リフォーム向け傾斜切断(°)0-45適合切断材鉄材、アルミ、木材最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電動丸ノコ