絞り込み
外径(Φmm)
  • 165(2)
  • 190(2)
  • 216(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 57(1)
  • 64(1)
  • 68(1)
  • 80(1)
仕様・用途
  • ライト付き(3)
  • 集じん機接続可(1)
電源(V)
  • 100(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4700
  • 3700(1)
  • 4100(2)
  • 4300(1)
  • 4500(3)
  • 4600(2)
  • 5000(4)
  • 5200(1)
  • 5500(7)
  • 5600(2)
  • 7000(1)
  • 9000(2)
穴径(Φmm)
  • 20(3)
  • 25(1)
20・25
電流(A)
  • 8.9(1)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
8.9・10・11・12
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(4)
2・5
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 46(2)
  • 54(1)
37・38・46・54
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1100~1200未満(1)
800~900未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満
ブランド
  • マキタ(4)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
マキタ・SHINKO(新興製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
165(2)
190(2)
216(1)
電気丸ノコ SHINKO(新興製作所)電気丸ノコSHINKO(新興製作所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途木材の切断やDIYにも付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60電流(A)8.9電圧(V)単相100消費電力(W)850コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
電気マルノコ マキタ電気マルノコマキタ
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)5
190ミリマルノコ マキタ190ミリマルノコマキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)190(180~190)ノコ刃内径(Φmm)20(19)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)297仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)3.5仕様・用途ライト付き
165ミリマルノコ マキタ165ミリマルノコマキタ
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)ノコ刃内径(Φmm)20(19)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)10消費電力(W)950コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)274仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)3.2仕様・用途ライト付き
際切マルノコ マキタ際切マルノコマキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
二重絶縁ライト付床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!一般のマルノコとしても使用可能!低騒音強力型後部固定ネジ付墨線合わせ微調整可ブレーキ付集じん機に接続できます。
ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(15°時)25最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)64回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322鋸身厚(mm)1.4対応刃先厚さ(mm)2.0付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10質量(kg)4.4仕様・用途集じん機接続可、ライト付き

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電動丸ノコ