転圧機 :「1kw」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。 寸法A(mm)865
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&ハイパワー!! 道路・土木工事などで大活躍。過酷な条件下の長時間使用にも対応する高性能・高耐久性。優れた機動性で走行速度も速く、優れた防振効果で作業効率は抜群です。 コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。 プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。個人宅配送不可商品です。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。 始動はリコイルスターターで簡単です。 起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。 給油が簡単で保守もらくらく。 プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。 エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。 負担を軽減し長時間作業もスムーズに。 吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。 質量(kg)44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×290×800 寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:290×470 燃料タンク容量(L)1.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続:1.5[-]/3600 エンジン型式EH09-2D 振動数範囲(Hz)100 遠心力(kN)7.5 速度(m/min)25
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

コンパクト&ハイパワー!!。優れた機動性で走行速度も速く、防振効果で作業効率は抜群です。コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。始動はリコイルスターターで簡単です。起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用も可能に。給油が簡単で保守もらくらく。プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。
用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。 砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。 アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。 寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:350×525 振動数範囲(Hz)97 速度(m/min)24 遠心力(kN)10.1 燃料タンク容量(L)2.7 オイル量(mL)起振体ケース内のオイル規定量:250 エンジン形式EX13D エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続2.2/3600 推奨エンジンオイルSAE10W-30、API分類SE級以上 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)960×350×800 質量(kg)60
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)