ディーゼル添加剤 :「燃料添加剤」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン内部に付着したカーボンや、スラッジを洗浄する効果と、燃料ポンプ、インジェクターの汚れや目詰まりを除去するディーゼル燃料添加剤です。高い洗浄力で燃焼室をクリーンに保ち燃焼効率を向上します。
用途ディーゼルエンジンの構造と石油燃料の性質上、避けることができない黒煙や微小粒子物質、またエンジンの振動と騒音、これらの原因になる燃料ムラを防ぐ軽油燃料用添加剤です。・DBF-4はわずか0.05%を軽油に添加するだけでSTOP&GOの集配車が抱えるトラブルを未然に防ぐ高性能添加剤です。・添加前の黒煙、オパシ測定値を添加後は30~50%に改善します。・添加前の噴射補正幅を添加後は1/3~1/2に改善します・燃料タンク内の水分を分散して排出します・冷凍車の燃費を3%~8%向上します・使用条件が厳しい車ほど具体的な効果が現れます。 容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性
1個(100mL)
3,599 税込3,959
5日以内出荷