3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合車」から絞り込む
ディーゼル車
特殊成分がディーゼル微粒子除去装置(DPF)のリジェネレーション時の燃焼温度を下げ、PM除去を効果的に促進させます。 PMの大気中への放出を抑えるほか、冷間時のエンジン始動性も向上し、DPF の延命にも貢献します。
用途ディーゼル車用DPF洗浄剤 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料ラインからエンジン燃焼室内、排気システムまでトータルに洗浄し、エンジン性能を最大限に引き出します。 使用するたびにディーゼルエンジン特有の黒煙が減少します。 始動性と加速性を向上させ、パワー・トルク・燃費を改善します。
用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。 適合車ディーゼル車 使用方法軽油50~70Lに1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。(ボトルをよく振ってから使用してください)5000km走行毎に1本注入することをお薦めします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.236L 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
839 税込923
当日出荷

5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。 適合車ディーゼル車 成分特殊洗浄剤、石油系溶剤 寸法(mm)192×76×41 質量(g)257 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

おすすめ人気ランキング