2ページ目: 携行缶本体

65件中 4165
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5L ガソリン携行缶 (KHK適合品) エスコ5L ガソリン携行缶 (KHK適合品)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2298-34危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 土井金属化成ガソリン携行缶土井金属化成(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1缶
当日出荷
ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品材質亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
20L 燃料携行缶(縦型/OD色) エスコ20L 燃料携行缶(縦型/OD色)エスコ(1件のレビュー)
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
容量(L)20エスコ品番EA991HB-22A危険物の類別非危険物
20L ポリ灯油缶(4個) エスコ20L ポリ灯油缶(4個)エスコ
8,000税込8,800
1箱(4個)
翌々日出荷
容量(L)20エスコ品番EA991HA-1B危険物の類別非危険物
燃料運搬容器 FMTジャパン(リタプラス)燃料運搬容器FMTジャパン(リタプラス)
539,800税込593,780
1台
10日以内出荷
アドブルー(尿素水)運搬容器
仕様●ポンプ電圧:24V DC●注油ホース長:4m付属品流量計、オートストップガン吐出量(L/min)30危険物の類別非危険物
燃料運搬容器 FMTジャパン(リタプラス)燃料運搬容器FMTジャパン(リタプラス)
539,800税込593,780
1台
10日以内出荷から14日以内出荷
危険物取扱資格・免許不要で使用可能UN規格を取得した、消防法適合の給油機能付き運搬容器オートストップガンを搭載。満タンになったら自動で注油ストップ
危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 エナジーギアガソリン携行缶エナジーギア
3,898税込4,288
1缶(10L)
4日以内出荷
農耕機から自動車まで。災害時にも活躍します。場所を取らない重ね置き対応。KHK認証品。
用途車の保安用品材質亜鉛メッキ鋼板/アルミ合金/PE幅(mm)410高さ(mm)205奥行(mm)255タンク容量(L)10危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 エナジーギアガソリン携行缶エナジーギア
3,498税込3,848
1缶(5L)
4日以内出荷
農耕機や草刈り機、バイク等に。場所を取らない重ね置き対応。KHK認証品。
用途車の保安用品材質亜鉛メッキ鋼板/アルミ合金/PE幅(mm)410高さ(mm)140奥行(mm)260タンク容量(L)5危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶用ノズル ノズル GELGガソリン携行缶用ノズル ノズルGELG
3,198税込3,518
1個
欠品中
5L、10L、20Lサイズのジェリカンに使用できます。
用途ガソリンの給油などに。ノズル長(mm)Φ20×310危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 ”jerry can” ステンレス GELGガソリン携行缶 ”jerry can” ステンレスGELG
21,980税込24,178
1缶
欠品中
NATO軍で正式採用されているジェリカン(ガソリン携行缶)で非常に頑丈な作りです。差込み式のキャップが本体と一体になっており、キャップ紛失の心配がありません。丁寧なシーム溶接が施されています。座面、側面の溶接部にくぼみを設けることで、保管時に安定します。
用途ガソリンの保管などに。材質ステンレス(AISI304)ステンレス危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶 ”jerry can” スチール GELGガソリン携行缶 ”jerry can” スチールGELG
5,798税込6,378
1缶
欠品中
NATO軍で正式採用されているジェリカン(ガソリン携行缶)で非常に頑丈な作りです。差込み式のキャップが本体と一体になっており、キャップ紛失の心配がありません。丁寧なシーム溶接が施されています。座面、側面の溶接部にくぼみを設けることで、保管時に安定します。
用途ガソリンの保管などに。材質スチール危険物の類別非危険物
携行缶10L NTC-10 ニッカリ携行缶10L NTC-10ニッカリ
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
UN規格適合品です。 消防法適合品です。
容量(L)10危険物の類別非危険物
10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色) エスコ10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色)エスコ
15,600税込17,160
1セット
当日出荷
液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kgアズワン品番65-2314-85危険物の類別非危険物
灯油缶 土井金属化成灯油缶土井金属化成
18,980税込20,878
1箱(20個)
当日出荷
灯油の少容量の小分けに便利です。
用途灯油専用缶として材質ポリエチレン、NBR幅(mm)275高さ(mm)230質量(g)550奥行(mm)145容量(L)約6口径(Φmm)50危険物の類別非危険物
ガソリン缶エア抜き栓ヘッダー付 土井金属化成ガソリン缶エア抜き栓ヘッダー付土井金属化成
5,998税込6,598
1箱(12個)
9日以内出荷
GC-3~GC-20共通セット部品です。
トラスコ品番246-5747材質鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)25奥行(mm)19危険物の類別非危険物
ガソリン缶キャップヘッダー付 土井金属化成ガソリン缶キャップヘッダー付土井金属化成
6,998税込7,698
1箱(12個)
4日以内出荷
GC-3~GC-20共通セット部品です。
トラスコ品番246-5746材質鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)40奥行(mm)60危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付 土井金属化成ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付土井金属化成
5,998税込6,598
1箱(12個)
当日出荷
土井金属製ガソリン缶専用部品です。
トラスコ品番246-5745材質ポリエチレン、ニトリルゴム幅(mm)53高さ(mm)330質量(g)45奥行(mm)53ノズル長(mm)330危険物の類別非危険物
[EA991HB-61A-63A] ガス抜き調整ねじ エスコ[EA991HB-61A-63A] ガス抜き調整ねじエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7989-21危険物の類別非危険物
[EA991HB-61A-63A用] 給油口キャップ エスコ[EA991HB-61A-63A用] 給油口キャップエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7989-20危険物の類別非危険物
[EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金 エスコ[EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7989-19危険物の類別非危険物
[EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップ エスコ[EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7989-18危険物の類別非危険物
10L ガソリン携行缶 (KHK適合品) エスコ10L ガソリン携行缶 (KHK適合品)エスコ
7,480税込8,228
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-2298-35危険物の類別非危険物
携行タンク KIJIMA(キジマ)携行タンクKIJIMA(キジマ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
安全携行タンク 鋼板に特殊表面処理を施したボンデ鋼板を使用しタンク内を非常に錆びにくくし、 表面は更にメラミン焼付け塗装のローズレッド、内部に仕切板を使用し横揺れを 防止しました。(消防法適合品)
ローズレッド危険物の類別非危険物
10L 燃料携行缶(横型/OD色) エスコ10L 燃料携行缶(横型/OD色)エスコ(1件のレビュー)
12,100税込13,310
1個
当日出荷
容量(L)10エスコ品番EA991HB-21Aサイズ345×160×275(H)mm危険物の類別非危険物
セーフティーオイル缶 エスコセーフティーオイル缶エスコ
16,000税込17,600
1個
8日以内出荷
FM規格、UL規格適合品。
用途ガソリン、灯油等の可燃性液体に最適容量(L)3.8エスコ品番EA991JA-1A材質鉄(パウダーペイント仕上)寸法(直径Φ×高さH)(mm)241×279危険物の類別非危険物

ガソリン・軽油携行缶』には他にこんなカテゴリがあります

携行缶本体