リチウムグリース :「小型草刈機」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷重のかかる軸受・歯車・自動車や建設機械のホイルベアリングおよび熱のかかる(-20℃~+120℃)各種機械の軸受潤滑用などに適しています 熱および酸化安定性がすぐれています 機械的安定性がすぐれています 油膜粘度が大きく耐摩耗性にすぐれています 耐水性と防錆性がすぐれています 農機具・刈払機・芝刈機・自動車・産業機械・電動工具・小型モーター・精密機械・ 自転車・オートバイ・ギヤー・ベアリング・チェーンetc.
仕様●材質:鉱物油、リチウム石鹸、添加物PE(容器)●ちょう度:2●使用温度範囲:-20~120℃●サイズ(mm):W55×D55×H250 アズワン品番67-4714-48 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
翌々日出荷