6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ちょう度」から絞り込む
1号(310~340)(4)
2号(265~295)(4)
リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。 一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に 仕様カートリッジタイプ タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的部品寿命・給脂間隔延長 主成分リチウム石けん基グリース 引火点(℃)基油:200以上 外観灰黒色 粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3 流動点(℃)基油:-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱物油 固体潤滑剤他MoS2 危険物の類別非危険物 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(400g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリLGグリース
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に。コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に 使用温度範囲(℃)-15~130 種別リチウム石けん基グリース 使用目的部品寿命・給脂間隔延長 引火点(℃)基油:200以上 滴点(℃)185 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3 流動点(℃)基油:-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして ちょう度(25℃、60W/min)265/295 灰黒 容量(kg)2.5 質量(kg)2.8 トラスコ品番123-0999 種別非石けん基グリース(無機系) 使用温度範囲(℃)-25~120 ちょう度No.2 使用目的耐久グリース 引火点(℃)200以上 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)0.9 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に 高温流出を嫌う部位に 給脂困難な箇所の軸受、摺動部に 家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして 使用温度範囲(℃)-25~120 種別非石けん基グリース(無機系) 容量(kg)2.5 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)265/295 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)0.9 トラスコ品番123-1014 使用目的耐久グリース 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリトングリースNo.1
モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして 使用温度範囲(℃)-25~120 トラスコ品番123-1022 種別非石けん基グリース(無機系) ちょう度No.1 使用目的耐久グリース 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)310/340 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)2.7 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして 使用温度範囲(℃)-25~120 トラスコ品番123-1006 種別非石けん基グリース(無機系) ちょう度No.1 使用目的耐久グリース 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)310/340 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)2.7 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
6,998 税込7,698
当日出荷