「ちょう度」から絞り込む
0号(355~385)(5)
00号(400~430)(2)
1号(310~340)
2号(265~295)(35)
リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。
一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に
コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
仕様カートリッジタイプ
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的部品寿命・給脂間隔延長
主成分リチウム石けん基グリース
引火点(℃)基油:200以上
外観灰黒色
粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3
流動点(℃)基油:-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱物油
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別非危険物
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
高粘度・高引火点のオイルベースで耐熱性に大変優れています。
二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性・焼付防止性にも優れています。
耐水性に優れ、水のかかる機械にも使用可能です。
用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機等の高温箇所に。
色灰黒色
使用温度範囲-10~240℃
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.4kg
こんなお得な商品も!

二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。
高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。
建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。
用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。
色黒
質量(g)410
成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
こんなお得な商品も!

二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適
使用温度範囲(℃)-20~120
色黒
増ちょう剤Li
基油鉱油
危険物の類別非危険物
特性耐摩耗、耐水、酸化安定性
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。
特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など
仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa
使用温度範囲(℃)-20~125
外観黒色バター状
動粘度(mm2/s)18.1(基油、100℃)
危険物の類別非危険物
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に
ちょう度No.1
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
トラスコ品番123-0646
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-10~130
引火点(℃)200以上
ちょう度(25℃、60W/min)310/340
滴点(℃)190
外観黄色
粘度(at40℃mm2/s)123.0
流動点(℃)-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤
離油度質量(%)3.1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.4kg
1本(400g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
数種の固体潤滑剤および、銅合金の磨耗防止剤を添加してあり、すぐれた耐圧性、耐摩耗性を示す。なお、鉛などの有害重金属を含まないグリースである。
使用温度範囲(℃)-20~150
外観黒褐色粘ちょう状
増ちょう剤リチウム
色黒褐色
基油鉱物油+ポリマー
商品タイプリチウムグリース
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に。コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
使用温度範囲(℃)-15~130
種別リチウム石けん基グリース
使用目的部品寿命・給脂間隔延長
引火点(℃)基油:200以上
滴点(℃)185
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3
流動点(℃)基油:-10.0
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。
高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部に
ちょう度No.1
特性耐熱性
トラスコ品番868-2293
使用温度範囲(℃)-10~800
外観暗褐色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)435
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油+合成油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に
混和ちょう度310/340(25℃、60回)
ちょう度No.1
種別リチウム石けん基グリース
タイプカートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)-15~150
引火点(℃)200以上
滴点(℃)195
外観灰黒色均一粘着グリース
粘度(at40℃mm2/s)700.9
流動点(℃)-10.0
増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん
基油鉱油+合成油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)1.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止。
用途開放歯車の潤滑に。ギヤカップリングに。
ちょう度No.1
容量(kg)2.5
質量(kg)2.8
トラスコ品番868-2321
使用温度範囲(℃)-10~+100℃
使用目的潤滑
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
特性耐荷重性、付着性
1缶(2.5kg)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温下の摺動部、軸受に
ちょう度No.1
使用温度範囲(℃)-10~200
増ちょう剤特殊無機物
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別指定可燃物
モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
使用温度範囲(℃)-25~120
トラスコ品番123-1022
種別非石けん基グリース(無機系)
ちょう度No.1
使用目的耐久グリース
引火点(℃)200以上
ちょう度(25℃、60W/min)310/340
滴点(℃)なし
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)95
流動点(℃)-25.0
増ちょう剤ベントン
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)2.7
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ちょう度No.1
色灰黒
トラスコ品番836-3290
容量(g)50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(50g×12缶)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
最適粒度の二硫化モリブデンを配合していますので、通常の極圧グリースでは潤滑できないようなすべり速度が小さく、その上、超高荷重、衝撃荷重を受けるところで十分潤滑性能を発揮します。
グリースは一般に130℃を超えると劣化していきますが、コスモモリブデングリースはこれ以上の温度になりますと固体潤滑剤としての二硫化モリブデンが潤滑性能を発揮します。
二硫化モリブデンは他の固体潤滑剤と比べて、被膜形成が容易なため、金属によく吸着し優れた潤滑性能を発揮します。
酸化安定性、機械的安定性、潤滑性などに優れていますので長期間の使用に耐え、給油間隔を延長することができます。
用途耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃荷重性に優れ、使用温度範囲も広く、また潤滑被膜形成が容易ですので、超高荷重を受ける軸受、特に鉄鋼設備の混銑車のトラニオン軸受、自動車のボールジョイント、ユニバーサルジョイントなどのような過酷な潤滑個所に適します。
そのほかネジの取り付け、取り外し、機械の組立、据付け、機械のならし運転時などにコスモモリブデングリースを塗付することにより、作業性が一段と向上します。
また、二硫化モリブデンの高温特性から高温にさらされても、潤滑性能を十分発揮しますので、各種工業用炉、乾燥炉関係の潤滑剤として適します。なお、再給脂が困難な潤滑個所にコスモモリブデングリースを使用することにより、給脂間隔を大幅に延長することができます。
商品タイプモリブデングリース
特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、潤滑性
使用目的コスモモリブデングリース、作業性が一段と向上、塗付、潤滑剤、給脂間隔を大幅に延長
外観灰黒色軟膏状
蒸発量(%)0.50(99℃・22hr)
危険物の類別非危険物
石鹸基リチウム
粘度(mm2/s)12.51(100℃)
ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
使用温度範囲(℃)-25~120
トラスコ品番123-1006
種別非石けん基グリース(無機系)
ちょう度No.1
使用目的耐久グリース
引火点(℃)200以上
ちょう度(25℃、60W/min)310/340
滴点(℃)なし
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)95
流動点(℃)-25.0
増ちょう剤ベントン
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)2.7
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
二硫化モリブデン入なので、耐摩耗性に優れています。
耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
酸化安定性・機械安定性に優れているので、長期間使用できます。
用途各種建設機械の軸受・ギヤー・ピン。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。
鉄道車両の車輪の軸受。
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性
外観黒色バター状
危険物の類別非危険物
粘着性が極めて強いので、歯車、チェーンなどによく張りつき、しかもヒビ割れやはく離しにくい性質があります。
凝集力が大きいので、歯車のかみ合いによって一部押出されても弾力的に油膜を復元する力があります。
その特異な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。
水がかかっても流失せず、塗布面のさびの発生や腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。
用途各種の機械装置の開放型および半密閉型歯車の潤滑、高荷重チェーンドライブの潤滑、ワイヤーロープの摩耗防止とさび止めに。
特性粘着性、耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性
使用目的さび止め、摩耗防止、潤滑
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
二硫化モリブデンを配合した汎用マルチパーパスグリースです。
使用温度範囲(℃)-10~120
主成分鉱物油、リチウム石ケン、二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
『グリース』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。